FA現場のお役立ち情報
3,123件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CCTVレンズ MLシリーズ モリテックス

    CCTVレンズ MLシリーズ

    モリテックス
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。 全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。
  • 1"用メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー

    1"用メガピクセル対応CCTVレンズ

    VSテクノロジー
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    F値1.4~16
  • 手動Xステージ 神津精機

    手動Xステージ

    神津精機
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類Xステージ
  • 変換アダプタ M6P1~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M6P1~M16P1

    中央精機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
  • 傾斜回転ステージ 90×90 中央精機

    傾斜回転ステージ 90×90

    中央精機
    45,980税込50,578
    1個
    欠品中
    傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.8種類傾斜回転ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向、回転1方向移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
  • 傾斜回転ステージ 60×60 中央精機

    傾斜回転ステージ 60×60

    中央精機
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.5種類傾斜回転ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向、回転1方向移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
  • ギヤー式回転スリムステージ Φ60 中央精機

    ギヤー式回転スリムステージ Φ60

    中央精機
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.3種類回転ステージクランプツマミねじ式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.04面振れ(mm)0.02移動量(°)微動360移動量(ツマミ1回転)約6.5°
  • L型取付ブラケット 中央精機

    L型取付ブラケット

    中央精機
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ステージ面が垂直なZステージ(LV-643など)の載物台として、また、回転ステージ(RS-611など)の回転軸を水平方向に変える時などに使用します。側面板の固定方法でL型、逆L型の両方に使用可能です。
    質量(kg)0.18材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT Z軸ステージ 40×40 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×40

    中央精機
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT Z軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル) 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル)

    中央精機
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • DT Z軸ステージ 40×140 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×140

    中央精機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)

    デジタル電源 PD3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    72,572税込79,829
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
  • アジャスターカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)

    アジャスターカメラスタンド

    SFC(エス・エフ・シー)
    41,980税込46,178
    1台
    16日以内出荷
    カメラ取付部の水平調整機構が付いたカメラスタンド。カメラの前垂れを修正できます。支柱高は500mm、台板サイズは300x300mm。上下微調整付です。台板は鉄製でマグネットが使用できます。耐荷重2.5kg
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3カメラ 東芝テリー

    USB3カメラ

    東芝テリー
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
    適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90質量(g)34種類カメラ本体規格ケーブル給電:USB 5Gbps 標準出力19(フレームレート[fps](全画素読出し))センサータイプ1型外形寸法D(mm)16外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10~90F値(定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数20Mフレームスピード(fps)19レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    作動距離(12~36mm相当)を自在に調整することができるレンズ(バリフォーカルレンズ)です。また、調整した作動距離を保ったまま視野(倍率)を変更することが可能です。作動距離が長いほど、調整できる視野(倍率)が広くなります。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
    質量(g)105作動距離(mm)150-∞(最大視野)/450-∞(最小視野)焦点距離(mm)12~36鏡筒長(mm)54絞りF2.8-CloseマウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応W.D.(mm)37.5
  • モニターマウント LAMP(スガツネ工業)

    モニターマウント

    LAMP(スガツネ工業)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。ホワイトが新しく加わりました。
    用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ シグマ光機

    紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ

    シグマ光機
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    赤外線と紫外線を反射または吸収させ、可視光のみ透過させる、ダイクロイックフィルターです。
  • 小型光ファイバーホルダー MFHシリーズ シグマ光機

    小型光ファイバーホルダー MFHシリーズ

    シグマ光機
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    各種のジャケット径(被覆径)の素線光ファイバーを固定するホルダーです。
  • 精密ピンホール・スリット シグマ光機

    精密ピンホール・スリット

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです。
  • 偏光子ホルダー シグマ光機

    偏光子ホルダー

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    偏光板の偏光方位や波長板の結晶軸を調整するために使われるホルダーです。光軸中心に360度滑らかに回転できる機構により、精密な偏光実験に使用することができます。
  • 小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ シグマ光機

    小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    芯出し機構を小型化した、芯出しレンズホルダーです。芯出し調整機構がコンパクトなので低い光軸で使用することができます。
  • BSHL用ベースプレート シグマ光機

    BSHL用ベースプレート

    シグマ光機
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    BSHLミラーホルダーを定盤やブレッドボードに固定する場合に使用するベースプレートです。0度入射と45度入射の配置にBSHLを設置することができます。
  • キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ シグマ光機

    キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ

    シグマ光機
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    簡易的にミラーを固定できるキネマティックミラーホルダーです。
  • ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ シグマ光機

    ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ

    シグマ光機
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
    仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズ シグマ光機

    ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズ

    シグマ光機
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
    耐荷重(N)29.4(3kgf)送り方式ウォームギヤ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z)

    シグマ光機
    149,800税込164,780
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
    種類Zステージ耐荷重(N)39.2送り方式ボールねじ移動ガイドアウターレール構造
  • リモートアクチュエータ シグマ光機

    リモートアクチュエータ

    シグマ光機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    小型、高推力のDCモータ採用した安価なアクチュエータです。
  • 粗微動マイクロメーターヘッド MHF2-13シリーズ シグマ光機

    粗微動マイクロメーターヘッド MHF2-13シリーズ

    シグマ光機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
    仕様【<粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】移動量(粗動):0~13mm、移動量(微動):0~0.2mm、最小読取(粗動):0.01mm、最小読取(微動):0.0005mm、移動量/1回転(粗動):0.5mm、移動量/1回転(微動):0.025mm、許容荷重(静荷重):9.8N(1kgf)、質量:0.1kg
  • XY軸ステンレスステージ TSDSシリーズ シグマ光機

    XY軸ステンレスステージ TSDSシリーズ

    シグマ光機
    81,980税込90,178
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
    種類XYステージ移動ガイドボールガイド
  • α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHB-60Aシリーズ シグマ光機

    α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHB-60Aシリーズ

    シグマ光機
    50,980税込56,078
    1個
    10日以内出荷
    V溝ガイドとネジ送り方式を採用したコストパファーマンスに優れたゴニオステージです。ネジ送り機構は接触面積が大きく耐久性に優れています。
  • αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ シグマ光機

    αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ

    シグマ光機
    80,980税込89,078
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
    表面処理スーパーブラッククロム主要材質シンチュウ耐荷重(N)68.7(7.0kgf)移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Bシリーズ シグマ光機

    αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Bシリーズ

    シグマ光機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
    種類αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ耐荷重(N)98テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズ シグマ光機

    θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズ

    シグマ光機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    テーブル面が角型のユニークな微動回転ステージです。
    種類回転ステージ移動ガイドアリ溝方式
  • θ軸透過用微動ステージ(角・薄型) KSPTシリーズ シグマ光機

    θ軸透過用微動ステージ(角・薄型) KSPTシリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ステージ厚さ10mmを実現した角型の透過穴付θ軸(回転)ステージです。
  • XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
    種類XYZ軸移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Y距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±5
  • XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-404シリーズ シグマ光機

    XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-404シリーズ

    シグマ光機
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷から61日以内出荷
    ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
    移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±3
  • Z軸アルミステージ(垂直) TADC シグマ光機

    Z軸アルミステージ(垂直) TADC

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高剛性一体ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
  • X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ シグマ光機

    X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
    種類xステージ移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)25
  • X軸アルミステージ ステージサイズ40mm TADC-401シリーズ シグマ光機

    X軸アルミステージ ステージサイズ40mm TADC-401シリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
  • XY軸アルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ シグマ光機

    XY軸アルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ

    シグマ光機
    279,800税込307,780
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、ネジ送りタイプの大型直動ステージです。
    種類XYステージ送り方式ネジ(2mmピッチ)移動ガイドクロスローラ

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理