FA現場のお役立ち情報
3,127件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X軸粗微動ラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機

    X軸粗微動ラックピニオンステージ TARシリーズ

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量を確保したい場合に適します。装置組込み等に有効です。
  • X軸ネジ送りステージ TAS シグマ光機

    X軸ネジ送りステージ TAS

    シグマ光機
    9,198税込10,118
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式により、細かな調整用途に適したネジ送りステージです。
  • X軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ25mm TSDH-251シリーズ シグマ光機

    X軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ25mm TSDH-251シリーズ

    シグマ光機
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
  • XY軸スチールステージ(透過) ステージサイズ120mm TSD-1202シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ(透過) ステージサイズ120mm TSD-1202シリーズ

    シグマ光機
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
    テーブル幅(mm)120テーブル長さ(mm)120
  • XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ

    シグマ光機
    80,980税込89,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
  • XY軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-802シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-802シリーズ

    シグマ光機
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
  • XY軸ロングスチールステージ M6 TSD-652シリーズ シグマ光機

    XY軸ロングスチールステージ M6 TSD-652シリーズ

    シグマ光機
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
    種類xyステージ耐荷重(N)294移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65
  • XY軸スチールステージ ステージサイズ60mm TSD-602シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ ステージサイズ60mm TSD-602シリーズ

    シグマ光機
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
  • XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ

    シグマ光機
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
    種類XY軸スチールステージ耐荷重(N)49テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
  • X軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-251シリーズ シグマ光機

    X軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-251シリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
    種類Xステージ耐荷重(N)49移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
  • 薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズ シグマ光機

    薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    メーカーの手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量355を削減しました。
    種類xステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールガイド
  • Z軸フラットアルミステージ TBMシリーズ シグマ光機

    Z軸フラットアルミステージ TBMシリーズ

    シグマ光機
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    水平面方向のマイクロメーターを操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
  • 工具関連セット シグマ光機

    工具関連セット

    シグマ光機
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    使用する頻度の高いネジをセットにしました。工具と合わせ保守・メンテナンス用途にご使用ください。
  • 棒先止めネジ SCシリーズ シグマ光機

    棒先止めネジ SCシリーズ

    シグマ光機
    899税込989
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    止めネジとして、M4と8-32UNCの2種類あります。ネジの片方は棒先となっており、ねじ込む側として使用します。
    仕様【<棒先止めネジ>共通仕様】主要素材:鉄、表面処理:クロムメッキ
  • ポストクランプ PSシリーズ シグマ光機

    ポストクランプ PSシリーズ

    シグマ光機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポストスタンド(PS)専用の固定部品です。ポストスタンドと組合せることにより防振台や光学実験台上に、直接固定ができます。
  • ポストスタンド PSTシリーズ シグマ光機

    ポストスタンド PSTシリーズ

    シグマ光機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
  • ポストスタンド用スペーサー PSシリーズ シグマ光機

    ポストスタンド用スペーサー PSシリーズ

    シグマ光機
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    ポストスタンド用高さ調整スペーサー(SP-T)専用の補助部品です。高さ調整スペーサーでは補えない、微細な調整をするための製品です。
  • ベースクランパー BSC-60シリーズ シグマ光機

    ベースクランパー BSC-60シリーズ

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    M6用ベースプレートBSPシリーズの専用補助部品です。ベースプレートに限らず、底面にプレート状の張り出しがある装置・機器等の固定も可能です。
  • 小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ シグマ光機

    小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ

    シグマ光機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
  • 防振ゴム PRシリーズ シグマ光機

    防振ゴム PRシリーズ

    シグマ光機
    1,298税込1,428
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    光学実験台等、振動を嫌う機器の四隅に設置するタイル状の防振ゴムです。
  • 干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ シグマ光機

    干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ

    シグマ光機
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。透過帯域では非常に高い透過率が得られます。
  • リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機

    リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ

    シグマ光機
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷から46日以内出荷
    球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • フライアイレンズ FELシリーズ シグマ光機

    フライアイレンズ FELシリーズ

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    プロジェクターや半導体製造装置などで、明るさが均一な照明光を作る場合にフライアイレンズが使われます。フライアイレンズを2枚対で使用すると、ランプのような拡散性が強い光源でも、矩形強度分布の照明ができます。
  • ロッドレンズ RODBシリーズ シグマ光機

    ロッドレンズ RODBシリーズ

    シグマ光機
    5,198税込5,718
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    側面を研磨した円柱レンズです。レーザ光を細く集光したり、シート状のビームにしたり、遠方に細長いラインを照射する用途にご使用いただけます。ロッド径を小径にしたことで、シリンドリカルレンズより焦点距離が短いレンズとして使用できます。
  • 回転式反射型可変NDフィルターホルダー シグマ光機

    回転式反射型可変NDフィルターホルダー

    シグマ光機
    85,980税込94,578
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    丸型の反射型可変式NDフィルター(VND/VND-U)を回転式のホルダーに固定しました。ガラスの弱い部分が金属で保護されているので、安全に使用することができます。
  • オプティカルフラット HMPシリーズ シグマ光機

    オプティカルフラット HMPシリーズ

    シグマ光機
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    温度変化による形状の変化が極めて小さい材料を高精度に研磨した基板です。干渉計の原器やニュートン原器に使用することができます。
  • レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ シグマ光機

    レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ

    シグマ光機
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷から63日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 平行平面基板 OPSQ-5シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-5シリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPB-6シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-6シリーズ

    シグマ光機
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPB-5シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-5シリーズ

    シグマ光機
    7,498税込8,248
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平面基板 OFPXPシリーズ シグマ光機

    平面基板 OFPXPシリーズ

    シグマ光機
    6,198税込6,818
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 60°分散プリズム DPシリーズ シグマ光機

    60°分散プリズム DPシリーズ

    シグマ光機
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    細くコリメートされた白色光をプリズムに入射させると、波長に対する屈折率の違いによって波長成分に分かれて出射します。分散プリズムは分光器やフェムト秒レーザの発振器の分散補償などに使用されます。
  • レーザビームエキスパンダー ディオプター補正機能付 LBEDシリーズ シグマ光機

    レーザビームエキスパンダー ディオプター補正機能付 LBEDシリーズ

    シグマ光機
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    小さなレーザビームを大きなコリメートビームに拡大する光学系です。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。波面収差を考慮したレンズ設計により干渉計やレーザ加工などの高精度な光学系に使用できます。
  • レーザビームエキスパンダー LBEシリーズ シグマ光機

    レーザビームエキスパンダー LBEシリーズ

    シグマ光機
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    簡易的な実験でレーザビームを拡大できるビームエキスパンダーです。コリメートビームが入射したときに、最良なコリメート状態が得られるようにコリメート調整されているので、レーザビームを直接入射させるだけで簡単に拡大されたコリメート光が得られます。
  • 照明用非球面コンデンサーレンズ AGLシリーズ シグマ光機

    照明用非球面コンデンサーレンズ AGLシリーズ

    シグマ光機
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    照明用非球面コンデンサーレンズは照明用の光を大きな発散角(集束角)で照射することができます。高倍率の顕微鏡の照明系や発散光源の光を効率よく集める光学系に使われます。
  • 円筒面平凹レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凹レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLB-50シリーズ シグマ光機

    球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLB-50シリーズ

    シグマ光機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
  • 球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ シグマ光機

    球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ

    シグマ光機
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
  • 円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理