絞り込み
ブランド
- Allied Vision(50)
- CCS(シーシーエス)(110)
- Kenko(ケンコートキナー)(194)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- omron(オムロン)(96)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- SFC(エス・エフ・シー)(125)
- SVS-VISTEK(35)
- VSテクノロジー(68)
- オムロンセンテック(31)
- サンワサプライ(49)
- シグマ光機(644)
- ツクモ工学(81)
- ミラック光学(150)
- 中央精機(796)
- 日進電子工業(54)
- 東芝テリー(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

接眼レンズ(メジャースコープ用)
ミラック光学¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷メジャースコープ用接眼レンズは、すべてにΦ24ミクロメーターガラスを組み込むことができます。視度補正機能により視力に合わせた目盛線のピント合わせが可能です。用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。マウントCマウント
対物レンズ
ミラック光学¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から10日以内出荷厳密な倍率補正にも対応し接眼ミクロメーターと組み合わせて計測した際には精度の高い測定を行うことができます。また、専用Cマウント接写リングアダプターを取り付けることで直接CCDカメラへの接続が可能となり、低コストで画像観察レンズやバリフォーカルレンズとしての応用もできるようになります。用途メジャースコープ用対物レンズ
TMCseries Cマウント用ストレートタイプ
ミラック光学¥34,980~税込¥38,478~1個10日以内出荷から11日以内出荷TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
ロングステージ支柱ホルダー式(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥25,980~税込¥28,578~1台9日以内出荷ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)42テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)18
ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から9日以内出荷ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)42テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)18
多機能送りねじ式ステージX軸
ミラック光学¥23,980~税込¥26,378~1台9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)29.4送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
支柱式ステージ(二軸)
ミラック光学¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.37材質(本体)アルミ合金製種類zyステージ/支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)30ストローク(Y距離)(mm)±17ストローク(Z距離)(mm)±17ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
スタンダード - テレセントリック光学系CCTVレンズ
CBC(computar)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷質量(g)320センサー2/3型フィルターサイズ(mm)ΦM43×P0.75RoHS指令(10物質対応)対応光学ディストーション【0.2x】2/3型0.2%(y=5.5mm)・1/2型0.1%(y=4mm)、【0.5x】2/3型0.6%(y=5.5mm)・1/2型0.3%(y=4mm)
変換スペーサ □50M4ザグリ~M6ザグリ
中央精機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。質量(kg)0.22RoHS指令(10物質対応)対応変換内容M6用ザグリを□50mm4-M4ザグリに
二軸ゴニオステージ 40×40
中央精機¥79,980税込¥87,9781個欠品中2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
対物レンズ 5×
中央精機¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。仕様(N.A)0.10倍率(倍)5分解能(μm)3.05焦点距離(mm)25.6RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ 1×
中央精機¥7,998税込¥8,7981個100日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。仕様(N.A)0.03倍率(倍)1分解能(μm)10.11焦点距離(mm)83.0RoHS指令(10物質対応)対応
接眼レンズ10倍 クロス付
中央精機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。倍率(倍)10視野18mm目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応
精密水準器
中央精機¥26,980税込¥29,6781個欠品中気泡管を備えた水準器です。取り付け穴を利用して機器への取り付け・組込みができます。質量(kg)0.22感度(mm/m)0.05(10")RoHS指令(10物質対応)対応
小型X型レール L=1000
中央精機¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。質量(kg)2.8レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用
中央精機¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。質量(kg)0.21クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応
固定式クロスクランプ Φ8-Φ12用
中央精機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ8mm-Φ12mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、12RoHS指令(10物質対応)対応
固定式クロスクランプ Φ20-Φ20用
中央精機¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ8用
中央精機¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ8mm-Φ8mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、8RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ12用
中央精機¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ8mm-Φ12mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、12RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用
中央精機¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用
中央精機¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用
中央精機¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
横型ゴニオステージ 90×90
中央精機¥99,980税込¥109,9781個60日以内出荷1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.6種類回転ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量目盛読み30'材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転1方向送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90
押え環セット Φ40
中央精機¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。寸法D(mm)4寸法C(mm)M41寸法B(Φmm)37寸法A(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
押え環セット Φ30
中央精機¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。寸法D(mm)4寸法C(mm)M31寸法B(Φmm)27寸法A(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
押え環セット Φ25.4
中央精機¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。寸法D(mm)4寸法C(mm)M26.4寸法B(Φmm)23寸法A(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ラボジャッキ 150×200
中央精機¥139,800税込¥153,7801個40日以内出荷パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。質量(kg)12種類Zステージクランプ割締め式材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロム耐荷重(N)196移動方向Z軸1方向送り方式パンダグラフテーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)150ストローク(Z距離)(mm)0~70移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約3.0mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約2.7mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約2.4mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約2.2mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約2.0mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.8mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置45mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置50mm付近/約1.1mm・(ハンドル1回転)移動位置55mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置60mm付近/約0.8mm・(ハンドル1回転)移動位置65mm付近/約0.6mm・(ハンドル1回転)移動位置70mm付近/約0.5mm
ラボジャッキ 125×125
中央精機¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。質量(kg)5.5種類Zステージクランプ割締め式材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロム耐荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式パンダグラフテーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約2.1mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約1.9mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約0.7mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約0.5mm
ミニレール 250mm
中央精機¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。質量(kg)0.09適合ねじM6断面寸法(mm)20×10レール長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 W=40
中央精機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードXステージ
中央精機¥99,980~税込¥109,978~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)49移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
スタンド Φ12 L=100
中央精機¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。仕様クランプねじ2個質量(kg)0.08高さ(mm)100ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
シリンドリカルレンズホルダ 30×30mm用
中央精機¥8,998税込¥9,8981個欠品中シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)30×30(最大)
ゴニオステージ 60×120
中央精機¥119,800税込¥131,7801個40日以内出荷回転中心を有する長作動、高耐荷重の1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なるTS-611と組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサ、各種実験治具などの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝回転中心ステージ上面より/77mm移動量(°)±20テーブル幅(mm)120テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)約49'




















































![三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター] 三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31192387-231214-02.jpg)