FA現場のお役立ち情報
3,120件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単板式ラインスキャンカメラ用レンズ 興和オプトロニクス

    単板式ラインスキャンカメラ用レンズ

    興和オプトロニクス
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型イメージサイズ対応(Φ46mm) 低ディストーション
    寸法(mm)イメージサイズ:46.0(Φ46)操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動バックフォーカス(mm)in air:46.5
  • ハイグレードアルミXYZステージ 30×30 中央精機

    ハイグレードアルミXYZステージ 30×30

    中央精機
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    80日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.18種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度 XY軸:0.002、Z軸:0.003テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
  • ゴニオフィックスステージ 60×60 中央精機

    ゴニオフィックスステージ 60×60

    中央精機
    1個
    欠品中
    ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    質量(kg)0.17種類傾斜ステージテーブル高さ(mm)20クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量(°)±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • コントロールパット/ジョイパット シグマ光機

    コントロールパット/ジョイパット

    シグマ光機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    手動操作、メモリ設定などを行うために必要です。
    仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無適合FINE-01y、FINE-503分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応位置決め精度(°)0.1原点センサ無
  • FINEケーブル シグマ光機

    FINEケーブル

    シグマ光機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSケーブル シグマ光機

    DSケーブル

    シグマ光機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリア シグマ光機

    キャリア

    シグマ光機
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番2-3120-04
  • 同軸落射ユニット Kenko(ケンコートキナー)

    同軸落射ユニット

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    16日以内出荷から30日以内出荷
  • リアコンバーター Kenko(ケンコートキナー)

    リアコンバーター

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ズーム型高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー)

    ズーム型高解像度レンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    16日以内出荷から62日以内出荷
    用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
    ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm
  • ランプ(イワサキ) 林時計工業

    ランプ(イワサキ)

    林時計工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 手動X軸ネジ送りステージ シグマ光機

    手動X軸ネジ送りステージ

    シグマ光機
    ¥12,698~税込¥13,968~
    1台
    当日出荷
    種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • USB2.0 近赤外線カメラ アートレイ

    USB2.0 近赤外線カメラ

    アートレイ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    ・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
    質量(g)110種類カメラ本体電源電圧USBポートより給電センサー浜松ホトニクス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7シャッターグローバル検出波長380~1000nm撮像素子CMOSセンサカラーモードカラー画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024フレームスピード(fps)8レンズマウントCマウント撮像画積(mm)9.427×7.578
  • USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイ

    USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー)

    アートレイ
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
  • USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(モノクロ) アートレイ

    USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(モノクロ)

    アートレイ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    19日以内出荷
    質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
  • USB2.0 CMOS 超小型カメラ アートレイ

    USB2.0 CMOS 超小型カメラ

    アートレイ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    種類カメラ本体センサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントM12×P0.5メス
  • USB2.0 CCDカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイ

    USB2.0 CCDカメラ WOMシリーズ(カラー)

    アートレイ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    27日以内出荷
    質量(g)120センサータイプソニーレンズCマウント電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7シャッターグローバル
  • ラインカメラホルダー3 SFC(エス・エフ・シー)

    ラインカメラホルダー3

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    10日以内出荷
    前後角度調整、水平微動、水平回転微調整ラインカメラ調整用治具。コンパクトタイプ。
  • マルチカメラホルダー2(900) SFC(エス・エフ・シー)

    マルチカメラホルダー2(900)

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    11日以内出荷
    上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
  • マルチカメラホルダー2(700) SFC(エス・エフ・シー)

    マルチカメラホルダー2(700)

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    10日以内出荷
    上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
  • マイクロスタンドMK-2(500)支柱のみ SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロスタンドMK-2(500)支柱のみ

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    10日以内出荷
    カメラ取付は上下微調整付。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
  • マイクロスタンドMK-2(350) SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロスタンドMK-2(350)

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
  • カメラポジショナーB SFC(エス・エフ・シー)

    カメラポジショナーB

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    10日以内出荷
    角度調整治具。0~180°調整。カメラ、照明の取付に最適。
  • カメラポジショナーA SFC(エス・エフ・シー)

    カメラポジショナーA

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    10日以内出荷
    角度調整治具。0~180°調整。カメラ、照明の取付に最適。
  • カメラセットアダプターXY SFC(エス・エフ・シー)

    カメラセットアダプターXY

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    10日以内出荷
    角度調整治具。-45~90°調整。2軸微動50mm。コンパクトな治具。
  • アングルアダプターP SFC(エス・エフ・シー)

    アングルアダプターP

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    角度調整治具。-45~90°調整+水平回転調整付。
  • アングルアダプター3A SFC(エス・エフ・シー)

    アングルアダプター3A

    SFC(エス・エフ・シー)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    角度調整治具。3方向の角度調整可
  • XY微動装置-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)

    XY微動装置-L(ストッパー付)

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    10日以内出荷
    カメラ取付用。2軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
  • XY微動装置-L SFC(エス・エフ・シー)

    XY微動装置-L

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    10日以内出荷
    カメラ取付用。2軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
  • XY微動装置 SFC(エス・エフ・シー)

    XY微動装置

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    11日以内出荷
    カメラ取付用。2軸50mm微動。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
  • XYテーブルF3 SFC(エス・エフ・シー)

    XYテーブルF3

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    22日以内出荷
    ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
  • LED照明器ホルダーVR SFC(エス・エフ・シー)

    LED照明器ホルダーVR

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    水平に取り付けるリング照明から角度を付けたライン照明など、様々な照明に対応します。M6ボルトで固定できるところであれば、構造物、ラインなどにも取付が可能です。
  • 1WAY微動装置 SFC(エス・エフ・シー)

    1WAY微動装置

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    10日以内出荷
    カメラ取付用。1軸50mm微動。ツマミ1回転4mm。耐荷重4kg。
  • WiFi 顕微鏡用スタンド ミラック光学

    WiFi 顕微鏡用スタンド

    ミラック光学
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    9日以内出荷
    WiFi顕微鏡用スタンド
  • 標準先端アタッチメント 導電性PEEK製 ミラック光学

    標準先端アタッチメント 導電性PEEK製

    ミラック光学
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    静電気対策としてPEEK にカーボンを配合し、導電性を高めた樹脂材です。 静電気を嫌う微小電子部品の取り扱いなどに最適です。 [体積固有抵抗105-6Ω・cm]
    全長(mm)11質量(g)1
  • スタンド ミラック光学

    スタンド

    ミラック光学
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    10日以内出荷
    エアーピットを立てかけておくのに便利な両側クリップ式のスタンドです。
    質量(g)30
  • 取付金具 東芝テリー

    取付金具

    東芝テリー
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷
  • 鏡体ユニット MSシリーズ ミラック光学

    鏡体ユニット MSシリーズ

    ミラック光学
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    9日以内出荷
    スライダーが標準付属されている顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。小型・軽量のユニット式ですので、専用スタンド類とのさまざまな組み合わせができるほか、機械や装置への組み込みにも最適です。ベーシックタイプのMSシリーズは、現場作業から各種機械・装置組み込みまで幅広い需要があるロングセラーの製品です。
    用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ2×実視野(Φmm)10
  • 接眼ミクロメーター ミラック光学

    接眼ミクロメーター

    ミラック光学
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
    用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に質量(g)6
  • ダイレクト式Cマウントアダプター ミラック光学

    ダイレクト式Cマウントアダプター

    ミラック光学
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
    用途画像観察への簡単な応用質量(g)22

『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理