絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2,139件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングマルチリング照明 OPMシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    90,360税込99,396
    1台
    5日以内出荷
    ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ
    材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状リング形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
  • センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    36,710税込40,381
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
    材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)質量(g)40適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状スポット形発光面(mm)Φ7使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
  • CoaXPressケーブル(固定細径タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(固定細径タイプ)

    沖電線
    16,980税込18,678
    1本(3m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    ベージュ使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30ケーブル長(m)3材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部定格温度(℃)80伝送距離(m)5ケーブルタイプ固定細径
  • CoaXPressケーブル(可動標準タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(可動標準タイプ)

    沖電線
    32,980税込36,278
    1本(15m)
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    ブラック使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30ケーブル長(m)15材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部及び可動部耐久性摺動300万回以上定格温度(℃)80伝送距離(m)15ケーブルタイプ可動標準
  • ライン型2分岐ライトガイド 発光長50mm Kenko(ケンコートキナー)

    ライン型2分岐ライトガイド 発光長50mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    98,980税込108,878
    1台
    61日以内出荷
    帯状の光を照射出来る2分岐のライトガイドです。
    用途ウェハなどのマクロ検査などタイプ【SUSチューブ】フレキシブルスリット寸法(mm)50
  • ラインセンサカメラ用レンズ Kenko(ケンコートキナー)

    ラインセンサカメラ用レンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    97,980税込107,778
    1台
    31日以内出荷
    Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。
    用途ラインセンサカメラ用長さ(mm)95質量(g)514寸法(Φmm)43(イメージサークル)焦点距離(mm)100撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短)絞りF2.8~F32マウントFねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75画角24.5°(水平)最大口径比1:2.8
  • LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー)

    LED光源装置

    Kenko(ケンコートキナー)
    439,800税込483,780
    1台
    16日以内出荷
    従来機:KTL-350の2.5~3倍の照度を実現(メーカー比)。寿命はメタハラと比較し15倍の長寿命。消費電力はメタハラと比較し1/3。ランプ交換の必要が無く、ランニングコストを大幅に削減。外部リモートによるON/OFFの応答速度が約10ms。各種ファイバー結束径に最適なコンデンサーレンズを新規採用。
    質量(kg)4電源(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×169×310発光色光源LED電池寿命(時間)約30000コントロール機能【外部】点灯ON/OFF,8bit調光,RS232C制御消費電力(VA)200調光方式電圧調光
  • 近赤外撮影用 テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    近赤外撮影用 テレセントリックレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
    用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。マウントCW.D.(mm)65適合素子サイズ1.1インチ
  • メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm) Kenko(ケンコートキナー)

    メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm)

    Kenko(ケンコートキナー)
    189,800税込208,780
    1台
    31日以内出荷
    定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)
    用途精密画像処理・各種検査用など仕様N/A:0.18質量(g)270分解能(μm)1.86(550nm)鏡筒長(mm)130.27絞り8.2マウントC先端径(Φmm)40被写界深度(mm)0.013光学倍率3W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3インチ
  • 回転式偏光フィルター VSテクノロジー

    回転式偏光フィルター

    VSテクノロジー
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
  • SDI カメラ オムロンセンテック

    SDI カメラ

    オムロンセンテック
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
  • CoaXPress カメラ オムロンセンテック

    CoaXPress カメラ

    オムロンセンテック
    86,980税込95,678
    1台
    10日以内出荷から95日以内出荷
    種類カメラ本体
  • カメラリンク カメラ オムロンセンテック

    カメラリンク カメラ

    オムロンセンテック
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
  • 偏光センサカメラ オムロンセンテック

    偏光センサカメラ

    オムロンセンテック
    1台
    欠品中
    解像度5M
  • 高速ビジョンチップセンサカメラ オムロンセンテック

    高速ビジョンチップセンサカメラ

    オムロンセンテック
    279,800税込307,780
    1台
    10日以内出荷から50日以内出荷
    種類カメラ本体センサータイプ1/3.2解像度1.3M画素数1296×976フレームスピード(fps)500
  • 送りねじ式ステージXY軸 ミラック光学

    送りねじ式ステージXY軸

    ミラック光学
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷
    セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(※付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xyステージ最小目盛(mm)1(読取)送り方式送りねじハンドル一回転移動量(mm)0.7
  • 送りねじ式ステージX軸 ミラック光学

    送りねじ式ステージX軸

    ミラック光学
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xステージ最小目盛(mm)1(読取)送り方式送りねじハンドル一回転移動量(mm)0.7
  • LED照明用ブラケット 岩田製作所

    LED照明用ブラケット

    岩田製作所
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    産業用LED照明を取り付けるための金具です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラ用ブラケット 岩田製作所

    カメラ用ブラケット

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    産業用カメラを取り付けるための金具です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター

    1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

    東京パーツセンター
    369,800税込406,780
    1本
    6日以内出荷
    2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
    センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 10.4×14.2、1.2" 12.8×14.6被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
  • 1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター

    1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

    東京パーツセンター
    359,800税込395,780
    1本
    6日以内出荷
    2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
    センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野4/3"(21.8mm) 10.7×18.9、4/3"(23mm) 14.4×18被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
  • 1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター

    1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

    東京パーツセンター
    359,800税込395,780
    1本
    6日以内出荷
    2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
    センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 20.8×28.4、1.2" 25.2×29.2、4/3"(21.8mm) 21.4×37.8、4/3"(23mm) 28.8×36マウントC被写界深度(mm)112.5±3.4TVディストーション-0.003%光学倍率0.5×W.D.(mm)110NA(開口数)0.042~0.009
  • ジェラルディ新型アダプタープレート ジェラルディ

    ジェラルディ新型アダプタープレート

    ジェラルディ
    179,800税込197,780
    1個
    75日以内出荷
    プルスタッドの距離を96mmから52mmにします。
    用途バイス取り付け用プルスタッドの距離変換用トラスコ品番208-9042適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイス全長(mm)150質量(kg)3.75全幅(mm)126全高(mm)32
  • USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ) アートレイ

    USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)

    アートレイ
    329,800税込362,780
    1個
    72日以内出荷
    ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
    用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0解像度4072×3046(出力)カラーモード白黒画素数1200万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)27.9レンズマウントCマウント撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
  • USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ) アートレイ

    USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)

    アートレイ
    229,800税込252,780
    1個
    72日以内出荷
    ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
    用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0カラーモード白黒RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • USB3.0 CMOSカメラ (カラー) アートレイ

    USB3.0 CMOSカメラ (カラー)

    アートレイ
    329,800税込362,780
    1個
    23日以内出荷
    ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
    用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0解像度4072×3046(出力)カラーモードカラー画素数1200万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)27.9レンズマウントCマウント撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
  • USB3.0 CMOSカメラ (カラー) アートレイ

    USB3.0 CMOSカメラ (カラー)

    アートレイ
    229,800税込252,780
    1個
    72日以内出荷
    ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
    用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影質量(g)130外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7インターフェースUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ アートレイ

    USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ

    アートレイ
    959,800税込1,055,780
    1個
    62日以内出荷
    可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
    用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影仕様冷却機能:なし質量(g)140外形寸法(mm)50.0×47.0×49.7電源USBバスパワー波長(nm)400~1700インターフェースUSB3.0解像度640×512(出力)RoHS指令(10物質対応)対応撮像画積(mm)3.2×2.56(有効)
  • USB3.0 インガス(InGaAs)カメラ アートレイ

    USB3.0 インガス(InGaAs)カメラ

    アートレイ
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    62日以内出荷
    可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
    用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影種類カメラ本体センサータイプInGaAsセンサー波長(nm)400~1700インターフェースUSB3.0カラーモードモノクロRoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • 1型サイズカメラ用 5メガピクセルテレセントリックレンズ CBC(computar)

    1型サイズカメラ用 5メガピクセルテレセントリックレンズ

    CBC(computar)
    159,800税込175,780
    1本
    6日以内出荷
    WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
    RoHS指令(10物質対応)対応W.D.(mm)140~無限設計
  • 1.1型サイズカメラ用 12メガピクセルテレセントリックレンズ CBC(computar)

    1.1型サイズカメラ用 12メガピクセルテレセントリックレンズ

    CBC(computar)
    319,800税込351,780
    1本
    6日以内出荷
    WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2/3型サイズ5メガピクセル対応 テレセントリックレンズ CBC(computar)

    2/3型サイズ5メガピクセル対応 テレセントリックレンズ

    CBC(computar)
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷
    WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
    RoHS指令(10物質対応)対応W.D.(mm)140~無限設計
  • 1.1型 12メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    1.1型 12メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    109,800税込120,780
    1本
    6日以内出荷
    1.1型12メガピクセル対応ながら、従来品同等サイズを実現 交通監視で有効な焦点距離25mm、35mm、50mmをラインナップ 各モデルでマニュアルアイリス、Pアイリスを用意 可視光と近赤外光でのフォーカスシフトを完全に軽減 可視光~近赤外の広範囲で高い分光透過率
    質量(g)153.1フィルターサイズ(mm)M40.5 P=0.5焦点距離(mm)25絞りF1.8‐ F16.0RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント至近距離(m)0.2
  • 1.4型 45メガピクセル対応CCTVレンズ(2.3ミクロン対応) CBC(computar)

    1.4型 45メガピクセル対応CCTVレンズ(2.3ミクロン対応)

    CBC(computar)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最新大型センサ1.4型~1.2型に専用設計された光学系(IMX492/IMX530/IMX540) フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 産業用途の大型多画素センサ用として世界最小サイズを実現 汎用性の高いCマウントを採用 12mm/16mm/25mm/35mm/50mmと幅広いラインアップ
    フィルターサイズ(mm)M34 P=0.5マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.4型(~Φ23.1mm)/Cマウント至近距離(m)0.15
  • 傾斜ステージ 中央精機

    傾斜ステージ

    中央精機
    149,800税込164,780
    1個
    82日以内出荷
    回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。 独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    材質アルミ合金種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト梨地センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3繰返し精度±0.002°移動装置複合カップリングRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(°)0.03ロストモーション(°)0.006原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • 二軸傾斜ステージ 中央精機

    二軸傾斜ステージ

    中央精機
    299,800税込329,780
    1個
    82日以内出荷
    回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。 独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    材質アルミ合金種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト梨地センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3繰返し精度±0.002°移動装置複合カップリングRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(°)0.03ロストモーション(°)0.006原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • 12メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    12メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    97,980税込107,778
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    大型センサ1.1型対応 最大1.2型24メガピクセルのセンサーにも対応 超コンパクトデザイン フローティング機構により、近接から無限遠まで高解像を実現 耐振5G相当
    絞りF2.8‐ F16.0RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント
  • Zライト専用デスクベース 山田照明

    Zライト専用デスクベース

    山田照明
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安定感のある重量級デスクベース
    材質鋼/フェルト質量(kg)8.3高さ(mm)60外径(Φmm)222取付け方法ベースタイプ
  • 超コンパクトダブルアームZ-LIGHT 山田照明

    超コンパクトダブルアームZ-LIGHT

    山田照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Z-LIGHT史上、最もコンパクトなダブルアームタイプのタスクライト。 奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。
    付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/鋼/樹脂質量(kg)0.9消費電力(W)7スイッチタッチスイッチ:ソフトスタート・3段階調光コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra90・R9:50以上光源LED 7.0W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:60.7LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)425
  • スタンダード照明用 L字型ブラケット omron(オムロン)

    スタンダード照明用 L字型ブラケット

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    種類L字型ブラケット(角度調整可能)アズワン品番64-9683-88

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理