絞り込み
ブランド
- 中央精機(797)
- ミラック光学(134)
- SFC(エス・エフ・シー)(125)
- CCS(シーシーエス)(106)
- omron(オムロン)(96)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(69)
- ツクモ工学(69)
- VSテクノロジー(64)
- 日進電子工業(53)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(48)
- Kenko(ケンコートキナー)(45)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- 神津精機(28)
- キコー技研(23)
- 東芝テリー(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

傾斜回転カメラホルダ
中央精機¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷30mmまでの角型カメラを保持し、傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能です。質量(kg)0.4シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
傾斜回転カメラホルダ
中央精機¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷三脚穴付カメラを保持し、傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能です。質量(kg)0.4シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
小型プリズムホルダ
中央精機¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷キューブタイプのプリズムを固定するホルダで、アオリ調整などは付いていません。質量(kg)0.2シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60RoHS指令(10物質対応)対応適合素子サイズ高さ20.5mmまで
暗室用換気扇
中央精機¥43,980税込¥48,3781台10日以内出荷ベースカーテン(組み立て式簡易暗室)のオプション品の換気扇です。吸気型で、外光が入らないようにするための遮光カバー付です。風量(m3/min)3電源コード(m)3
コリメータ
中央精機¥159,800税込¥175,7801個40日以内出荷C-59Lは平行な照明光を作るコリメータです。焦点距離装置等の光源として最適です。付属品電源(TS-E電源(TS-EP2)、ACアダプタP2)、ACアダプタ質量(kg)本体3.2、コントローラボックス0.8電源AC100V 50/60Hz 0.35A、ケーブル長1.8m有効径(Φmm)33フィルターグリーンフィルタ挿入済光源白色LED照明焦点距離(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバ側切り離しケーブル
中央精機¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類切り離しケーブル
接続ケーブル
中央精機¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類接続ケーブル
Z昇降ステージ
中央精機1台欠品中20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。材質アルミ合金質量(kg)0.2種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地精度(mm)移動(HV):真直度(水平・垂直)0.005繰返し精度(mm)±0.002センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)9.8(1kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)30X30移動方向Z軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動量(mm)0~5使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)3(3,000pps時)
XYテーブルF3(微調整付)
SFC(エス・エフ・シー)¥339,800税込¥373,7801個32日以内出荷XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式+ネジ式1回転2mm微調整の組み合わせ。大きな資料の位置合わせに最適。耐荷重(N)(最大)29.4送り方式送りねじテーブル幅(mm)450ストローク(X距離)(mm)±150ストローク(Y距離)(mm)±150
マイクロ微動装置XYZ-L(ストッパー付)
SFC(エス・エフ・シー)¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷3軸50mm微動用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)1~2.5回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置XYZ-L
SFC(エス・エフ・シー)¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷3軸50mm微動用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)1~2.5回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置XY-L(ストッパー付)
SFC(エス・エフ・シー)¥34,980税込¥38,4781個12日以内出荷2軸50mm微動用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置XY-L
SFC(エス・エフ・シー)¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷2軸50mm微動用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置1WAY-L(ストッパー付)
SFC(エス・エフ・シー)¥26,980税込¥29,6781個12日以内出荷用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置1WAY-L
SFC(エス・エフ・シー)¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4回転調節360水平調整範囲±6°
マルチアングル(700)
SFC(エス・エフ・シー)¥92,980税込¥102,2781個12日以内出荷上下、前後、角度の変更など様々な動きをするカメラスタンド。固定は「金属台板450x450黒」や「マルチカメラホルダー用ダブルクランプ」や設備に直接取り付けて使用など。用途実験、研究の分野から実際の現場でのカメラ・センサーなどの設置まで、ありとあらゆる場面での用途に威力を発揮します。耐荷重(kg)1
カメラスタンドC-TC-LED
SFC(エス・エフ・シー)¥369,800税込¥406,7801個22日以内出荷反射照明、透過照明付のカメラスタンド。カメラは上下左右の微調整付。撮影時の背景色を白・青・黒(非透過)と変更する事が出来ます。耐荷重(kg)2.5
カメラスタンドC-DL-LED
SFC(エス・エフ・シー)¥279,800税込¥307,7801個22日以内出荷小型反射照明、透過照明付のカメラスタンド。カメラは上下左右の微調整付。撮影時の背景色を白・青・黒(非透過)と変更する事が出来ます。耐荷重(kg)2.5
カメラスタンドTC-LED(1000)
SFC(エス・エフ・シー)¥219,800税込¥241,7801個22日以内出荷照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重(kg)2.5
カメラスタンドTC-LED(700)
SFC(エス・エフ・シー)¥219,800税込¥241,7801個22日以内出荷照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重(kg)2.5
カメラスタンドDL-LED(1000)
SFC(エス・エフ・シー)¥109,800税込¥120,7801個12日以内出荷小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重(kg)2.5![VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53124409-200226-02.jpg)
VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ
オプトル(旧:リコー)[レンズ](1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷仕様ロックネジ付、ロックレバー添付RoHS指令(10物質対応)対応![5メガピクセルオーバー Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58895708-201102-02.jpg)
5メガピクセルオーバー Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ
オプトル(旧:リコー)[レンズ]¥41,980税込¥46,1781個当日出荷フィルターサイズ(mm)30.5 P=0.5画面サイズ2/3型RoHS指令(10物質対応)対応至近距離(m)0.1
































![VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53124409-200226-02.jpg)
![5メガピクセルオーバー Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58895708-201102-02.jpg)