絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2,138件中 1,481~1,520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 傾斜ステージ 中央精機

    傾斜ステージ

    中央精機
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    80日以内出荷
    空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージ移動方向傾斜1方向
  • 丸型レーザーホルダ L=265 中央精機

    丸型レーザーホルダ L=265

    中央精機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    10日以内出荷
    小型ヘリウムネオンレーザー(円筒型)用のホルダです。枠の位置を変更し全長の長いレーザー管にも対応できます。
    質量(kg)0.75中心高さ(mm)(ホルダ)45間隔(mm)(固定枠)205または250(変更可能)
  • 丸型レーザーホルダ L=130 中央精機

    丸型レーザーホルダ L=130

    中央精機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    10日以内出荷
    小型ヘリウムネオンレーザー(円筒型)用のホルダです。レーザー管を保持する枠の位置が固定です。
    質量(kg)0.5中心高さ(mm)(ホルダ)45間隔(mm)(固定枠)115
  • 簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式) 中央精機

    簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式)

    中央精機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
    質量(kg)0.66ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフトなし(ベース板)RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
  • 簡易型ミラーホルダ 60×60(シャフト式) 中央精機

    簡易型ミラーホルダ 60×60(シャフト式)

    中央精機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
    質量(kg)0.66ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)8シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
  • 簡易型ミラーホルダ 30×30(固定式) 中央精機

    簡易型ミラーホルダ 30×30(固定式)

    中央精機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    40日以内出荷
    光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
    質量(kg)0.06ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフトなし(ベース板)RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大30×30
  • 簡易型ミラーホルダ 30×30(シャフト式) 中央精機

    簡易型ミラーホルダ 30×30(シャフト式)

    中央精機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
    質量(kg)0.06ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)8シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大30×30
  • 回転ステージ 中央精機

    回転ステージ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様(心振れ)0.01mm種類回転ステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.004°平行度(mm)0.05適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ベース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドクロスローラベアリングモーメント剛性(sec/N・cm)0.15面振れ(mm)0.015使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.003最高速度(°/s)20(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)鋼材
  • 可変型ピンホール 中央精機

    可変型ピンホール

    中央精機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    10日以内出荷
    回転する円盤に30°おきに小径の穴があいています。ピンホールは厚さ0.1mmのステンレス製です。
    材質ステンレス厚さ(mm)0.1質量(kg)0.2シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ピンホール径(Φmm)0.2、0.4、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6
  • 横型ゴニオステージ 60×60 中央精機

    横型ゴニオステージ 60×60

    中央精機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    60日以内出荷
    1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.8種類回転ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量目盛読み30'材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転1方向送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • 横型ゴニオステージ 40×40 中央精機

    横型ゴニオステージ 40×40

    中央精機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    60日以内出荷
    1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.4種類回転ステージ目量目盛読み30'材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転1方向送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • 押え環セット Φ50 中央精機

    押え環セット Φ50

    中央精機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
    寸法D(mm)4寸法C(mm)M51寸法B(Φmm)46寸法A(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押え環セット Φ25 中央精機

    押え環セット Φ25

    中央精機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
    寸法D(mm)4寸法C(mm)M26寸法B(Φmm)23寸法A(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押え環セット Φ20 中央精機

    押え環セット Φ20

    中央精機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
    寸法D(mm)4寸法C(mm)M21寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ75 中央精機

    レンズホルダ Φ75

    中央精機
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.33シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ50 中央精機

    レンズホルダ Φ50

    中央精機
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.26シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ40 中央精機

    レンズホルダ Φ40

    中央精機
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.14シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ30 中央精機

    レンズホルダ Φ30

    中央精機
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.12シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ25.4 中央精機

    レンズホルダ Φ25.4

    中央精機
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.11シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ25 中央精機

    レンズホルダ Φ25

    中央精機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.11シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ20 中央精機

    レンズホルダ Φ20

    中央精機
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.1シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ15 中央精機

    レンズホルダ Φ15

    中央精機
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.08シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ100 中央精機

    レンズホルダ Φ100

    中央精機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.38シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダ Φ10 中央精機

    レンズホルダ Φ10

    中央精機
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    15日以内出荷
    円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
    質量(kg)0.08シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトガイドホルダ Φ12 中央精機

    ライトガイドホルダ Φ12

    中央精機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    40日以内出荷
    ユニバーサルアームを使用してフレキシブルチューブタイプのライトガイドを固定します。スタンドに立てるΦ12mm長さ60mmのシャフト付です。
    適合機種LGG-500WF、LGG-1000SF、LGG-1000WF固定方法ライトガイドΦ14部をクランプねじで固定RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)最小組み合わせ/20(2本のライトガイドを平行にする場合)
  • ライトガイドホルダ M16P1 中央精機

    ライトガイドホルダ M16P1

    中央精機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    40日以内出荷
    ユニバーサルアームを使用してフレキシブルチューブタイプのライトガイドを固定します。マグネxットスタンド等に取り付けるM16P1のねじ付です。
    適合機種LGG-500WF、LGG-1000SF、LGG-1000WF固定方法ライトガイドΦ14部をクランプねじで固定RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)最小組み合わせ/20(2本のライトガイドを平行にする場合)
  • ライトガイド(シングル) 中央精機

    ライトガイド(シングル)

    中央精機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    40日以内出荷
    ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
    適合機種SPH-100、SPH-150、SPL-100A全長(mm)1000種類フレキシブル径(Φmm)(ライトガイド)10分岐数(ライトガイド)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルアーム 汎用 中央精機

    ユニバーサルアーム 汎用

    中央精機
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    10日以内出荷
    ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
    質量(kg)1耐荷重N(kgf)39.2(4)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)0~46
  • ユニバーサルアーム Φ8用 中央精機

    ユニバーサルアーム Φ8用

    中央精機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    10日以内出荷
    ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
    質量(kg)0.31耐荷重N(kgf)24.5(2.5)ホルダー径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルアーム Φ20用 中央精機

    ユニバーサルアーム Φ20用

    中央精機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    10日以内出荷
    ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
    質量(kg)0.9耐荷重N(kgf)39.2(4)ホルダー径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルアーム Φ12用 中央精機

    ユニバーサルアーム Φ12用

    中央精機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    10日以内出荷
    ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
    質量(kg)0.9耐荷重N(kgf)39.2(4)ホルダー径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットスタンド 中央精機

    マグネットスタンド

    中央精機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。中央部にはM6タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M2タップ穴またはM3タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。吸着力は研磨面に対しての値です。
    寸法(mm)(上面)40×40質量(kg)0.4吸着力(N[kgf])196(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 U字 M6用 中央精機

    ベース板 U字 M6用

    中央精機
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M6ねじを利用してES-8などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 U字 M16P1用 中央精機

    ベース板 U字 M16P1用

    中央精機
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ 中央精機

    ハロゲンランプ

    中央精機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1組(2個)
    3日以内出荷
    SPH-150用の交換ランプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレード回転ステージ 中央精機

    ハイグレード回転ステージ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様(心振れ)0.01mm種類回転ステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.01°平行度(mm)0.075RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドボールベアリング使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
  • ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ70 中央精機

    ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ70

    中央精機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    80日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1.11種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm4°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ70移動方向XYZ回転4方向送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.7°
  • ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ60 中央精機

    ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ60

    中央精機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    100日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.89種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm6°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ60移動方向XYZ回転4方向送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.8°
  • ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ50 中央精機

    ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ50

    中央精機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    80日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.7種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm8°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ50移動方向XYZ回転4方向送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.92°
  • ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ40 中央精機

    ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ40

    中央精機
    ¥118,800税込¥130,680
    1個
    40日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.5種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ39移動方向XYZ回転4方向送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.99°

『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理