絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2,138件中 1,401~1,440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 支柱屈折機構式ステージ(一軸) ミラック光学

    支柱屈折機構式ステージ(一軸)

    ミラック光学
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    9日以内出荷
    支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.42材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ/支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)30ハンドル一回転移動量(mm)Z軸18
  • 薄型XY回転ステージ ミラック光学

    薄型XY回転ステージ

    ミラック光学
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    9日以内出荷
    従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • あおり旋回ステージ ミラック光学

    あおり旋回ステージ

    ミラック光学
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    14日以内出荷
    メイン可動部を球状にすることで従来品にはない作動を実現しました。ユニークな発想から生まれた最大180°屈折・360°回転の、位置決め角度が自由自在なステージです。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類回転ステージ最小読取値(°)(目盛)1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)39.2送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝移動量(°)180屈折・360回転・旋回自在
  • Φ16スタンド ミラック光学

    Φ16スタンド

    ミラック光学
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    9日以内出荷
    多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
  • PS3用CCDカメラアダプター ミラック光学

    PS3用CCDカメラアダプター

    ミラック光学
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    9日以内出荷
    PS-3タイプの上段X軸に取り付ける事でCCDカメラ・レンズを垂直方向にセットアップできます。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(g)65
  • テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ モリテックス

    テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ

    モリテックス
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。 500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。
    適合カメラ最大2/3型
  • 手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
  • 手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    62日以内出荷
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
  • 手動XYステージ 神津精機

    手動XYステージ

    神津精機
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    92日以内出荷
    種類xyステージ
  • 手動Zステージ 神津精機

    手動Zステージ

    神津精機
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類Zステージ
  • 手動回転ステージ 神津精機

    手動回転ステージ

    神津精機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類回転ステージ移動量(°)粗動360・微動±3
  • カメラリンクケーブル(ライトアングル) 3M(スリーエム)

    カメラリンクケーブル(ライトアングル)

    3M(スリーエム)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    3日以内出荷
    コネクタ形状(カメラ側)MDR26pin-(ボード側)MDR26pin
  • 小型回転ステージ 中央精機

    小型回転ステージ

    中央精機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    100日以内出荷
    20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様(心振れ)0.02mm質量(kg)0.18種類回転ステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.015°平行度(mm)0.075適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向移動ガイドボールベアリング面振れ(mm)0.06使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)移動量(°)360位置決め精度(°)0.18ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)75(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
  • Zステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機

    Zステージ 中精度、長作動タイプ

    中央精機
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1個
    80日以内出荷から82日以内出荷
    移動ガイドにボールウェイを使用した中精度の長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    種類Zステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.004mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.4使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)20(5000pps時)テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200材質(テーブル)アルミ合金
  • Zステージ 高精度タイプ 中央精機

    Zステージ 高精度タイプ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    種類Zステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ/白アルマイト梨地、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ブラケット)アルミ耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)鋼材
  • Xステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機

    Xステージ 中精度、長作動タイプ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200材質(テーブル)アルミ合金
  • Xステージ 高精度タイプ 中央精機

    Xステージ 高精度タイプ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
  • Xステージ 中精度タイプ 中央精機

    Xステージ 中精度タイプ

    中央精機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    82日以内出荷
    移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.003センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.01最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
  • X・Yステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機

    X・Yステージ 中精度、長作動タイプ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200材質(テーブル)アルミ合金
  • X・Yステージ 高精度タイプ 中央精機

    X・Yステージ 高精度タイプ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにV溝とクロスローラをを採用した高精度の自動XYステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
  • X・Yステージ 中精度タイプ 中央精機

    X・Yステージ 中精度タイプ

    中央精機(1件のレビュー)
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    80日以内出荷から100日以内出荷
    移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-BTD2・ACB-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
  • 目盛板 スタンダード 中央精機

    目盛板 スタンダード

    中央精機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
    厚さ(mm)1寸法(Φmm)191目盛(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛板 サークル 中央精機

    目盛板 サークル

    中央精機
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
    厚さ(mm)1ピッチ(mm)(同心円)0.5寸法(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛板 クロスミクロ2 中央精機

    目盛板 クロスミクロ2

    中央精機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
    厚さ(mm)1寸法(Φmm)191目盛(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛板 クロスミクロ 中央精機

    目盛板 クロスミクロ

    中央精機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
    厚さ(mm)1寸法(Φmm)191目盛(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛板 クロス 中央精機

    目盛板 クロス

    中央精機
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
    厚さ(mm)1寸法(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パット 中央精機

    防振パット

    中央精機
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    防振パットは光学定盤の滑り止め、防振に使用できるゴム製防振パットです。1シート160mm×160mmから40mm×40mmの16ブロックに切断して使用できます。各ブロック中心のΦ14mmボルト穴で機器への取り付けもできます。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)(1シート)160×160×15ボルト穴径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換スペーサ ラックピニオン~M16P1 中央精機

    変換スペーサ ラックピニオン~M16P1

    中央精機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
    質量(kg)0.02RoHS指令(10物質対応)対応変換内容25mm4-M4でM16P1に
  • 変換アダプタ M16P2~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M16P2~M16P1

    中央精機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P2、(おねじ)M16P1
  • 変換アダプタ M16P1~M16P2 中央精機

    変換アダプタ M16P1~M16P2

    中央精機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P1、(おねじ)M16P2
  • 二軸傾斜ステージ 中央精機

    二軸傾斜ステージ

    中央精機
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1個
    80日以内出荷
    空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージ移動方向傾斜2方向
  • 二軸ゴニオスリムステージ 90×90 中央精機

    二軸ゴニオスリムステージ 90×90

    中央精機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    60日以内出荷
    2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1.4種類傾斜ステージ目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)68.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝回転中心ステージ上面より/100mm移動量(°)上軸±12・下軸±10テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°17'25"・下軸 約59'
  • 二軸ゴニオスリムステージ 60×60 中央精機

    二軸ゴニオスリムステージ 60×60

    中央精機
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    82日以内出荷
    2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.2種類傾斜ステージ目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝回転中心ステージ上面より/60mm移動量(°)上軸±15・下軸±10テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°19'25"・下軸 約1°1'22"
  • 二軸ゴニオステージ 30×30 中央精機

    二軸ゴニオステージ 30×30

    中央精機
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    5日以内出荷
    2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.2種類傾斜ステージ目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝回転中心ステージ上面より/30mm移動量(°)上軸±15・下軸±10テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)上軸 約2°34'・下軸 約1°48'
  • 同軸レンズホルダ Φ5~Φ60用 中央精機

    同軸レンズホルダ Φ5~Φ60用

    中央精機
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    10日以内出荷
    光軸合わせが終わった後のレンズ交換等に最適な同軸レンズホルダで、3本の支持棒でレンズを固定しますので中心がずれません。
    質量(kg)0.5シャフト径(Φmm)12中心高さ(mm)(ホルダ)57シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ5~Φ60
  • 同軸レンズホルダ Φ5~Φ35用 中央精機

    同軸レンズホルダ Φ5~Φ35用

    中央精機
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    10日以内出荷
    光軸合わせが終わった後のレンズ交換等に最適な同軸レンズホルダで、3本の支持棒でレンズを固定しますので中心がずれません。
    質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12中心高さ(mm)(ホルダ)35シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ5~Φ35
  • 電磁ブレーキボックス 中央精機

    電磁ブレーキボックス

    中央精機
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
    コントローラQT-Aシリーズでメーカー電磁ブレーキ付Zステージの制御を行うためのアダプタです。電源入力にDC24Vと専用ACアダプタのどちらかを使用できます。
    適合QT-ADL1、QT-ADM2、QT-AMH2、QT-ADM3、メーカー製電磁ブレーキ付き自動Zステージ質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×80×55(突起物含まず)機能メーカー製自動Zステージの電磁ブレーキ制御周囲湿度(%RH)20~80(非結露)入力電源(電圧範囲)DC24V±5%以内、(電流容量)1A以上、(許容リップル電圧)400mVp-p以下でサージ等が無いこと周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸
  • 長作動ステージ用ブロック(両ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ用ブロック(両ハンドル)

    中央精機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    10日以内出荷
    長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    質量(kg)0.19クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量長作動ステージに追加時/約18mm
  • 長作動ステージ用ブロック(粗微動両ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ用ブロック(粗微動両ハンドル)

    中央精機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    10日以内出荷
    長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    質量(kg)0.25クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドルテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm
  • 長作動ステージ用ブロック(粗微動ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ用ブロック(粗微動ハンドル)

    中央精機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    質量(kg)0.13クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドルテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm

『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理