FA現場のお役立ち情報
3,127件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートカメラ omron(オムロン)

    スマートカメラ

    omron(オムロン)
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷から115日以内出荷
  • Cマウントカメラ用高解像度レンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用高解像度レンズ

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1台
    86日以内出荷
    マウントCマウント
  • ラックピニオンステージ XY軸 TRUSCO

    ラックピニオンステージ XY軸

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 ベース板は別売りです。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。材質/仕上主材料:アルミ合金種類XYステージ耐荷重(N)水平:39.2送り方式ラックピニオン式移動ガイドアリ溝真直度(mm)0.05
  • 工作顕微鏡用レンズ 対物レンズ TRUSCO

    工作顕微鏡用レンズ 対物レンズ

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    工作顕微鏡用の対物レンズです。
    質量(g)400
  • 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO

    工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    工作顕微鏡用の接眼レンズです。
    質量(g)50
  • 高精度クロスローラステージ X軸 TRUSCO

    高精度クロスローラステージ X軸

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上主材料:アルミ合金、表面処理:黒アルマイト梨地タイプXステージ平行度(μm)運動時:10真直度(μm)2移動量(mm)±6.5
  • 高精度クロスローラステージ XY軸 TRUSCO

    高精度クロスローラステージ XY軸

    TRUSCO
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上主材料:アルミ合金、表面処理:黒アルマイト梨地タイプXYステージ平行度(μm)運動時:20真直度(μm)2移動量(mm)±6.5
  • Dual USB3.0 DUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    Dual USB3.0 DUシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    TELIオリジナル新開発IPコア搭載 高速フレームレート グローバル電子シャッタ 高品質、高信頼性の生産設備による調整 USB3.1 Gen1 (USB3.0) インターフェース USB3 Vision(R)準拠 GenICam(R)準拠 IIDC2準拠 e-CON規格コネクタ採用 スケーラブル機能 カラープロセス内蔵(DDU1207MCG/DDU1207MCF) 正方格子配列 ランダムトリガシャッタ機能
    質量(g)約90消費電力(W)5.3有効画素数4000(H) × 4000(V)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサ
  • Camera Link BCシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    Camera Link BCシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    188,900税込207,790
    1台
    翌々日出荷
    高速フレームレート Camera Linkインターフェース (電源供給型) Camera Link(R)およびPoCL(R)に準拠 GenICam(R) / GenCP準拠 スケーラブル機能 全画素読み出し グローバル電子シャッタ 正方格子配列 ランダムトリガシャッタ機能
    質量(g)約33消費電力(W)2.2以下(PoCL)有効画素数2448(H) × 2048(V)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×26.5(突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサ
  • アーム取り付け支柱 MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    アーム取り付け支柱

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    LA-50シリーズ専用支柱です。 支柱の高さは400mm。
    材質アルミニウム合金質量(kg)0.8ホワイト耐荷重(kg)1アーム:~12、最大24設置方法ネジ固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面取り付け金具 MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    壁面取り付け金具

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    各種機構によりモニターの高さ、奥行きなど配置の微調整が可能です。 耐荷重は50KG以下となります。 迫出し機構を有しておりますのでモニターのメンテナンス、配線等に非常に便利です。 設置後の画面の傾きや奥行きを調整できる機構がございます 設置場所、環境により付属ネジで設置ができない場合には、お客様や工事業者様にて別途環境に合ったネジをご用意いただく必用がございます。 テレビ・モニターの取り付けネジは横100mmから800mm、縦100mmから400mmの範囲で設置します。 壁掛け金具、テレビの取り付けは設備会社・工事会社にご依頼ください。 また、ウィンテクノホームページ内にも「取り付け工事のご案内」 がございますのでご参考ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛け小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    壁掛け小型アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。 VESA規格に準拠し、75mm×75mmピッチおよび100mm×100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。 耐荷重は0kgから8kg
    材質アルミニウム、プラスチック、鉄質量(kg)2.3シルバー耐荷重(kg)~36設置方法壁面取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    ハンドル

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    HMシリーズの先端部VESA取り付けプレートとモニターの間に挟み固定する ハンドル付きプレートです。 VESA75mm、100mmの両方のネジ穴が使えます。
    材質ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • パーソナルマイクロスコープ 中央精機

    パーソナルマイクロスコープ

    中央精機
    499,800税込549,780
    1台
    30日以内出荷
    LED照明を内蔵した倒立型金属顕微鏡です。TVカメラ(Cマウント)が装着可能です。試料台にXY軸に移動可能なテーブルを装備しています。
    付属品研鏡台、ビニールカバー、試料押え、ステージプレート(内径15mm)、フィルタ(緑・黄)電源LED反射照明用電源ユニットフィルター緑・黄照明白色LED光源ステージプレート角十字動ステージ接眼レンズW10×対物レンズM5×、M10×、M40×マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
  • 吸着プレート 中央精機

    吸着プレート

    中央精機
    259,800税込285,780
    1枚
    60日以内出荷
    セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。
    適合MSS-100C用材質多孔質セラミックス、アルミ合金質量(kg)1表面処理黒アルマイト梨地平面度(mm)0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • IE型鏡筒 中央精機

    IE型鏡筒

    中央精機
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。 対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。 対物レンズを組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mmRoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • WL型鏡筒 中央精機

    WL型鏡筒

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)光源白色LED、照明のケーブル長1.8mRoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • UA型スタンド 中央精機

    UA型スタンド

    中央精機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 「ツールスコープ」用鏡筒受け(Φ30H8)付のユニバーサルアームです。あらゆる方向に移動できます。 マグネットスタンドを組み合わせて注吊りでも使用できます。
    質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • 顕微鏡用TVアダプタ 中央精機

    顕微鏡用TVアダプタ

    中央精機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
    質量(kg)0.06マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛板 中央精機

    目盛板

    中央精機
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。接眼レンズ(OC-10、OC-20)、顕微鏡用TVアダプタ(TS-TVA)にはご指定の1種類を組み込んでいます。 使用する対物レンズの倍率により、試料の目量が変わりますのでご注意ください。 目量(読み)=0.05mm÷対物レンズの倍率。
    寸法(mm)Φ19、t1、1目盛0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • O-Z型スタンド 中央精機

    O-Z型スタンド

    中央精機
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が1方向、可動範囲の広い製品です。
    質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:Z軸1方向移動量(mm)60
  • M型スタンド 中央精機

    M型スタンド

    中央精機
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。
    質量(kg)4.2RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)クロスクランプ:上下方向約250、水平方向約200移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • L型鏡筒 中央精機

    L型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類傾斜角90°RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • I型鏡筒 中央精機

    I型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類直筒RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • H-T型スタンド 中央精機

    H-T型スタンド

    中央精機
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 Φ12のポールに取り付けてツールスコープを固定することができます。
    質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • C型鏡筒 中央精機

    C型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類傾斜角45°機械筒長(mm)163
  • 側視型顕微鏡 中央精機

    側視型顕微鏡

    中央精機
    169,800税込186,780
    1台
    60日以内出荷
    対物レンズの先の反射ミラーボックスで光軸を90°曲げて側面が観察できます。 焦点合わせ機構が付いている光学系です。 LED照明を内蔵しています。 TVアダプタを使用してカメラでの観察が可能です。 TVアダプタ、接眼レンズ、ステージなどオプション品と組み合わせて使用できます。
    質量(kg)本体 約1、電源 約0.3総合倍率20×接眼レンズWF10×対物レンズ目盛板クロスミクロ(1目盛0.1mm)RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9
  • ゴニオフィックスステージ 中央精機

    ゴニオフィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
    質量(kg)0.03クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量±2°
  • アライメント用二軸傾斜フィックスステージ 中央精機

    アライメント用二軸傾斜フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
    種類傾斜ステージクランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドピボット移動量±1.5°
  • 二軸ゴニオフィックスステージ 中央精機

    二軸ゴニオフィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
    質量(kg)0.06クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量±2°
  • 遮光板 中央精機

    遮光板

    中央精機
    6,998税込7,698
    1枚
    20日以内出荷
    遮光板は片面ずつ黒塗装、白塗装された遮光板で、光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
    材質アルミ板白・黒外形寸法(mm)250×250×3tRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透過型回転フィックスステージ 中央精機

    透過型回転フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
    種類回転ステージクランプクランプレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ 中央精機

    対物レンズ

    中央精機
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。 取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様N.A.:0.02倍率0.5×分解能(μm)15.17焦点距離(mm)122RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォーカシングカプラ 中央精機

    フォーカシングカプラ

    中央精機
    79,980税込87,978
    1台
    30日以内出荷
    各種顕微鏡の焦準合わせ用ハンドル部へ取り付けて、焦準合わせの移動が遠隔操作可能です。 顕微鏡本体に追加工などを施さず取付けが可能です。 焦準調整用ノブの回転方向と、移動方向の切り替えが行えるため、左右どちらのハンドルにも取り付け可能です。 (ただし、固さ調整リングのあるハンドル側への取り付けとなります。) 手動操作用ハンドルにより、手動での焦準合わせも可能です。 組合せ可能コントロールドライバ 1軸コントローラドライバ QT-ADL1、 QT-ADL1(K)、 QT-ADL1(K)AC 2軸コントローラドライバ QT-ADM2、 QT-ADM2(K)、 QT-AMH2A、 QT-AMH2A(K) 3軸コントローラドライバ QT-ADM3、 QT-ADM3(K)、 QT-AMM3、 QT-AMM3(K) MSS-FM1とコントローラを接続するケーブルが付属します。 顕微鏡用アダプタが3種類(内径58.5mm/62mm/66.3mm)付属します。
    適合顕微鏡メーカー:オリンパス、ニコン材質アルミ合金質量(kg)0.5ケーブル長(m)接続ケーブル約1m(付属品、MSS-FM1とコントローラの接続用)湿度(%RH)20~80(非結露)表面処理黒アルマイト梨地分解能0.36°:ハーフステップ、0.72°:フルステップ周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線)
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    899,800税込989,780
    1台
    70日以内出荷
    4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。 顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。 標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    付属品アルミプレート六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M4 4本材質アルミ合金/質量(kg)3.5(アルミプレートを除く)耐荷重29.4N(3kgf)繰返し精度(mm)±0.002センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)205X183移動方向XY軸2方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)XY軸±50使用モータPK523HPA(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)(1/10ストローク)X軸0.010、Y軸0.010、(フルストローク)X軸0.040、Y軸0.040ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)16(8,000pps時)送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • ガラスプレート 中央精機

    ガラスプレート

    中央精機
    1枚
    欠品中
    MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のガラスプレートです。 標準付属のアルミプレートと交換することにより透過照明に対応いたします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミプレート 中央精機

    アルミプレート

    中央精機
    1個
    欠品中
    MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。 3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェアホルダ 中央精機

    ウェアホルダ

    中央精機
    1個
    欠品中
    MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。 3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z昇降フィックスステージ 中央精機

    Z昇降フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.03種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量(mm)0~1
  • X軸フィックスステージ 中央精機

    X軸フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.02種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量(mm)±3

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理