FA現場のお役立ち情報
3,127件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 傾斜回転プリズムホルダ 中央精機

    傾斜回転プリズムホルダ

    中央精機
    35,980税込39,578
    1個
    15日以内出荷
    プリズムの大きさ□25mmまで使用できます。
    質量(kg)0.45シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60角度調整範囲傾斜2軸±2°、回転1軸±5°適合素子サイズ高さ25mmまで
  • 傾斜回転小型レーザホルダ 中央精機

    傾斜回転小型レーザホルダ

    中央精機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    小型の半導体レーザーや基盤レーザーを取り付け、光軸出しが便利なように傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能なレーザーホルダです。 外径30mmまで保持可能、Φ12mm、60mmシャフト付。
    質量(kg)0.4
  • 傾斜回転カメラホルダ 中央精機

    傾斜回転カメラホルダ

    中央精機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    30mmまでの角型カメラを保持し、傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能です。
    質量(kg)0.4シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • 傾斜回転カメラホルダ 中央精機

    傾斜回転カメラホルダ

    中央精機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    三脚穴付カメラを保持し、傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能です。
    質量(kg)0.4シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • 小型プリズムホルダ 中央精機

    小型プリズムホルダ

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    キューブタイプのプリズムを固定するホルダで、アオリ調整などは付いていません。
    質量(kg)0.2シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60RoHS指令(10物質対応)対応適合素子サイズ高さ20.5mmまで
  • 暗室用換気扇 中央精機

    暗室用換気扇

    中央精機
    43,980税込48,378
    1台
    10日以内出荷
    ベースカーテン(組み立て式簡易暗室)のオプション品の換気扇です。吸気型で、外光が入らないようにするための遮光カバー付です。
    風量(m3/min)3電源コード(m)3
  • コリメータ 中央精機

    コリメータ

    中央精機
    159,800税込175,780
    1個
    40日以内出荷
    C-59Lは平行な照明光を作るコリメータです。焦点距離装置等の光源として最適です。
    付属品電源(TS-E電源(TS-EP2)、ACアダプタP2)、ACアダプタ質量(kg)本体3.2、コントローラボックス0.8電源AC100V 50/60Hz 0.35A、ケーブル長1.8m有効径(Φmm)33フィルターグリーンフィルタ挿入済光源白色LED照明焦点距離(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明装置 中央精機

    LED照明装置

    中央精機
    79,980税込87,978
    1個
    20日以内出荷
    質量(kg)1.1電源LED照明用電源 TS-EP2A(別売)光源白色LEDビーム径有効:Φ26mm
  • ドライバ側切り離しケーブル 中央精機

    ドライバ側切り離しケーブル

    中央精機
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類切り離しケーブル
  • 接続ケーブル 中央精機

    接続ケーブル

    中央精機
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類接続ケーブル
  • Z昇降ステージ 中央精機

    Z昇降ステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    材質アルミ合金質量(kg)0.2種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地精度(mm)移動(HV):真直度(水平・垂直)0.005繰返し精度(mm)±0.002センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)9.8(1kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)30X30移動方向Z軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動量(mm)0~5使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)3(3,000pps時)
  • カラーUSB3.0DUシリーズ 東芝テリー

    カラーUSB3.0DUシリーズ

    東芝テリー
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    超高速応答技術を搭載した東芝テリー独自開発のIPコア採用により、通信時間の大幅な短縮を実現しております。東芝テリー独自開発の高精細高速CMOSイメージセンサにより、DU657M/DU657MCは55fpsの高速フレームレートを実現します。また、Sony製最新イメージセンサIMX253の採用したDU1207MGは32fps、DU1207MCG/DU1207MCFは31fpsの高速フレームレートを実現します。CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。光軸調整 DUシリーズは、光軸精度を極限までに高めるため、生産設備に自動光軸調整を導入しております。
    撮像素子CMOSイメージセンサ
  • 白黒USB3.0DUシリーズ 東芝テリー

    白黒USB3.0DUシリーズ

    東芝テリー
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    超高速応答技術を搭載した東芝テリー独自開発のIPコア採用により、通信時間の大幅な短縮を実現しております。東芝テリー独自開発の高精細高速CMOSイメージセンサにより、DU657M/DU657MCは55fpsの高速フレームレートを実現します。また、Sony製最新イメージセンサIMX253の採用したDU1207MGは32fps、DU1207MCG/DU1207MCFは31fpsの高速フレームレートを実現します。CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。光軸調整 DUシリーズは、光軸精度を極限までに高めるため、生産設備に自動光軸調整を導入しております。
    ガラス部防塵ガラス有効画素数4096(H)×3000(V)撮像素子CMOSイメージセンサプロトコルUSB3Vision走査方式プログレッシブ映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V)(1.1型相当)画素サイズ(μm)3.45×3.45(正方画素)
  • 白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー

    白黒カメラBCシリーズ

    東芝テリー
    70,900税込77,990
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。カメラリンク対応フレームグラバーボードを使用することで、PCへの撮影画像の高速転送、PCからの各種カメラ制御を行うことができます。 また、Power over Camera Link (PoCL(R)) に対応しているため、規格に対応したフレームグラバーボードを使用することで、ケーブル1本でカメラ画像転送、制御、電源供給をすることができます。 国際的工業用カメラ規格であるCamera Link(R) および Power over Camera Link (PoCL(R)) に準拠しているため、カメラ制御や電源供給を容易に行うことができます。 垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。 全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    種類カメラ本体センサータイプ1/2.9型撮像素子CMOSイメージセンサカラーモード白黒プロトコルCameraLinkVer1.2走査方式プログレッシブレンズマウントCマウント映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap電子シャッタ方式グローバルシャッタ
  • XYテーブルF3(微調整付) SFC(エス・エフ・シー)

    XYテーブルF3(微調整付)

    SFC(エス・エフ・シー)
    339,800税込373,780
    1個
    32日以内出荷
    XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式+ネジ式1回転2mm微調整の組み合わせ。大きな資料の位置合わせに最適。
    耐荷重(N)(最大)29.4送り方式送りねじテーブル幅(mm)450ストローク(X距離)(mm)±150ストローク(Y距離)(mm)±150
  • レンズホルダーN SFC(エス・エフ・シー)

    レンズホルダーN

    SFC(エス・エフ・シー)
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    Φ20~Φ50までのレンズを保持。レンズを傷つけないように樹脂製。
  • マイクロ微動装置XYZ-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置XYZ-L(ストッパー付)

    SFC(エス・エフ・シー)
    49,980税込54,978
    1個
    12日以内出荷
    3軸50mm微動
    用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)1~2.5回転調節360水平調整範囲±6°
  • マイクロ微動装置XYZ-L SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置XYZ-L

    SFC(エス・エフ・シー)
    49,980税込54,978
    1個
    12日以内出荷
    3軸50mm微動
    用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)1~2.5回転調節360水平調整範囲±6°
  • マイクロ微動装置XY-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置XY-L(ストッパー付)

    SFC(エス・エフ・シー)
    34,980税込38,478
    1個
    12日以内出荷
    2軸50mm微動
    用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5回転調節360水平調整範囲±6°
  • マイクロ微動装置XY-L SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置XY-L

    SFC(エス・エフ・シー)
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    2軸50mm微動
    用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5回転調節360水平調整範囲±6°
  • マイクロ微動装置XY(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置XY(ストッパー付)

    SFC(エス・エフ・シー)
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    2軸50mm微動
    用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5
  • マイクロ微動装置XY SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置XY

    SFC(エス・エフ・シー)
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    2軸50mm微動
    用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5
  • マイクロ微動装置1WAY-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置1WAY-L(ストッパー付)

    SFC(エス・エフ・シー)
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷
    用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4回転調節360水平調整範囲±6°
  • マイクロ微動装置1WAY-L SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置1WAY-L

    SFC(エス・エフ・シー)
    25,980税込28,578
    1個
    12日以内出荷
    用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4回転調節360水平調整範囲±6°
  • マイクロ微動装置1WAY SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置1WAY

    SFC(エス・エフ・シー)
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4
  • マルチアングル(700) SFC(エス・エフ・シー)

    マルチアングル(700)

    SFC(エス・エフ・シー)
    92,980税込102,278
    1個
    12日以内出荷
    上下、前後、角度の変更など様々な動きをするカメラスタンド。固定は「金属台板450x450黒」や「マルチカメラホルダー用ダブルクランプ」や設備に直接取り付けて使用など。
    用途実験、研究の分野から実際の現場でのカメラ・センサーなどの設置まで、ありとあらゆる場面での用途に威力を発揮します。耐荷重(kg)1
  • カメラスタンドC-TC-LED SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドC-TC-LED

    SFC(エス・エフ・シー)
    369,800税込406,780
    1個
    22日以内出荷
    反射照明、透過照明付のカメラスタンド。カメラは上下左右の微調整付。撮影時の背景色を白・青・黒(非透過)と変更する事が出来ます。
    耐荷重(kg)2.5
  • カメラスタンドC-DL-LED SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドC-DL-LED

    SFC(エス・エフ・シー)
    279,800税込307,780
    1個
    22日以内出荷
    小型反射照明、透過照明付のカメラスタンド。カメラは上下左右の微調整付。撮影時の背景色を白・青・黒(非透過)と変更する事が出来ます。
    耐荷重(kg)2.5
  • カメラスタンドTC-LED(1000) SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドTC-LED(1000)

    SFC(エス・エフ・シー)
    219,800税込241,780
    1個
    22日以内出荷
    照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
    耐荷重(kg)2.5
  • カメラスタンドTC-LED(700) SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドTC-LED(700)

    SFC(エス・エフ・シー)
    219,800税込241,780
    1個
    22日以内出荷
    照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
    耐荷重(kg)2.5
  • カメラスタンドDL-LED(1000) SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドDL-LED(1000)

    SFC(エス・エフ・シー)
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
    耐荷重(kg)2.5
  • テレセントリックレンズ 興和オプトロニクス

    テレセントリックレンズ

    興和オプトロニクス
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。 画像全域にわたりディストーションを抑えています。 固定倍率のテレセントリックレンズ。 21メガピクセルまで対応可能。 2.0倍(固定)のマクロレンズとして使用可能。
    仕様倍率可変範囲:2.0×、物体側N.A.:0.2質量(g)830使用温度範囲(℃)-10~+50解像力120lp/mm視野4/3型:9.20×6.90mm、1型:6.40×4.8mm、2/3型:4.4×3.3mm撮像素子18.4×13.8(Φ23)mmTVディストーション0.001鏡筒径(mm)Φ64バックフォーカス(mm)15
  • テレセントリックレンズ 興和オプトロニクス

    テレセントリックレンズ

    興和オプトロニクス
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。 画像全域にわたりディストーションを抑えています。 変倍機能と固定倍率のテレセントリックレンズ。 21メガピクセルまで対応可能。 0.5 倍~1.0倍(変倍)のマクロレンズとして使用可能。
    仕様倍率可変範囲:0.5~1.0×、物体側N.A.:0.05/0.1質量(g)1000使用温度範囲(℃)-10~+50解像力120lp/mm視野4/3型:36.8×27.6/18.4×13.8mm、1型:25.6×19.2/12.8×9.6mm、2/3型:17.6×13.2/8.8×6.6mm鏡筒長(mm)151.5撮像素子18.4×13.8(Φ23)mmマウントCマウントTVディストーション0.1%/0.1%光学倍率0.5/1鏡筒径(mm)Φ82W.D.(mm)80、81.8バックフォーカス(mm)14.7
  • UVレンズ Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]

    UVレンズ Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ

    オプトル(旧:リコー)[レンズ]
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    適合波長(nm)365画面サイズ1型RoHS指令(10物質対応)対応
  • VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]

    VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ

    オプトル(旧:リコー)[レンズ](1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    仕様ロックネジ付、ロックレバー添付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5メガピクセルオーバー Cマウント  FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]

    5メガピクセルオーバー Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ

    オプトル(旧:リコー)[レンズ]
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    フィルターサイズ(mm)30.5 P=0.5画面サイズ2/3型RoHS指令(10物質対応)対応至近距離(m)0.1
  • 単板式ラインスキャンカメラ用レンズ LF-48シリーズ【TFL-Ⅱマウント】 興和オプトロニクス

    単板式ラインスキャンカメラ用レンズ LF-48シリーズ【TFL-Ⅱマウント】

    興和オプトロニクス
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    大型イメージサイズ対応(Φ46mm) 低ディストーション 物像間距離最短で0.26mの近距離まで撮影可能(LM35LF、LM50LF) Nicon Fマウント、またはTFL-Ⅱマウントの2種類をラインアップ
    寸法(mm)フランジバック in air:17.5操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子46.0(Φ46)
  • 2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ 興和オプトロニクス

    2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ

    興和オプトロニクス
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで最適な性能を発揮 ※LM8JC3M2, LM12JC3M2を除く 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 画像全体における明るさの変化が少ない
    使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmマウントCマウント
  • キャプチャーボード オムロンセンテック

    キャプチャーボード

    オムロンセンテック
    49,980税込54,978
    1個
    10日以内出荷
    対応機種各種 USBカメラ
  • マウントアダプター オムロンセンテック

    マウントアダプター

    オムロンセンテック
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    対応機種M42マウント カメラ全般

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理