FA現場のお役立ち情報
3,127件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャプチャーボード オムロンセンテック

    キャプチャーボード

    オムロンセンテック
    49,980税込54,978
    1個
    10日以内出荷
    対応機種各種 USBカメラ
  • マウントアダプター オムロンセンテック

    マウントアダプター

    オムロンセンテック
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    対応機種M42マウント カメラ全般
  • GigE ケーブル オムロンセンテック

    GigE ケーブル

    オムロンセンテック
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷
    タイプロボットケーブル長(m)15
  • MIPI カメラ オムロンセンテック

    MIPI カメラ

    オムロンセンテック
    26,980税込29,678
    1台
    65日以内出荷
    センサーISX017解像度1.3M
  • カメラリンク ヘッド分離カメラ オムロンセンテック

    カメラリンク ヘッド分離カメラ

    オムロンセンテック
    99,980税込109,978
    1台
    62日以内出荷から65日以内出荷
    ケーブル長(m)2.5
  • 超小型カメラ フルHD AS-200HDシリーズ アスペック

    超小型カメラ フルHD AS-200HDシリーズ

    アスペック
    119,800税込131,780
    1個
    15日以内出荷
    種類カメラ本体電源(V)DC12±10%(ACアダプター別売)センサータイプ1/3型消費電流(mA)1000(1.2W)解像度1000TVL撮像素子1/3インチCMOS、2.1Mピクセルカラーモードカラー画素数200万画素走査方式Progressive Scanフレームスピード(fps)60/30映像出力HD-SDI 1.0Vp-p(75ohms、Composite)/NTSC、PAL、16:9,4:3ビデオ仕様1920×1080(25,30,50,60p)(50i,60i)・1280×720(25,30,50,60p)
  • RS232Cケーブル シグマ光機

    RS232Cケーブル

    シグマ光機
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    自動スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
  • 自動回転ステージ 神津精機

    自動回転ステージ

    神津精機
    179,800税込197,780
    1台
    62日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金種類回転ステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動Zステージ 神津精機

    自動Zステージ

    神津精機
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類ZステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動XYステージ 神津精機

    自動XYステージ

    神津精機
    246,980税込271,678
    1台
    92日以内出荷
    種類xyステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動Xステージ 神津精機

    自動Xステージ

    神津精機
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • センシング同軸照明 OPXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシング同軸照明 OPXシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    80,000税込88,000
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)69幅(mm)47高さ(mm)49光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
  • 白色リングLED照明装置 ミラック光学

    白色リングLED照明装置

    ミラック光学
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    長寿命で低消費電力、均一光の白色LED照明
    用途ミラック光学製顕微鏡用照明装置長さ(mm)91幅(mm)73高さ(mm)29質量(g)247外径(Φmm)73発光色光源可視光ケーブル長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応照光形状リング形
  • モニターマウント LAMP(スガツネ工業)

    モニターマウント

    LAMP(スガツネ工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。
    用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~ 23インチ(約10 kgまで)トラスコ品番836-9070材質鋼ほか幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)112質量(g)1000種類特殊形状取付け方法壁付適合モニターサイズ12~22.9インチ(約10kgまで)
  • Camera Link BCシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    Camera Link BCシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    Camera Link(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。 CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。 また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。 全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    質量(g)約44種類カメラ本体規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2出力【リベル】5V CMOS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×39.5(突起部除く)保証期間3年極性正/負両極性切換撮像素子CMOSイメージセンサカラーモードモノクロ入出力【リベル】Low:0~0.5V、High:4.0~5.0VプロトコルCameraLinkVer1.2パルス幅(μs)最小50(入力時)走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)ゲイン0~+24dBトリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μsビデオフォーマットMono:8/10/12bitレンズマウントCマウント映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)3.45×3.45(正方画素)
  • 簡単色面積センサCVSE1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    簡単色面積センサCVSE1-RAシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    誰でも使える簡単操作の 色判別画像センサ
    用途シールの有無など画像検査用途に種類画像センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    高解像度でかんたん操作を実現した メガピクセル印字検査カメラのレンズ
    用途賞味期限の印字検査に種類カメラ本体センサータイプ1/1.8型画素数100万画素RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,450税込2,695
    1台
    5日以内出荷
    「DC12V」「定電流」のDUAL出力電源
    用途デジタル調光方式(前面スイッチより256階調)。外部調光制御入力は、「8bitパラレル」「アナログ0~5V」に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    39,530税込43,483
    1台
    5日以内出荷
    点灯制御専用の超高輝度リング照明
    用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白照光種別直射光発光色光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
  • LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    3,770税込4,147
    1本ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ
    用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダー(芯出し式) ツクモ工学

    レンズホルダー(芯出し式)

    ツクモ工学
    26,200税込28,820
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    円形素子の固定向けで、光軸に対しYZ軸方向の芯出しが可能です。調整は微調ネジ(ピッチ0.25mm)方式を採用しています。
    仕様ステンレスポール(Φ12×60mm)付き材質アルミニウム、真鍮(表面アルマイト・クロームメッキ処理)
  • ミラーホルダー(キネマティック式) ツクモ工学

    ミラーホルダー(キネマティック式)

    ツクモ工学
    11,800税込12,980
    1個
    33日以内出荷
    キネマティック機構による支点基準で動作します。調整は微調ネジ(ピッチ0.25mm)を利用し、背面操作や上操作ができます。据付型とΦ12ポール付きと向き(前後)の選択も可能です。
  • 大型ステージ ツクモ工学

    大型ステージ

    ツクモ工学
    68,980税込75,878
    1個
    30日以内出荷から38日以内出荷
    Z軸及びX軸方向へのロングストローク移動が可能です。駆動方式は大型ハンドル操作のネジ送り式(ピッチ2mm)で操作します。50mm・2インチピッチの光学定盤等へ接続が可能です。
    耐荷重(N)49送り方式送りねじ移動ガイドハンドルテーブル幅(mm)110テーブル長さ(mm)65
  • 傾斜ステージ ツクモ工学

    傾斜ステージ

    ツクモ工学
    56,200税込61,820
    1個
    19日以内出荷から33日以内出荷
    αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。ラボジャッキへの組合せもできます。
    種類傾斜ステージ
  • 回転ステージ ツクモ工学

    回転ステージ

    ツクモ工学
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
    材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)種類回転ステージ精度(mm)(同芯度)0.02送り方式送りねじ
  • 回転ステージ ツクモ工学

    回転ステージ

    ツクモ工学
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。X/XY軸のステージ等へ接続した多軸利用も可能です。
    材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)種類回転ステージ精度(mm)(同芯度)0.02送り方式送りねじ移動量(°)粗/360、微/±5
  • ポールスタンド ツクモ工学

    ポールスタンド

    ツクモ工学
    3,240税込3,564
    1個
    10日以内出荷から33日以内出荷
    Φ12ポールが装着されたホルダー等の固定ができます。長さや組み合わせにより、光軸高さの粗動調整やθ回転での向きの変更が可能です。取付ネジを利用してキャリアやステージへ接続できます。
    材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
  • ホルダー ツクモ工学

    ホルダー

    ツクモ工学
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    素子サイズやサンプル形状に合わせてホルダーが選択できます。スライド方式は、サイズ有効範囲で可変調整させ利用できます。
  • 波長校正フィルター HOYA

    波長校正フィルター

    HOYA
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    V-10及びV-30はネオジウムを、HY-1はホルミウムを含有し、特定波長を著しく吸収するフィルターです。 波長校正用、二色性フィルターとして使用します。
    用途波長校正用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
  • 色温度変換フィルター HOYA

    色温度変換フィルター

    HOYA
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    ある光源の色が、ある温度に熱せられた完全放射体の色と視覚的に比べて、同じかまたは非常に似ている場合、完全放射体の温度を色温度といいます。 アンバー系のフィルターではプラスとなり、色温度を下降させ、ブルー系のフィルターではマイナスとなって色温度を上昇させます。
    用途色温度下降用(LA-20・LA-40・LA-80・LA-120・LA-140)、色温度上昇用(LB-20・LB-40・LB-80・LB-100・LB-120・LB-145・LB-165・LB-200)
  • カメラリンクPoCL細径ケーブル サンワサプライ

    カメラリンクPoCL細径ケーブル

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1本
    17日以内出荷
    グレー規格UL20379(ケーブル)コネクタ形状SDR26pin(オス)-SDR26pin(オス)ケーブル径(Φmm)6.8
  • カメラリンクPoCLロボットケーブル サンワサプライ

    カメラリンクPoCLロボットケーブル

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1本
    17日以内出荷
    ブラック規格UL20276(ケーブル)ケーブル径(Φmm)9.2
  • カメラリンクケーブル 沖電線

    カメラリンクケーブル

    沖電線
    9,698税込10,668
    1本(1m)ほか
    5日以内出荷
    細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 non-PoCLタイプです。
    適合固定部性能スキュー:50 ps/m以下ケーブル:ベージュ使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上材質(シース)PVC対応PoCL:非対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル外径(Φmm)標準7.5定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
  • カメラリンクケーブル 沖電線

    カメラリンクケーブル

    沖電線
    12,980税込14,278
    1本(1m)ほか
    5日以内出荷から82日以内出荷
    可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 non-PoCLタイプです。
    適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mmケーブル:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:非対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル外径(Φmm)標準8定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
  • ガラススケール内蔵X軸自動ステージ シグマ光機

    ガラススケール内蔵X軸自動ステージ

    シグマ光機
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    リニアスケールで使用する製品は、半導体、フラットパネルディスプレイ(FPD)、プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械などが主となっており、多くに分野で欠かせない工程をになう装置に使用されています。
    用途プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械種類Xステージ分解能4μm/パルス(Full)・2μm/パルス(Half)耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラテーブル長さ(mm)165
  • TKモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    TKモニターアーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。
    付属品クリップナット2個、レール取付ボルト2個、VESAネジ4個、パッド1個、六角レンチ1個質量(kg)0.6耐荷重(kg)~6設置方式壁面取付適合モニターサイズ~15インチ関節数/アーム(個)1
  • TKモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    TKモニターアーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。 100mm×100mmのプレートが付属品としてついています。 付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。 耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。
    質量(kg)1耐荷重(kg)~14設置方式壁面取付適合モニターサイズ17~20インチ関節数/アーム(個)3
  • M型スタンド 中央精機

    M型スタンド

    中央精機
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。 ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    質量(kg)2.1移動距離(m)20RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)(クロスクランプ)上下方向約:150・水平方向約:100移動方向(ステージ)1方向
  • 実験用スタンド キコー技研

    実験用スタンド

    キコー技研
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    レーザー取付用の実験スタンドです
    支柱(mm)Φ10×250ベース径(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理