絞り込み
ブランド
- 中央精機(797)
- シグマ光機(644)
- Kenko(ケンコートキナー)(197)
- ミラック光学(150)
- SFC(エス・エフ・シー)(125)
- CCS(シーシーエス)(110)
- omron(オムロン)(96)
- ツクモ工学(81)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- VSテクノロジー(68)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
- 日進電子工業(54)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(49)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 東芝テリー(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

2分岐ライトガイド フレキシブル式
Kenko(ケンコートキナー)¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷光源装置用の2分岐型の光ファイバーライトガイドです。柔らかな構造のSUSフレキシブルチューブのタイプです。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)用途各種検査用など
2分岐ライトガイド インターロック式
Kenko(ケンコートキナー)¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷から20日以内出荷光源装置用の2分岐型の光ファイバーライトガイドです。任意の位置で固定させることが出来るインターロック式です。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。用途各種検査用など
プラスチック製ライトガイド リングライトガイド
Kenko(ケンコートキナー)¥56,980~税込¥62,678~1個20日以内出荷仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
プラスチック製ライトガイド 2分岐ライトガイド
Kenko(ケンコートキナー)¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
プラスチック製ライトガイド シングルライトガイド
Kenko(ケンコートキナー)¥10,980~税込¥12,078~1個20日以内出荷仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
UV光源装置 スーパーキュアー
Kenko(ケンコートキナー)¥1,179,800税込¥1,297,7801個20日以内出荷高強度・高安定350W超高圧水銀ランプの特性をフルに生かした超ハイパワー・コンパクト機です。 独自のランプアークモニターにより光軸調整が簡単にできます。 ランプ寿命超過をお知らせする機能を加え、フルオートライン化に対応した豊富なリモート機能を標準装備しています。適合(ライトガイド)石英ライトガイド長さ(mm)310幅(mm)320質量(kg)14高さ(mm)316電源(V)AC100/200、50/60Hz消費電力(W)560機能機械式調光つまみ、シャッター、シャッタータイマー、使用時間表示、ランプアークモニタ、ランプ点灯確認、ランプ安定確認、シャッターマニュアル開放、シャッタータイマー開放、シャッター開確認出力、本体異常加熱警告出力ランプ350W水銀キセノンランプ、(型名)L-3501L色温度(K)紫外線/5000mW/cm2、365(石英ライトガイド(FQ5S-1000F)先端から10mmの位置における値です。ランプの光出力が初期値の50%以下の低下する値。)ランプ寿命平均1500時間
キセノンランプ光源装置 スーパーブライト
Kenko(ケンコートキナー)¥979,800税込¥1,077,7801個92日以内出荷高照度 500Wキセノンランプ。 電源部の分離が可能なセミセパレートタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1200時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。適合(ライトガイド)耐熱石英ライトガイド質量(kg)(光源部)約10、(電源部)約8、(総質量)18電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)700機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約20分間作動後、自動停止、(インターロック機構)光源部カバー開放時、ランプ点灯不可且つランプ点灯時、消灯、(サーモスタット機構)光源内部及び電源内部、異常加熱時、自動消灯80℃、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変による、光量調節、(光軸調整機構)アオリ機構簡易型調整ランプ500Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-500A色温度(K)6000°ランプ寿命平均1200時間
キセノンランプ光源装置 スーパーブライト
Kenko(ケンコートキナー)¥562,980税込¥619,2781個20日以内出荷高照度 150Wキセノンランプ。 小型軽量のハンディタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1500時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。 DC点灯型ショート、アークランプを採用。適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド質量(kg)8電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)200機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力ランプ150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0色温度(K)6000°ランプ寿命平均1500時間
メタルハライドランプ光源装置 テクノライト
Kenko(ケンコートキナー)¥189,800税込¥208,7801個13日以内出荷高輝度・高照度・・・ショートアーク60Wメタルハライドランプ採用 ランプ光軸調整不要・・・ミラー付ランプでランプ光軸調整一切不要。 遮光シャッター・・・オプションでステッピングモーター採用の遮光シャッターを取付可能。 密着設置可能・・・吸気は前面パネル部、排気は背面パネル部により行うため、複数台の密着設置が可能。適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド長さ(mm)225幅(mm)130質量(kg)約5高さ(mm)155電源(V)AC100(±10%) ~ 20(±10%)消費電力(W)90安全装置リミットスイッチ内蔵色温度(K)約5200°(TYP)ランプ寿命ランプ/約4000(照度50%以下、ON/OFFの頻度により大きく変ります)照度(Lux)最大/約200万(FG8S-500F WD=20mm)使用ランプミラー付ショートアークメタルハライドランプ 60W調光方式電力調光40 ~ 80W可変式
LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥73,980~税込¥81,378~1個13日以内出荷鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
LED角型同軸照明(キューブタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥86,980~税込¥95,678~1個13日以内出荷鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
LEDダイレクトリング照明(UVタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷LEDを傾けて傘状のように高密度で配置しており高い照度を得ることができるLED照明です。UV光を広視野で均一に照射します。用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。高さ(mm)20定格電圧(V)24発光色紫外光源紫外線照光形状リング形最大使用条件60
LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥85,980税込¥94,5781個13日以内出荷ピーク波長365mmのUV照射を行う、高出力LEDスポット照明です。用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。長さ(mm)48.5幅(mm)24高さ(mm)24消費電力(W)2.5定格電圧(V)5外径(Φmm)24発光色紫外光源紫外線照光形状スポット形最大使用条件50