絞り込み
ブランド
- 中央精機(797)
- シグマ光機(644)
- Kenko(ケンコートキナー)(196)
- ミラック光学(150)
- SFC(エス・エフ・シー)(125)
- CCS(シーシーエス)(110)
- omron(オムロン)(96)
- ツクモ工学(81)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- VSテクノロジー(68)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
- 日進電子工業(54)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(49)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 東芝テリー(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)
沖電線¥9,698~税込¥10,668~1本(5m)ほか5日以内出荷速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上色ベージュ使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部定格温度(℃)80伝送距離(m)15ケーブルタイプ固定標準
20メガピクセル対応CCTVレンズ
CBC(computar)¥79,980~税込¥87,978~1本当日出荷から6日以内出荷1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545) 超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ 高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現 フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 耐振5G相当、コンパクト設計。マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1型(~Φ16mm)
Z-LIGHT復刻モデル
山田照明¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷パーツの質感にこだわるダイキャスト製のジョイントパーツの採用で、 しっかりとした操作性を実現付属品クランプ Z-A17(本体同色)付属(取付可能厚45mmまで)材質鋼/アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.4消費電力(W)7.8スイッチセード部ロータリースイッチコード長さ(m)2光源E26 LED電球(電球色)7.8W × 1 【LDA8L-G-K/60W】光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:64.8LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)506
カメラ用ブラケット
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から4日以内出荷主要なカメラに合わせた取付金具を標準化。 アタッチメント・シャフトと組み合わせて自在な取付が可能です。 反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。材質SUS304(ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー警告ラベル
中央精機¥999税込¥1,0991セット3日以内出荷レーザーを使用している部屋の入り口や作業場所に貼り付け、使用者へのレーザーに対する警告標識として使用します。 底辺100mmが2枚、200mmが1枚![2メガピクセル対応 Cマウント(高解像度タイプ) FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53124348-200226-02.jpg)
2メガピクセル対応 Cマウント(高解像度タイプ) FAレンズ/マシンビジョンレンズ
オプトル(旧:リコー)[レンズ]¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷仕様ロックネジ付、ロックレバー添付画面サイズ2/3型RoHS指令(10物質対応)対応![2メガピクセル対応 Cマウント(小型) FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53124244-200226-02.jpg)
2メガピクセル対応 Cマウント(小型) FAレンズ/マシンビジョンレンズ
オプトル(旧:リコー)[レンズ](1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ
興和オプトロニクス¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計 耐水・耐塵性を高めたメカ設計 特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmマウントCマウント
モニター取り付け金具
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷壁面側プレートにモニタ側金具を差込みし、簡単に壁面取付できる取付金具です。VESA規格に準拠した75mm×75mm、100mm×100mmピッチのネジ穴に対応します。用途液晶モニター、テレビを壁面に固定する金具です材質鉄質量(kg)0.5色ブラック耐荷重(kg)~20設置方法壁面取付けVESAマウント(mm)75×75、100×100対応RoHS指令(10物質対応)対応
照明モニタリングセンサ MDFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥329~税込¥362~1台当日出荷から5日以内出荷照明の明るさを数値で管理用途カメラ用照明の明るさのモニタリングに。
高輝度バー照明 OPBシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥1,040~税込¥1,144~1台当日出荷から5日以内出荷照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥1,600~税込¥1,760~1台当日出荷から5日以内出荷照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
色補正フィルター
HOYA¥14,800~税込¥16,280~1枚8日以内出荷から9日以内出荷可視域の青、緑、赤の部分の色光を調節するフィルターです。 赤部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、光源による褪色はなく、撮像管感度補正用、露出感度補正用などに使用します。用途撮像管感度補正用厚さ(mm)1寸法(mm)50×50色シアン波長(nm)500(最高透過率になる)
ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ
BASLER(バスラー)¥99,980~税込¥109,978~1台30日以内出荷から73日以内出荷USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブル
ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ
BASLER(バスラー)¥92,980~税込¥102,278~1台30日以内出荷から73日以内出荷USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。種類カメラ本体適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ
LED光源装置
Kenko(ケンコートキナー)¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷150Wハロゲン光源と同等の照度を確保しながら、メーカー従来機より消費電力40%OFFを実現。 ACアダプター方式を採用し、大幅なコンパクト化を実現。 フィルター(オプション)を取付けて、各種波長を選択可能。長さ(mm)194.3幅(mm)68高さ(mm)94消費電力(W)20入力電圧(V)DC24発光色白コントロール機能(外部)アナログDC0~5V調光点灯/消灯照度(Lux)約580,000(メーカーファイバーW.D.=0mmでの測定値)、約120,000(メーカーファイバーW.D.=50mmでの測定値)調光方式直流点灯方式
LEDアナログ電源 TALシリーズ
Kenko(ケンコートキナー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から13日以内出荷仕様外部ON/OFF有り、外部調光0~5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×115×150調光方式電圧調光入力電圧AC100-115
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm
東京パーツセンター¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
水平多関節アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から9日以内出荷LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。耐荷重(kg)~12設置方法ラックマウント用RoHS指令(10物質対応)対応
リング照明 LDR2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥71,286~税込¥78,415~1個当日出荷から7日以内出荷角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
コントロールパット/ジョイパット
シグマ光機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷手動操作、メモリ設定などを行うために必要です。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無適合FINE-01y、FINE-503分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応位置決め精度(°)0.1原点センサ無
LED室内照明灯 室内用シーリングライト
日恵製作所¥7,398税込¥8,1381台欠品中0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。長さ(mm)401幅(mm)78高さ(mm)33.5質量(g)320種類長形灯使用温度範囲(℃)-30~65消費電力(W)7.5定格電圧(V)DC12~24発光色白光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)24(0.4W)照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
マルチカメラホルダーS(900)
SFC(エス・エフ・シー)¥89,980税込¥98,9781個10日以内出荷上下、前後に大きく位置調整をした後、ボルトでしっかりと固定ができます。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2.5kg※台板別売
マルチカメラホルダーS(400)
SFC(エス・エフ・シー)¥75,980税込¥83,5781個11日以内出荷上下、前後に大きく位置調整をした後、ボルトでしっかりと固定ができます。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2.5kg※台板別売
マイクロスタンドMK-2(350)
SFC(エス・エフ・シー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。













![ズームレンズ Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53124497-200226-02.jpg)
![2メガピクセル対応 Cマウント(高解像度タイプ) FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53124348-200226-02.jpg)
![2メガピクセル対応 Cマウント(小型) FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53124244-200226-02.jpg)