絞り込み
ブランド
- 中央精機(797)
- シグマ光機(645)
- Kenko(ケンコートキナー)(196)
- ミラック光学(150)
- SFC(エス・エフ・シー)(125)
- CCS(シーシーエス)(110)
- omron(オムロン)(96)
- ツクモ工学(81)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- VSテクノロジー(68)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
- 日進電子工業(54)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(49)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 東芝テリー(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

XY軸ロングスチールステージ M6 TSD-652シリーズ
シグマ光機¥66,980~税込¥73,678~1個6日以内出荷から19日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。種類xyステージ耐荷重(N)294移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65
XY軸スチールステージ ステージサイズ60mm TSD-602シリーズ
シグマ光機¥57,980~税込¥63,778~1個7日以内出荷から19日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
X軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-251シリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から12日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。種類Xステージ耐荷重(N)49移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズ
シグマ光機¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷メーカーの手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量355を削減しました。種類xステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールガイド
棒先止めネジ SCシリーズ
シグマ光機¥899税込¥9891セット(10個)6日以内出荷止めネジとして、M4と8-32UNCの2種類あります。ネジの片方は棒先となっており、ねじ込む側として使用します。仕様【<棒先止めネジ>共通仕様】主要素材:鉄、表面処理:クロムメッキ
スタンドベース・スタンドクランプ RCシリーズ
シグマ光機¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から9日以内出荷狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
ポストクランプ PSシリーズ
シグマ光機¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷ポストスタンド(PS)専用の固定部品です。ポストスタンドと組合せることにより防振台や光学実験台上に、直接固定ができます。
ポストスタンド PSTシリーズ
シグマ光機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
ポストスタンド用スペーサー PSシリーズ
シグマ光機¥599税込¥6591個6日以内出荷ポストスタンド用高さ調整スペーサー(SP-T)専用の補助部品です。高さ調整スペーサーでは補えない、微細な調整をするための製品です。
小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ
シグマ光機¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から10日以内出荷断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ
シグマ光機¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷から12日以内出荷特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。透過帯域では非常に高い透過率が得られます。
フライアイレンズ FELシリーズ
シグマ光機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷プロジェクターや半導体製造装置などで、明るさが均一な照明光を作る場合にフライアイレンズが使われます。フライアイレンズを2枚対で使用すると、ランプのような拡散性が強い光源でも、矩形強度分布の照明ができます。
ロッドレンズ RODBシリーズ
シグマ光機¥5,198税込¥5,7181個10日以内出荷側面を研磨した円柱レンズです。レーザ光を細く集光したり、シート状のビームにしたり、遠方に細長いラインを照射する用途にご使用いただけます。ロッド径を小径にしたことで、シリンドリカルレンズより焦点距離が短いレンズとして使用できます。
回転式反射型可変NDフィルターホルダー
シグマ光機¥85,980~税込¥94,578~1個6日以内出荷から13日以内出荷丸型の反射型可変式NDフィルター(VND/VND-U)を回転式のホルダーに固定しました。ガラスの弱い部分が金属で保護されているので、安全に使用することができます。
オプティカルフラット HMPシリーズ
シグマ光機¥28,980~税込¥31,878~1個8日以内出荷から53日以内出荷温度変化による形状の変化が極めて小さい材料を高精度に研磨した基板です。干渉計の原器やニュートン原器に使用することができます。
レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ
シグマ光機¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から12日以内出荷レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ
シグマ光機¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷から63日以内出荷各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
平行平面基板 OPSQ-5シリーズ
シグマ光機¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷から13日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPB-6シリーズ
シグマ光機¥8,598~税込¥9,458~1個8日以内出荷から13日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPB-1シリーズ
シグマ光機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から13日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平面基板 OFPXPシリーズ
シグマ光機¥6,198~税込¥6,818~1個8日以内出荷から13日以内出荷片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
60°分散プリズム DPシリーズ
シグマ光機¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷から12日以内出荷細くコリメートされた白色光をプリズムに入射させると、波長に対する屈折率の違いによって波長成分に分かれて出射します。分散プリズムは分光器やフェムト秒レーザの発振器の分散補償などに使用されます。
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
シグマ光機¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から24日以内出荷直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
レーザビームエキスパンダー ディオプター補正機能付 LBEDシリーズ
シグマ光機¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷から10日以内出荷小さなレーザビームを大きなコリメートビームに拡大する光学系です。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。波面収差を考慮したレンズ設計により干渉計やレーザ加工などの高精度な光学系に使用できます。
レーザビームエキスパンダー LBEシリーズ
シグマ光機¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷簡易的な実験でレーザビームを拡大できるビームエキスパンダーです。コリメートビームが入射したときに、最良なコリメート状態が得られるようにコリメート調整されているので、レーザビームを直接入射させるだけで簡単に拡大されたコリメート光が得られます。
照明用非球面コンデンサーレンズ AGLシリーズ
シグマ光機¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から9日以内出荷照明用非球面コンデンサーレンズは照明用の光を大きな発散角(集束角)で照射することができます。高倍率の顕微鏡の照明系や発散光源の光を効率よく集める光学系に使われます。
円筒面平凹レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ
シグマ光機¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から12日以内出荷円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLB-50シリーズ
シグマ光機¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ
シグマ光機¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から13日以内出荷屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8) SLSQシリーズ
シグマ光機¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷から12日以内出荷両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
球面両凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ25) SLSQシリーズ
シグマ光機¥6,598~税込¥7,258~1個8日以内出荷から12日以内出荷両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。
球面両凸レンズ SLB-10シリーズ
シグマ光機¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷から10日以内出荷両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面両凸レンズ SLB-0シリーズ
シグマ光機¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷から12日以内出荷両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ
シグマ光機¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から13日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。材質合成石英コーティングノーコート屈折率n e=1.460偏心<1′設計波長(nm)546.1
球面平凸レンズ(合成石英 Φ25~Φ30) SLSQシリーズ
シグマ光機¥8,298~税込¥9,128~1個5日以内出荷から12日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。