絞り込み
ブランド
- 中央精機(797)
- シグマ光機(644)
- Kenko(ケンコートキナー)(196)
- ミラック光学(150)
- SFC(エス・エフ・シー)(125)
- CCS(シーシーエス)(110)
- omron(オムロン)(96)
- ツクモ工学(81)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- VSテクノロジー(68)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
- 日進電子工業(54)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(49)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 東芝テリー(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ
シグマ光機¥50,980~税込¥56,078~1個5日以内出荷から13日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。種類XY軸ステージ耐荷重(N)49(5.0kgf)テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
X軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-801シリーズ
シグマ光機¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ
シグマ光機¥50,980~税込¥56,078~1個8日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。種類xyステージ耐荷重(N)196移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ
シグマ光機¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から11日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。種類XY軸スチールステージ耐荷重(N)49テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
TAR用上面スペーサー SP-109シリーズ
シグマ光機¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から8日以内出荷ラックピニオンステージ専用の取付穴変換スペーサーです。仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
スタンドベース・スタンドクランプ RCシリーズ
シグマ光機¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から10日以内出荷狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ
シグマ光機¥1,398~税込¥1,538~1個8日以内出荷から12日以内出荷球面凹レンズ(SLB-N)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など高い表面品質が要求されない光学系に使用ください。
リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズ
シグマ光機¥1,398~税込¥1,538~1個8日以内出荷から15日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ
シグマ光機¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から8日以内出荷ガラス基板の片面にアルミ膜を蒸着したミラーです。大きいサイズを安価にご用意いたしました。可視、近赤外光のミラーとして使用できます。
平行平面基板 OPSQ-1シリーズ
シグマ光機¥3,350~税込¥3,685~1個7日以内出荷から85日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPB-3シリーズ
シグマ光機¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から19日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
シグマ光機¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から24日以内出荷直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ
シグマ光機¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から46日以内出荷円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ
シグマ光機¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から13日以内出荷円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面平凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷から12日以内出荷単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ
シグマ光機¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷から15日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
熱線吸収フィルター HAF-50Sシリーズ
シグマ光機¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷から9日以内出荷ハロゲンランプやキセノンランプなどの光源では、可視光以外に強い熱線(赤外線)放射が含まれています。これらのランプから熱の放射の影響のない可視光を取り出すときに使用します。
ブルー・グリーンフィルター
シグマ光機¥7,798~税込¥8,578~1個6日以内出荷から10日以内出荷青から緑の波長域で特定の波長を透過させ、可視光の他の波長域がカットされているフィルターです。白色光から青または緑の光を取り出す場合や複数の発光波長から特定波長の発光だけを取り出すのに使われます。
紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ
シグマ光機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷紫外域で特定の波長を透過させ、可視域をカットすることができるフィルターです。白色光から紫外光を取り出す場合や複数の波長の発光から紫外の必要な発光を取り出すのに使われます。
紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズ
シグマ光機¥8,798~税込¥9,678~1個6日以内出荷から29日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ
シグマ光機¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から11日以内出荷エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
KSPA-806M・1006M用下面スペーサー
シグマ光機¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷θ軸粗微動ステージ(KSPA-806M・1006MH)用の取付穴変換スペーサーです。仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-72
近赤外対応バリフォーカルレンズ
タムロン¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から15日以内出荷メガピクセル対応。近赤外対応。非球面レンズ。RoHs対応操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリスマウントCSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
アナログPWM制御電源(24V) TPAPシリーズ
アイテックシステム¥34,980~税込¥38,478~1個8日以内出荷から14日以内出荷画像処理用LED照明電源TPAP_Bシリーズは、出力コネクタが従来電源のTPAP_Aシリーズの2Pから4Pに仕様変更しました。画像処理用LED照明電源TPAP_Bシリーズは、PWM制御の調光や外部制御機能等の性能を維持しつつ、低価格を実現。高輝度な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(0-5V)や外部ON/OFF機能付。出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます。用途:エリアカメラでの撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)
アルミフレーム用アーム
モダンソリッド¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷物流製造現場や装置で広く使われている各社アルミフレームNO縦横方向両対応したモニターブラケットです。M6/M8レールに対応しております。LA-10AC-ARはアルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具です。取り付けはフレームの方向は縦横両対応です。アルミフレームにはM6ビス2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジでは設置時干渉する場合がございますのでスリムヘッドの物をご使用ください)。LA-10ACとして壁面への固定も可能ですが、壁面への固定ネジは別途ご用意ください。モニターは重量10kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定)用途各社アルミフレームへモニターや表示機を取り付け付属品モニター取付ネジM4×4本、M6スリムヘッドネジ×2本仕様アルミフレーム用モニター取付金具 LA-10AC-AR
USB3.0カメラ
東芝テリー¥128,800~税込¥141,680~1個翌々日出荷高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(R) Ver1.0準拠。GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)解像度2,448(H)×2,048(V)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数5MフレームレートMono8:75fps走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード)画素サイズ(μm)2.74×2.74
デバイスビジュアルプログラミングツール ExiaStudio
CKD¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷プログラミングの専門知識不要で誰でも簡単に様々な機器制御が実現できるPC用ソフトウェアです。ビジュアルプログラミングを採用し専門知識がなくても、直感的なドラッグ&ドロップ操作でPC制御プログラムを作成可能です。メーカー製電動アクチュエータROBODEXPulse制御用ブロックや電動コントローラを汎用I/OユニットとするI/O機器制御用ブロックを用意し、カンタン制御を実現します。画像処理ビジュアルプログラミングツールFacileaやExcel、コマンド実行などPCならではのアプリケーションとの連携も簡単に実行可能です。シリアル通信・TCP通信・MCプロトコルなどに対応し、周辺機器や生産管理システムなど上位層との連携も実現可能です。PC1台につき1台のドングルキーが必要ですが、現場での編集が可能です。用途ステッピングモータ駆動の電動アクチュエータの制御に。空気圧機器やセンサ、押しボタンスイッチやランプ、エリアセンサなど、設備を構成するI/O駆動機器の制御に。Excel帳票記入の省人化に質量(g)6動作環境[OS]Windows10, 11 64bit、[CPU]Intel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上、[必要メモリ]4GB以上、[必要ディスク容量]10GB以上の空き領域RoHS指令(10物質対応)対応
カメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥69,980税込¥76,9781個12日以内出荷カメラとバー照明やリング照明をセットして高さ調整や前後調整・角度調整など様々な用途にご使用いただけます。また支柱の取り外しが簡単で持ち運びにも便利です。耐荷重(kg)カメラ取付部:1~1.5、照明取付部:0.5~1RoHS指令(10物質対応)対応
PL2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥13,059~税込¥14,365~1個当日出荷から13日以内出荷使用範囲400~700nm使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
HLV3シリーズ筒型タイプ
CCS(シーシーエス)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から13日以内出荷付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
Z軸スリムステージ
中央精機¥54,980税込¥60,4781台欠品中薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.4種類zステージ目量(mm)0.01(マイクロメータ式)表面処理黒アルマイト梨地感度0.003mmクランプ板クランプ耐荷重(N)49(5kgf)移動方向Z軸1方向送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)0.5(ツマミ1回転)テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90ストローク(Z距離)(mm)0~10
カメラ取付アダプタ
中央精機¥4,998税込¥5,4981台当日出荷三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。仕様三脚ねじ部+40mm×40mmベース板質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)
沖電線¥9,698~税込¥10,668~1本(5m)ほか5日以内出荷速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上色ベージュ使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部定格温度(℃)80伝送距離(m)15ケーブルタイプ固定標準
20メガピクセル対応CCTVレンズ
CBC(computar)¥79,980~税込¥87,978~1本当日出荷から6日以内出荷1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545) 超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ 高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現 フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 耐振5G相当、コンパクト設計。マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1型(~Φ16mm)
Z-LIGHT復刻モデル
山田照明¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷パーツの質感にこだわるダイキャスト製のジョイントパーツの採用で、 しっかりとした操作性を実現付属品クランプ Z-A17(本体同色)付属(取付可能厚45mmまで)材質鋼/アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.4消費電力(W)7.8スイッチセード部ロータリースイッチコード長さ(m)2光源E26 LED電球(電球色)7.8W × 1 【LDA8L-G-K/60W】光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:64.8LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)506
USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)
東芝テリー¥49,880~税込¥54,868~1台翌々日出荷高速フレームレート USB3.0 インターフェース USB3 Vision(R)準拠 e-CON規格コネクタ採用 スケーラブル機能 正方格子配列 ランダムトリガシャッタ機能質量(g)約33外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起物を含まず)レンズマウントCマウント