絞り込み
種類
  • xyステージ(1)
  • zyステージ(2)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 25(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 35(1)
テーブル長さ(mm)
  • 60(2)
  • 100(1)
耐荷重(N)
  • 29.4(2)
テーブル幅(mm)
  • 60(2)
  • 100(1)
60・100
送り方式
  • ラックピニオン式(2)
  • 送りねじ(1)
ラックピニオン式・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 35
  • 3(23)
  • 3.5(2)
  • 5(7)
  • 6.5(31)
  • 7.5(10)
  • 10(11)
  • 12.5(9)
  • 15(9)
  • 16(5)
  • 17(11)
  • 20(2)
  • 25(5)
  • 30(14)
  • 32(6)
  • 50(11)
  • 52(6)
  • 130(3)
  • 150(2)
  • -(2)
移動ガイド
  • アリ溝(2)
アリ溝
ブランド
  • 中央精機(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
中央精機・Kenko(ケンコートキナー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステージ Kenko(ケンコートキナー)

    ステージ

    Kenko(ケンコートキナー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    種類xyステージテーブル長さ(mm)100テーブル幅(mm)100送り方式送りねじ
  • 小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60(粗微動ハンドル式) 中央精機

    小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60(粗微動ハンドル式)

    中央精機
    57,980税込63,778
    1個
    30日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
    種類zyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.8感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向YZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • 小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60 中央精機

    小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60

    中央精機
    52,980税込58,278
    1個
    30日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
    種類zyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.7感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向YZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ