絞り込み
種類
- zステージ(19)
ストローク(Z距離)(mm)
- 3
- 5(8)
- 6(4)
- 6.5(17)
- 7.5(4)
- 10(36)
- 12.5(2)
- 15(12)
- 16(4)
- 17(16)
- 25(3)
- 27(3)
- 30(20)
- 32(4)
- 40(4)
- 42(3)
- 50(14)
- 52(4)
- 57(3)
- 65(3)
- ストローク(Z距離)(mm)をもっと見る
耐荷重(N)
- 19.6(10)
- 29.4(1)
- 49(8)
テーブル長さ(mm)
- 30(2)
- 40(4)
- 50(4)
- 60(4)
- 70(5)
テーブル幅(mm)
- 30(2)
- 40(4)
- 50(4)
- 60(4)
- 70(5)
送り方式
- ファインピッチマイクロ(18)
- 標準マイクロメータ(2)
ファインピッチマイクロ・標準マイクロメータ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(18)
V溝とクロスローラ
ブランド
- 中央精機(18)
- 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ハイグレードZステージ 60×60(対称型)
中央精機¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードZステージ 40×40(対称型)
中央精機¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.3種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードアルミZステージ 70×70(標準型)
中央精機¥41,980税込¥46,1781個80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.55種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードアルミZステージ 70×70(対称型)
中央精機¥41,980税込¥46,1781個80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.55種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードアルミZステージ 60×60(標準型)
中央精機¥36,980税込¥40,6781個42日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.44種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードアルミZステージ 60×60(対称型)
中央精機¥36,980税込¥40,6781個42日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.44種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードアルミZステージ 50×50(標準型)
中央精機¥35,980税込¥39,5781個80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.34種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.10、ピッチ剛性 0.30、ロール剛性 0.30垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードアルミZステージ 50×50(対称型)
中央精機¥35,980税込¥39,5781個80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.34種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.10、ピッチ剛性 0.30、ロール剛性 0.30垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードアルミZステージ 40×40(標準型)
中央精機¥31,980税込¥35,1781個40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.23種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.20、ピッチ剛性 0.50、ロール剛性 0.50垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードアルミZステージ 40×40(対称型)
中央精機¥31,980税込¥35,1781個40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.23種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.20、ピッチ剛性 0.50、ロール剛性 0.50垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイグレードアルミZステージ 30×30(標準型)
中央精機¥23,980~税込¥26,378~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.07種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.00、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
ハイグレードアルミZステージ 30×30(対称型)
中央精機¥23,980~税込¥26,378~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.07種類Zステージクランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.00、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
ハイグレードZステージ 70×70(標準型)
中央精機¥41,980税込¥46,1781個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードZステージ 70×70(対称型)
中央精機¥41,980税込¥46,1781個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70
ハイグレードZステージ 60×60(標準型)
中央精機¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードZステージ 50×50(標準型)
中央精機¥33,980~税込¥37,378~1個80日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.45種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードZステージ 50×50(対称型)
中央精機¥33,980~税込¥37,378~1個80日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.45種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードZステージ 40×40(標準型)
中央精機¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.3種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40