絞り込み
テーブル幅(mm)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 30(4)
  • 40(16)
  • 50(4)
  • 60(8)
  • 70(4)
  • 90(6)
  • 125(2)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 200(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 1.7(1)
  • 3(18)
  • 5(3)
  • 6.5(16)
  • 7.5(2)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 12.5(2)
  • 15(4)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • 160(4)
  • 260(4)
  • 360(4)
  • 460(4)
耐荷重(N)
  • 4.9(2)
  • 9.8(3)
  • 19.6(3)
  • 29.4(4)
  • 39.2(18)
  • 49(3)
  • 58.8(2)
  • 78.4(3)
  • 98(2)
  • 147(3)
  • 196(2)
  • 245(4)
  • 294(4)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(26)
  • V溝レールと鋼球(1)
  • アリ溝(22)
  • シャフトスライド(1)
  • ボールスライド(1)
送り方式
  • デジタル表示式マイクロメータ(6)
  • ファインピッチマイクロ(19)
  • ラックピニオン式(21)
  • 手動ねじ式(2)
  • 標準マイクロメータ(22)
  • 送りねじ(19)
テーブル長さ(mm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 30(5)
  • 40(27)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 70(4)
  • 90(2)
  • 125(4)
  • 130(2)
12・15・30・40・50・60・70・90・125・130
種類
  • xステージ(50)
  • zステージ(1)
xステージ・zステージ
ストローク(Z距離)(mm)
  • 10(1)
10
ブランド
  • 中央精機
  • シグマ光機(39)
  • ミラック光学(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • ツクモ工学(2)
  • TRUSCO(1)
  • 神津精機(1)
  • THKインテックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル幅(mm)から絞り込む
30(4)
40(16)
50(4)
60(8)
70(4)
90(6)
125(2)
140(3)
150(2)
200(2)
  • DT X軸ステージ 40×90 中央精機

    DT X軸ステージ 40×90

    中央精機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.4感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X軸ステージ 40×140 中央精機

    DT X軸ステージ 40×140

    中央精機(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.55感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • Z軸スリムステージ 中央精機

    Z軸スリムステージ

    中央精機
    54,980税込60,478
    1台
    欠品中
    薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    耐荷重(N)49(5kgf)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.4付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金移動方向Z軸1方向クランプ板クランプ移動量(mm)0.5(ツマミ1回転)感度0.003mm移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008表面処理黒アルマイト梨地目量(mm)0.01(マイクロメータ式)種類zステージ送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90ストローク(Z距離)(mm)0~10
  • 長作動ステージ (粗微動両ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ (粗微動両ハンドル)

    中央精機
    32,980税込36,278
    1台
    10日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • 長作動ステージ 中央精機

    長作動ステージ

    中央精機
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X軸ステージ 40×60 中央精機

    DT X軸ステージ 40×60

    中央精機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.31感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X軸ステージ 中央精機

    DT X軸ステージ

    中央精機
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットのベース板なしタイプです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    耐荷重(N)39.2(4kgf)送り方式移動機構:ラックピニオン式移動ガイドアリ材質アルミ合金移動方向X軸1方向クランプレバー式取付場所操作部:片ハンドル目量(mm)0.1感度0.1mm移動精度(mm)真直度0.03表面処理黒アルマイト梨地種類xステージ
  • 長作動ステージ用ブロック(粗微動ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ用ブロック(粗微動ハンドル)

    中央精機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    テーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40質量(kg)0.13クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm
  • 小型レールステージ(X軸) 中央精機

    小型レールステージ(X軸)

    中央精機
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    30mm×30mmサイズの安価なX軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)9.8送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド質量(kg)0.045材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • 長作動ステージ (粗微動ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ (粗微動ハンドル)

    中央精機
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • ハイグレードアルミXステージ 30×30(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 30×30(標準型)

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台ほか
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.06クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00
  • ハイグレードXステージ 60×60(標準型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 60×60(標準型)

    中央精機
    18,980税込20,878
    1台ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)196移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
  • ハイグレードXステージ 50×50(対称型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 50×50(対称型)

    中央精機
    18,980税込20,878
    1台ほか
    80日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)147移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
  • X軸ねじ式ステージ 中央精機

    X軸ねじ式ステージ

    中央精機
    9,998税込10,998
    1個ほか
    5日以内出荷
    X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Xステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • X軸スリムステージ 90×90 中央精機

    X軸スリムステージ 90×90

    中央精機
    32,980税込36,278
    1台
    40日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)78.4送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.45感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • DT X軸ステージ 40×90(粗微動両ハンドル) 中央精機

    DT X軸ステージ 40×90(粗微動両ハンドル)

    中央精機
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.53感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • 薄型VB Xステージ 中央精機

    薄型VB Xステージ

    中央精機
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
    移動ガイドV溝と鋼球材質鋼材クランプ板クランプ移動量(mm)±6.5表面処理黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応種類xステージ
  • 長作動ステージ用ブロック(両ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ用ブロック(両ハンドル)

    中央精機
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    テーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40質量(kg)0.19クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動量長作動ステージに追加時/約18mm
  • 長作動ステージ用ブロック(粗微動両ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ用ブロック(粗微動両ハンドル)

    中央精機
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    テーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40質量(kg)0.25クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm
  • 長作動ステージ用ブロック 中央精機

    長作動ステージ用ブロック

    中央精機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    テーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40質量(kg)0.1クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動量長作動ステージに追加時/約18mm
  • X軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) 中央精機

    X軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)

    中央精機
    67,980税込74,778
    1個
    100日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)245移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.6感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • VCR 超精密X軸ステージ 130×200(マグネスケール付) 中央精機

    VCR 超精密X軸ステージ 130×200(マグネスケール付)

    中央精機
    529,800税込582,780
    1個
    60日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ移動方向X軸1方向仕様(リニアスケール)マグネスケールおよび表示ユニット付質量(kg)8種類Xステージクランプ割締め式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm)耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)130ストローク(X距離)(mm)±50移動量(ツマミ1回転)1mm
  • VCR 超精密X軸ステージ 130×200 中央精機

    VCR 超精密X軸ステージ 130×200

    中央精機
    279,800税込307,780
    1個
    60日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ移動方向X軸1方向質量(kg)8種類Xステージクランプ割締め式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み0.05mm耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)130ストローク(X距離)(mm)±50移動量(ツマミ1回転)1mm
  • VCR 超精密X軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付) 中央精機

    VCR 超精密X軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)

    中央精機
    179,800税込197,780
    1個
    60日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向X軸1方向質量(kg)5.3種類Xステージ感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm耐荷重(N)294操作位置センター送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)150テーブル長さ(mm)125ストローク(X距離)(mm)±25移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • DT  X軸ステージ 30×30 中央精機

    DT X軸ステージ 30×30

    中央精機
    23,980税込26,378
    1個
    15日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)4.9送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.11感度0.5mmクランプツマミねじ式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • 長作動ステージ (両ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ (両ハンドル)

    中央精機
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • ハイグレードアルミXステージ 70×70(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 70×70(標準型)

    中央精機
    26,980税込29,678
    1台ほか
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.10、ロール剛性:0.10
  • ハイグレードアルミXステージ 70×70(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 70×70(対称型)

    中央精機
    26,980税込29,678
    1台ほか
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.10、ロール剛性:0.10
  • ハイグレードアルミXステージ 60×60(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 60×60(標準型)

    中央精機
    21,980税込24,178
    1台ほか
    42日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)58.8移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.24クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
  • ハイグレードアルミXステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    21,980税込24,178
    1台ほか
    42日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)58.8移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.24クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
  • ハイグレードアルミXステージ 50×50(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 50×50(標準型)

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台ほか
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.19クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.30、ロール剛性:0.30
  • ハイグレードアルミXステージ 50×50(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 50×50(対称型)

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台ほか
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.19クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.30、ロール剛性:0.30
  • ハイグレードアルミXステージ 40×40(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 40×40(標準型)

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台ほか
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.13クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50
  • ハイグレードアルミXステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台ほか
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.13クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50
  • ハイグレードアルミXステージ 30×30(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 30×30(対称型)

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台ほか
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.06クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00
  • ハイグレードXステージ 70×70(標準型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 70×70(標準型)

    中央精機
    24,980税込27,478
    1台ほか
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)245移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
  • ハイグレードXステージ 70×70(対称型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 70×70(対称型)

    中央精機
    24,980税込27,478
    1台ほか
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)245移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
  • ハイグレードXステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    18,980税込20,878
    1台ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)196移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
  • ハイグレードXステージ 50×50(標準型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 50×50(標準型)

    中央精機
    18,980税込20,878
    1台ほか
    80日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)147移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
  • ハイグレードXステージ 40×40(標準型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 40×40(標準型)

    中央精機
    17,980税込19,778
    1台ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)98移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.2平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
Xステージ(手動)
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
中央精機のXステージ(手動) 【通販モノタロウ】 手動ステージ