絞り込み
テーブル長さ(mm)
- 12(1)
- 40(1)
- 60(2)
- 90(1)
テーブル幅(mm)
- 13(1)
- 18(2)
- 60(1)
- 90(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 7.5(5)
耐荷重(N)
- 4.9(1)
- 14.7(1)
- 78.4(1)
- 147(1)
送り方式
- 標準マイクロメータ(1)
- 送りねじ(4)
種類
- xyzステージ(1)
- xyステージ(5)
xyzステージ・xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 7.5
- 0.3(1)
- 3(20)
- 5(4)
- 6.5(18)
- 7(2)
- 10(5)
- 12(1)
- 12.5(4)
- 13(1)
- 15(4)
- 16(5)
- 17(5)
- 25(2)
- 30(10)
- 32(6)
- 50(6)
- 52(6)
- 130(2)
- -(1)
- ストローク(Y距離)(mm)をもっと見る
ストローク(Z距離)(mm)
- 7.5(1)
7.5
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- アリ溝(3)
- シャフトスライド(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝・シャフトスライド
ブランド
- 中央精機(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ツクモ工学(1)
中央精機・NBK(鍋屋バイテック会社)・ツクモ工学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「テーブル長さ(mm)」から絞り込む
12(1)
40(1)
60(2)
90(1)

ステージ
ツクモ工学¥37,500~税込¥41,250~1個当日出荷から43日以内出荷ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)分解能0.5mm/回転送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
XY軸マイクロステージ
中央精機¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。種類xyステージ移動ガイドシャフトスライド材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm
X・Y軸ねじ式ステージ
中央精機¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷から5日以内出荷XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xyステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X・Y軸スリムステージ 90×90
中央精機¥61,980税込¥68,1781台40日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)78.4送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.85感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm