絞り込み
耐荷重(N)
  • 24.5
  • 4.9(6)
  • 9.8(4)
  • 14.7(1)
  • 19.6(2)
  • 29.4(15)
  • 34.3(1)
  • 39.2(3)
  • 49(11)
  • 58.8(2)
  • 68.6(3)
  • 78.4(1)
  • 98(5)
  • 147(5)
  • 196(3)
  • 294(1)
送り方式
  • 送りねじ(4)
種類
  • xyステージ(1)
  • xステージ(1)
  • 傾斜ステージ(1)
  • 回転ステージ(1)
移動ガイド
  • すり合わせ(3)
  • ピボット(1)
ブランド
  • 中央精機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(N)から絞り込む
4.9(6)
9.8(4)
24.5
29.4(15)
39.2(3)
49(11)
68.6(3)
98(5)
147(5)
196(3)
  • 透過型X軸フィックスステージ 中央精機

    透過型X軸フィックスステージ

    中央精機
    34,980税込38,478
    1台
    30日以内出荷から42日以内出荷
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドすり合わせ
  • 透過型XY軸フィックスステージ 中央精機

    透過型XY軸フィックスステージ

    中央精機
    69,980税込76,978
    1台
    30日以内出荷から42日以内出荷
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドすり合わせ
  • アライメント用二軸傾斜フィックスステージ 中央精機

    アライメント用二軸傾斜フィックスステージ

    中央精機
    45,980税込50,578
    1台
    82日以内出荷
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
    種類傾斜ステージクランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドピボット移動量±1.5°
  • 透過型回転フィックスステージ 中央精機

    透過型回転フィックスステージ

    中央精機
    41,980税込46,178
    1台
    22日以内出荷から30日以内出荷
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
    種類回転ステージクランプクランプレスRoHS指令(10物質対応)対応
回転ステージ(手動)