絞り込み
耐荷重(N)
「耐荷重(N)」から絞り込む

微動回転スリムステージ Φ90(逆マイクロタイプ)
中央精機¥32,980税込¥36,2781台30日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.5クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向心円度(mm)0.04面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.5°
微動回転スリムステージ Φ30(逆マイクロタイプ)
中央精機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)9.8送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.1クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向心円度(mm)0.02面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約1.36°
微動回転スリムステージ Φ125(逆マイクロタイプ)
中央精機¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.9クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
微動回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式)(逆マイクロタイプ)
中央精機¥68,980税込¥75,8781台30日以内出荷移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)147送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.9クランプ複合クランプ平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.03面振れ(mm)0.04移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
微動回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式)
中央精機¥68,980税込¥75,8781台30日以内出荷移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)147送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.9クランプ複合クランプ平行度(mm)0.06目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.03面振れ(mm)0.04移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
透過型微動回転ステージ Φ90(逆マイクロタイプ)
中央精機¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.5クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.82°
透過型微動回転ステージ Φ90
中央精機¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.5クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.82°
透過型微動回転ステージ Φ150(逆マイクロタイプ)
中央精機¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)49送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)1.4クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ150移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.46°
透過型微動回転ステージ Φ125(逆マイクロタイプ)
中央精機¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)1クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.011度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.55°
透過型微動回転ステージ Φ125
中央精機¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)1クランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.011度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.55°
透過型精密微動回転ステージ Φ30
中央精機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)9.8送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.03クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ28移動方向回転方向心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360・微動±1.5移動量(ツマミ1回転)約2.38°
ハイグレード微動回転ステージ Φ70
中央精機¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から30日以内出荷粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージクランプ複合クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ70移動方向回転方向移動量(°)粗動360・微動±5
ギヤー式回転スリムステージ Φ90
中央精機¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)49送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.6クランプツマミねじ式平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)微動360移動量(ツマミ1回転)約3.5°
ギヤー式回転スリムステージ Φ30
中央精機¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)9.8送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.1クランプツマミねじ式平行度(mm)-目量目盛読み5°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向心円度(mm)0.08面振れ(mm)-移動量(°)微動360移動量(ツマミ1回転)約7.5°
ギヤー式回転スリムステージ Φ125(クロスローラベアリング式)
中央精機¥92,980税込¥102,2781台30日以内出荷送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)147送り方式ウォームギヤ移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1クランプツマミねじ式平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.03面振れ(mm)0.04移動量(°)粗動360移動量(ツマミ1回転)約2.5°
ギヤー式回転スリムステージ Φ125
中央精機¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)49送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ質量(kg)1クランプツマミねじ式平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(ツマミ1回転)約2.5°