絞り込み
能力(t)
  • 2(3)
最高位(mm)
  • 340(1)
  • 375(1)
  • 385(1)
最低位(mm)
  • 135
  • 85(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 133(2)
  • 140(3)
  • 142(1)
  • 150(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • エナジーギア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
2(3)
油圧フロアージャッキ 2t モノタロウ油圧フロアージャッキ 2tモノタロウ(158件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。最大荷重(t)2材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL取扱説明書(2.5MB)
油圧式 フロアジャッキ2トン 大橋産業(BAL)油圧式 フロアジャッキ2トン大橋産業(BAL)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!安心・安全のスローダウン機構搭載キャリングハンドル付き
質量(kg)9最高位(mm)385最低位(mm)135ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2揚幅(mm)250
油圧ジャッキ エナジーギア油圧ジャッキエナジーギア
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
軽自動車からコンパクトカーにおすすめ。
用途車のメンテナンス幅(mm)490質量(kg)8.8BK高さ(mm)155奥行(mm)250最高位(mm)340最低位(mm)135最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)135-340

ガレージジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります

ガレージジャッキスタンダード