絞り込み
エコロジープロダクト

軽トラ用シートフレーム
ユタカメイク(29件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷シートの雨水が溜まらないように簡単に装着できる。伸縮式で各軽トラックに対応。用途トラックシートに傾斜を付け、シートの雨水溜りを防止。トラスコ品番337-1239材質スチール色シルバー高さ(mm)30質量(g)1500長さ(m)1180~2050適合車軽トラック包装形態袋入縦(mm)1200横(mm)100太さ(Φmm)外パイプ:Φ25.4mm、内パイプ:Φ22.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
荷台スロープベルト
ボンフォーム(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷雨降り後も水が溜まりにくい! 防水素材、平帯タイプ用途軽トラック専用材質(ベルト)ポリプロピレン、(バックル)亜鉛合金色ブラックサイズ平帯タイプ
軽トラック用幌受け
アルインコ(47件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷帆をかける時の便利ツールです。 伸縮式のフレームです。付属品車体キズ防止保護シート2枚材質アルミ製質量(kg)0.8高さ(mm)(フック部)35全長(m)(縮小時)1.20、(伸長時)2.22収納寸法(mm)Φ80×1220
簡単シートクリップフック
SK11¥1,698税込¥1,8681パック(4個)当日出荷テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。カラビナなどを引っ掛けるクリップ付きです。 タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
スターターランプ
ITI¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷スチール製、アルミ製のフラットベッドキャリアやトレーラー用に設計されたランプで、荷台後端と地面との段差を埋め、路面が不均一な場所でもスムーズな乗り入れを可能にします。荷台のテール部分がしっかり収まる90度のノッチ(切り欠き)構造を採用しており、安定した設置が可能です。また、低いアプローチ角を実現することで、最低地上高の低い高級車や特殊機材の積載時にも、不要な接触や損傷を防ぎます。独自配合の再生素材を使用しており、競合製品と比較して非常に高い耐久性と長寿命を実現。用途フラットベッドキャリアやトレーラー用に設計されたスロープ仕様アルミベッド用高さ(mm)603縦(mm)355横(mm)203
スターターランプ
ITI¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷スチール製、アルミ製のフラットベッドキャリアやトレーラー用に設計されたランプで、荷台後端と地面との段差を埋め、路面が不均一な場所でもスムーズな乗り入れを可能にします。荷台のテール部分がしっかり収まる90度のノッチ(切り欠き)構造を採用しており、安定した設置が可能です。また、低いアプローチ角を実現することで、最低地上高の低い高級車や特殊機材の積載時にも、不要な接触や損傷を防ぎます。独自配合の再生素材を使用しており、競合製品と比較して非常に高い耐久性と長寿命を実現。用途フラットベッドキャリアやトレーラー用に設計されたスロープ仕様スチールベッド用高さ(mm)603縦(mm)355横(mm)203
トラックベルト (ナイロン)
ユタカメイク¥4,898税込¥5,3881個当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度が優れています。両端アイ加工です。ベルト厚みは1.8mmです。用途家具等の運搬時の荷締めなど。仕様両端サツマ加工トラスコ品番367-6986材質ナイロン幅(mm)30色白高さ(mm)30質量(g)710長さ(m)20包装形態ヘッダー袋入縦(mm)380横(mm)150引張強度(kN[kgf])14.08KN[1436]RoHS指令(10物質対応)対応
























![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)