吹き流しとは筒状の布を旗のように高所に設置するものです。風が強くなるほど水平になり、鯉のぼりのように風を受けてはためく吹き流しは、目視で大まかな風向きや風の強さを確認するためのアイテム。クレーンなどを使用する工事現場や道路、空港など風向きなどに影響を受ける作業現場で使用されています。吹き流しの多くは遠くからでも見やすいように緑やオレンジなどの色があり、丈夫なポリエステルやナイロンでできているものがほとんど。設置の際に必要となるフラッグキーパーや金具などもあり、組み合わせて使用することが可能です。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • 吹流し モノタロウ

    吹流し

    モノタロウ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。 紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
    用途道路など吹流しとして付属品カラビナ材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ長さ(mm)1200緑/白径(Φmm)300
  • 吹き流しKING DATA 結一産業

    吹き流しKING DATA

    結一産業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    吹き流し金具をグレードアップ! 新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。 また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。 吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
    用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用仕様防錆、縦・横360℃回転セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄寸法(mm)60Φ×150素材色(シルバー)質量(g)700対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
  • 吹き流し本体 結一産業

    吹き流し本体

    結一産業
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    風の向きを判断する吹き流し! 雨水を弾く生地を使用し、取付が簡単です!
    用途道路・土木工事、建設現場、作業現場用の吹き流し材質ポリエステル寸法(mm)300Φ×1200
  • 吹き流し用金具 アラオ

    吹き流し用金具

    アラオ(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
    適合Φ48.6単管用材質スチール高さ(mm)100
  • 吹流し アラオ

    吹流し

    アラオ(12件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
    長さ(mm)1200緑/白径(Φmm)300
  • 吹き流しキャップ(Φ48.6用) トーグ安全工業

    吹き流しキャップ(Φ48.6用)

    トーグ安全工業
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
    内径×高さH(Φmm×mm)50×260先端径(Φmm)100メーカー商品コード273211
  • 吹き流し ユニット

    吹き流し

    ユニット
    6,198税込6,818
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリエステル
  • 旗竿キャップ アラオ

    旗竿キャップ

    アラオ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
    材質ステンレス
  • 吹き流し SS 仙台銘板

    吹き流し SS

    仙台銘板(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステルタフタ長さ(mm)1200緑×白直径(Φmm)300質量(g)214材質(ひも)クレモナRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吹流し金具 ユニット

    吹流し金具

    ユニット
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。
    トラスコ品番739-4098材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)200×54Φ(内径)※回転部除く質量(kg)0.81
  • 吹き流しキャップ 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    吹き流しキャップ

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    材質ドブメッキ質量(kg)1.2高さ(mm)260上部寸法(mm)Φ100適合パイプ径(Φmm)48.6適合径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吹き流し本体 YUYPRO

    吹き流し本体

    YUYPRO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    雨水を弾く生地を使用、簡単に取り付け可能です。
    用途風向きや風速の簡易確認に。トラスコ品番497-4822セット内容本体、ねじれ防止金具材材質ポリエステル全長(mm)1200表示内容Φ300
  • フラッグキーパー モノタロウ

    フラッグキーパー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
    用途現場でフラッグや旗の掲げる用として付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500
  • ファインメッシュ吹き流し用単管取付金具 つくし工房

    ファインメッシュ吹き流し用単管取付金具

    つくし工房
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    ロープとの接続部分が回転しポール(単管)に絡みません。
    トラスコ品番481-2484材質スチール寸法(mm)235×Φ57質量(kg)1.5
  • 安全吹き流し 日本緑十字社

    安全吹き流し

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
  • ファインメッシュ吹き流し つくし工房

    ファインメッシュ吹き流し

    つくし工房
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。
    材質ポリエステル、(口径芯材)樹脂材質(ロープ)クレモナロープ
  • クリート アラオ

    クリート

    アラオ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    旗竿用ロープの端をからめて留める金具です 開閉式なので、パイプの中間部からでも取り付けできます
    トラスコ品番489-7218
  • 吹流し エスコ

    吹流し

    エスコ
    5,710税込6,281
    1個
    翌日出荷
    吹き流し本体を取り付けるアイボルトは巻付き防止のため可動式。キャップは先端で使用する際に使います。
    材質ステンレス寸法(mm)60×150
  • フラッグキーパー 中段用 アラオ

    フラッグキーパー 中段用

    アラオ
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
    1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!。 Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
    用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示セット内容本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具使用方法1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。材質スチール対応幅(mm)旗:1000、1300、1500
  • 吹き流し トーグ安全工業

    吹き流し

    トーグ安全工業
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    風速を確認することができます。
  • プーリーキャップ つくし工房

    プーリーキャップ

    つくし工房
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管用です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ100×H90×内径Φ50質量(g)320
  • 単管用クリート つくし工房

    単管用クリート

    つくし工房
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    Φ48.6の単管用です。
    材質ステンレス寸法(mm)H149質量(g)170
  • ナイロン製吹き流し つくし工房

    ナイロン製吹き流し

    つくし工房
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    風向きチェックにご使用ください。
    長さ(mm)2400質量(g)380頭部径(Φmm)400尾部(Φmm)300.0
  • クリート アラオ

    クリート

    アラオ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    開閉式なので、パイプの中間部からでも取付出来ます。
    材質ステンレス
  • フラッグキーパー JSグループ

    フラッグキーパー

    JSグループ
    24,980税込27,478
    1枚
    7日以内出荷
    3段階に伸縮するため、小さいサイズ(1080mm)から大きいサイズ(1550mm)までの3種類の旗をフラッグキーパー一つで兼用できます。●伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。●ヒモ2カ所(上下)とクリップ2カ所の4点留め。
  • 旗竿キャップ アラオ

    旗竿キャップ

    アラオ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で軽量、サビがでません 単管パイプに簡単取り付けができます
    トラスコ品番489-7897
  • 高速道路用吹き流し(メッシュタイプ) トーグ安全工業

    高速道路用吹き流し(メッシュタイプ)

    トーグ安全工業
    93,980税込103,378
    1枚
    16日以内出荷
    仕様反射式材質メッシュポリエステル、反射シート(白)寸法(Φmm)(藤枠)20加工縫製直径×長さL(Φmm×mm)670×2000メーカー商品コード532511
  • フラッグキーパー 回転式 アラオ

    フラッグキーパー 回転式

    アラオ
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
    セット内容フラッグ本体×1、クリップ×2、キャップ×1、下段用パーツ×1材質スチールタイプ回転式対応(旗幅)1000/1300/1500
  • 吹き流し マイゾックス

    吹き流し

    マイゾックス
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    用途風速・風向の簡易表示
  • 安全吹流し ユニット

    安全吹流し

    ユニット
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番739-4225材質綿/ナイロン寸法(mm)Φ450×2850
吹き流し