吹き流しとは筒状の布を旗のように高所に設置するものです。風が強くなるほど水平になり、鯉のぼりのように風を受けてはためく吹き流しは、目視で大まかな風向きや風の強さを確認するためのアイテム。クレーンなどを使用する工事現場や道路、空港など風向きなどに影響を受ける作業現場で使用されています。吹き流しの多くは遠くからでも見やすいように緑やオレンジなどの色があり、丈夫なポリエステルやナイロンでできているものがほとんど。設置の際に必要となるフラッグキーパーや金具などもあり、組み合わせて使用することが可能です。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • 吹流し モノタロウ

    吹流し

    モノタロウ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。 紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
    用途道路など吹流しとして付属品カラビナ材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ長さ(mm)1200緑/白径(Φmm)300
  • 吹き流し本体 結一産業

    吹き流し本体

    結一産業
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    風の向きを判断する吹き流し! 雨水を弾く生地を使用し、取付が簡単です!
    用途道路・土木工事、建設現場、作業現場用の吹き流し材質ポリエステル寸法(mm)300Φ×1200
  • 吹き流しKING DATA 結一産業

    吹き流しKING DATA

    結一産業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    吹き流し金具をグレードアップ! 新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。 また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。 吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
    用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用仕様防錆、縦・横360℃回転セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄寸法(mm)60Φ×150素材色(シルバー)質量(g)700対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
  • 吹き流し用金具 アラオ

    吹き流し用金具

    アラオ(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
    適合Φ48.6単管用材質スチール高さ(mm)100
  • 吹流し アラオ

    吹流し

    アラオ(12件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
    長さ(mm)1200緑/白径(Φmm)300
  • 吹流し 仙台銘板

    吹流し

    仙台銘板
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    翌々日出荷
    商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
  • フラッグキーパー グリーンクロス

    フラッグキーパー

    グリーンクロス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    上下兼用型なので、本製品一本であらゆる状況に対応できます。軽くて丈夫で取り付けも簡単です。3段階伸縮で、1080mmから1500mmまでの旗に対応することができます。紐2か所とクリップ2か所の4点留めでフラッグや横断幕をしっかりと固定できます。旗をいつでもびしっとはためかせて雨にぬれても旗が見えなくなることがありません。
    用途現場で安全旗・社旗を単管に掲げる際に。タイプ上下兼用型適合寸法(mm)旗幅:(小)1080(中)1350(大)1550
  • 吹き流しキャップ(Φ48.6用) トーグ安全工業

    吹き流しキャップ(Φ48.6用)

    トーグ安全工業
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
    内径×高さH(Φmm×mm)50×260先端径(Φmm)100メーカー商品コード273211
  • 吹き流し ユニット

    吹き流し

    ユニット
    6,198税込6,818
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリエステル
  • 旗竿キャップ アラオ

    旗竿キャップ

    アラオ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
    材質ステンレス
  • 吹流し金具 ユニット

    吹流し金具

    ユニット
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。
    トラスコ品番739-4098材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)200×54Φ(内径)※回転部除く質量(kg)0.81
  • 吹き流し SS 仙台銘板

    吹き流し SS

    仙台銘板(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステルタフタ長さ(mm)1200緑×白直径(Φmm)300質量(g)214材質(ひも)クレモナRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッグキーパー モノタロウ

    フラッグキーパー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
    用途現場でフラッグや旗の掲げる用として付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500
  • ファインメッシュ吹き流し用単管取付金具 つくし工房

    ファインメッシュ吹き流し用単管取付金具

    つくし工房
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    ロープとの接続部分が回転しポール(単管)に絡みません。
    トラスコ品番481-2484材質スチール寸法(mm)235×Φ57質量(kg)1.5
  • 吹き流しキャップ 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    吹き流しキャップ

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    材質ドブメッキ質量(kg)1.2高さ(mm)260上部寸法(mm)Φ100適合パイプ径(Φmm)48.6適合径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインメッシュ吹き流し つくし工房

    ファインメッシュ吹き流し

    つくし工房
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。
    材質ポリエステル、(口径芯材)樹脂材質(ロープ)クレモナロープ
  • 吹流し グリーンクロス

    吹流し

    グリーンクロス
    4,698税込5,168
    1枚
    5日以内出荷
    口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。
    用途現場の風速目安に。長さ(mm)1200直径(Φmm)300
  • クリート アラオ

    クリート

    アラオ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    旗竿用ロープの端をからめて留める金具です 開閉式なので、パイプの中間部からでも取り付けできます
    トラスコ品番489-7218
  • 安全吹き流し 日本緑十字社

    安全吹き流し

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
  • 吹き流し本体 YUYPRO

    吹き流し本体

    YUYPRO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    雨水を弾く生地を使用、簡単に取り付け可能です。
    用途風向きや風速の簡易確認に。トラスコ品番497-4822セット内容本体、ねじれ防止金具材材質ポリエステル全長(mm)1200表示内容Φ300
  • 吹流しSS グリーンクロス

    吹流しSS

    グリーンクロス
    5,398税込5,938
    1枚
    5日以内出荷
    口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。
    用途現場の風速目安に。長さ(mm)1200直径(Φmm)300
  • 吹流し エスコ

    吹流し

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    雨水をはじく生地を使用しています。取付が簡単にできます。EA983BD-42を使用して吹流しの絡まりを防止できます。
    材質ポリエステル寸法(Φ×mm)300×1200
  • フラッグキーパー 中段用 アラオ

    フラッグキーパー 中段用

    アラオ
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
    1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!。 Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
    用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示セット内容本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具使用方法1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。材質スチール対応幅(mm)旗:1000、1300、1500
  • 旗竿キャップ 仙台銘板

    旗竿キャップ

    仙台銘板
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製で軽量・サビがでません。単管パイプに簡単に取り付けができます。
    適合48.6Φ単管材質ステンレス
  • 吹流し標識SS グリーンクロス

    吹流し標識SS

    グリーンクロス
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷
    吹き流しの角度と風速の目安を一目で確認することができます。風洞試験による平均的な数値を掲載しています。4隅穴加工により設置も容易です。
    用途風速目安標識に。幅(mm)300高さ(mm)500
  • 吹流し エスコ

    吹流し

    エスコ
    5,710税込6,281
    1個
    翌日出荷
    吹き流し本体を取り付けるアイボルトは巻付き防止のため可動式。キャップは先端で使用する際に使います。
    材質ステンレス寸法(mm)60×150
  • 吹き流し トーグ安全工業

    吹き流し

    トーグ安全工業
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    風速を確認することができます。
  • プーリーキャップ つくし工房

    プーリーキャップ

    つくし工房
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管用です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ100×H90×内径Φ50質量(g)320
  • 単管用クリート つくし工房

    単管用クリート

    つくし工房
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    Φ48.6の単管用です。
    材質ステンレス寸法(mm)H149質量(g)170
  • ナイロン製吹き流し つくし工房

    ナイロン製吹き流し

    つくし工房
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    風向きチェックにご使用ください。
    長さ(mm)2400質量(g)380頭部径(Φmm)400尾部(Φmm)300.0
  • クリート アラオ

    クリート

    アラオ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    開閉式なので、パイプの中間部からでも取付出来ます。
    材質ステンレス
  • クリ-ト 仙台銘板

    クリ-ト

    仙台銘板
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    開閉式なので、パイプの中間部からでも取り付けできます。
    材質ステンレス
  • フラッグキーパー 仙台銘板

    フラッグキーパー

    仙台銘板
    9,298税込10,228
    1本
    翌々日出荷
    兼用型は、旗のサイズ及び上段設置・下段設置を問わずすべての状況に対応できます。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
    対応寸法(mm)【旗】900(小)・1200(中)・1500(大)
  • フラッグキーパー 回転式 グリーンクロス

    フラッグキーパー 回転式

    グリーンクロス
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    多機能なフラッグキーパーです。強風時の風に合わせて回転する為、旗の破損や旗がポールから外れたりするのを防ぎます。さらに、回転式と回転不要タイプを切り替えて使うことができます。上下兼用型なのも特長です。伸縮型なので、900mm、1200mm、1500mmの旗幅に対応できます。
    用途強風地域の現場に。タイプ伸縮タイプ、上下兼用型構造回転式機能回転式、回転不要タイプの切り替え可適合寸法(mm)旗幅:(小)900(中)1200(大)1500
  • 吹流し標識 グリーンクロス

    吹流し標識

    グリーンクロス
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    吹き流しの角度と風速の目安を一目で確認することができます。風洞試験による平均的な数値を掲載しています。4隅穴加工により設置も容易です。
    用途風速目安標識に。幅(mm)300高さ(mm)500
  • 吹流し用金具(キャップ付) グリーンクロス

    吹流し用金具(キャップ付)

    グリーンクロス
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    単管先端の取り付けに最適なキャップ付きの吹き流し用金具です。ボルトオン装着なので簡単に設置できます。また、設置位置を選べる貫通式です。タテ方向に360度回転することで、ロープがねじれるのを防止します。ヨコ方向に水平に回転することで、吹流し本体のヒモ絡まり防止になります。
    用途吹流し用の固定金具に。直径(Φmm)対応単管:48.6高さ(mm)100
  • フラッグキーパー 中段用 グリーンクロス

    フラッグキーパー 中段用

    グリーンクロス
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    1本の単管で各種旗を同時に固定することができます。Wクリップによって旗を垂らすことなくしっかり張らせることができます。クリップは旗を面で固定するように改良されており、これによって外れや破れを防止します。さらにクリップの内側は滑り止め加工も施されています。中段に旗を掲示でき、旗を挟み込む際に最適です。3段階伸縮で1000mm~1500mmの旗幅に対応できます。
    用途旗の下部まで固定したい場合に。セット内容本体x1、クリップx2、キャップx1、固定金具x1タイプ中段用加工クリップ内側:滑り止め適合寸法(mm)旗幅:(小)1000(中)1300(大)1500
  • フラッグキーパー JSグループ

    フラッグキーパー

    JSグループ
    24,980税込27,478
    1枚
    7日以内出荷
    3段階に伸縮するため、小さいサイズ(1080mm)から大きいサイズ(1550mm)までの3種類の旗をフラッグキーパー一つで兼用できます。●伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。●ヒモ2カ所(上下)とクリップ2カ所の4点留め。
  • 旗竿キャップ アラオ

    旗竿キャップ

    アラオ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で軽量、サビがでません 単管パイプに簡単取り付けができます
    トラスコ品番489-7897
  • 高速道路用吹き流し(メッシュタイプ) トーグ安全工業

    高速道路用吹き流し(メッシュタイプ)

    トーグ安全工業
    93,980税込103,378
    1枚
    16日以内出荷
    仕様反射式材質メッシュポリエステル、反射シート(白)寸法(Φmm)(藤枠)20加工縫製直径×長さL(Φmm×mm)670×2000メーカー商品コード532511
吹き流し