絞り込み
薬剤量(kg)
放射距離(m)
0.3・1・1.5・3・4・5・6・6~12・7・8・9・10・14・15
ブランド
モリタ宮田・ヤマトプロテック・マルヤマエクセル・初田製作所・NDC・日本ドライケミカル・イチネンTASCO・エスコ・ユニット・ニッタン(NITTAN)・岩崎製作所
「型」から絞り込む

ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)
ヤマトプロテック(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本欠品中指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別蓄圧式仕様リサイクルシール付種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
訓練用消火具 クンレンダー
モリタ宮田¥26,980税込¥29,6781本当日出荷消火器の使い方とコツを実体験で学ぶことができる訓練用消火具です。水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現しました。容器、各部品はサビに強い耐食仕様です。水と空気(圧力)を注入するだけで繰り返し使用できます。使用方法は一般的な消火器と同様です。トラスコ品番533-4638高さ(mm)530放射時間35秒放射距離6~8m
蓄圧式粉末ABC消火器 361382
マルヤマエクセル¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷消火薬剤はリサイクル剤を使用しています。消火器内部の蓄圧された圧力がゲージを見るだけでわかります。温度変化、湿気にも強い消火器です。トラスコ品番658-0282種別蓄圧式型式消第30~23号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-1,B-3,C放射時間約14秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 005
蓄圧式粉末ABC消火器 361262
マルヤマエクセル¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷リン酸アンモニウムを主成分とした微粉末で、炎の抑制効果が高く素早い消火ができます。トラスコ品番362-9968種別蓄圧式型式消第24~31号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-3,B-7,C放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 005
蓄圧式粉末ABC消火器 361258
マルヤマエクセル¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷リン酸アンモニウムを主成分とした微粉末で、炎の抑制効果が高く素早い消火ができます。トラスコ品番362-9957種別蓄圧式型式消第24~15号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-5,B-12,C放射時間約18秒放射距離3~7m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 005
蓄圧式粉末ABC消火器 342527
マルヤマエクセル¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷リン酸アンモニウムを主成分とした微粉末で、炎の抑制効果が高く素早い消火ができます。トラスコ品番658-0280種別蓄圧式材質アルミ型式消第2022~5号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-3,B-7,C放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 005
自動車用蓄圧式ABC消火器 361302
マルヤマエクセル¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷振動対策を施し振動試験にクリアした自動車用消火器。車内で転がらないようにブラケットが付属してるので安心です。トラスコ品番362-9975種別蓄圧式型式消自第25~5号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-3,B-7,C放射時間約16秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5エコマーク認定番号12 127 001
自動車用蓄圧式ABC消火器 361311
マルヤマエクセル¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷振動対策を施し振動試験にクリアした自動車用消火器。車内で転がらないようにブラケットが付属してるので安心です。トラスコ品番362-9971種別蓄圧式型式消自第25~8号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-5,B-12,C放射時間約22秒放射距離3~7m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号12 127 001
自動車用蓄圧式ABC消火器 361310
マルヤマエクセル¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷振動対策を施し振動試験にクリアした自動車用消火器。車内で転がらないようにブラケットが付属してるので安心です。トラスコ品番362-9973種別蓄圧式型式消自第25~7号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-2,B-3,C放射時間約15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)2グリーン購入法適合エコマーク認定番号12 127 001
第3種移動式粉末消火設備342489(標準型)
マルヤマエクセル¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷用途駐車場・工場・事業所等の消火設備にトラスコ品番362-9963幅(mm)290質量(kg)約75高さ(mm)1135奥行(mm)350ホース長さ(m)約20認定番号C-495号放射時間8~10m 約64秒薬剤量(kg)33
強化液消火器(農作業向け)蓄圧式 361332
マルヤマエクセル¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷農業向け消火器です。放射時間34秒と長く、落ち着いて消火作業を行えます。薬剤は強化液のため、稲わらや枯れ草等の火災にも浸透して消火でき、再燃を防ぎます。仕様薬剤量(L):1.5トラスコ品番658-0281種別蓄圧式型式消第27~56号種類強化液消火器放射時間約34秒放射距離3~5m
強化液消火器 342449
マルヤマエクセル¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷液体の消火薬剤と圧力源のガスが蓄圧された蓄圧式。浸透性と再燃防止に優れた効果を持っています。冷却と抑制効果により消火するアルカリタイプです。仕様薬剤量(L):6トラスコ品番362-9954種別蓄圧式型式消第23~376号種類強化液消火器単位能力:A-2,B-1,C放射時間約50秒放射距離3~8m
大型蓄圧式粉末ABC消火器 361333
マルヤマエクセル¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷強力な消火性能でガソリンスタンドなど危険物を取り扱う施設や大規模ビルの電気室等に適してます。【第4種消火設備】トラスコ品番362-9953エコマーク認定認定薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 005
大型蓄圧式粉末ABC消火器 342485
マルヤマエクセル1台欠品中強力な消火性能でガソリンスタンドなど危険物を取り扱う施設や大規模ビルの電気室等に適してます。【第4種消火設備】トラスコ品番362-9978薬剤量(kg)40.5グリーン購入法適合
化学泡消火器 342413
マルヤマエクセル1台欠品中用途工場、貯蔵所など、大規模な火災の危険がある場所に仕様薬剤量(L):96トラスコ品番658-0288種別蓄圧式幅(mm)約880(最大幅)型式消第23~370号質量(kg)約210高さ(mm)1400単位能力:A-10,B-20放射時間約110秒放射距離6~15m
加圧式粉末ABC消火器 361345
マルヤマエクセル¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷リン酸アンモニウムを主成分とした微粉末で、炎の抑制効果が高く素早い消火ができます。加圧式は消火器のレバーを握ることにより内臓されている加圧用ガス容器内のガスが消火器内部全体に広がり、消火薬剤が押し出されノズルより放出されます。トラスコ品番362-9979種別加圧式型式消第29~9号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-5,B-12,C放射時間約20秒放射距離3~6m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 004
住宅用消火器(強化液)361329
マルヤマエクセル¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷約34秒の長い放射時間で確実に消火、再燃も防ぎます。用途住宅用消火器として。仕様薬剤量(L):1.5トラスコ品番658-0310種別蓄圧式型式消第27~56号種類強化液消火器方式放射:開閉バルブ式放射時間約34秒放射距離3~5m
二酸化炭素消火器 342484
マルヤマエクセル¥55,980税込¥61,5781本3日以内出荷二酸化炭素ガスによる窒息作用により消火を行います。トラスコ品番362-9945型式消第26~11号種類二酸化炭素消火器機構放射機構:開閉式単位能力:B-3,C放射時間約23秒放射距離3~4m薬剤量(kg)4.6
二酸化炭素消火器 342483
マルヤマエクセル¥51,980税込¥57,1781本3日以内出荷二酸化炭素ガスによる窒息作用により消火を行います。トラスコ品番362-9949型式消第26~10号種類二酸化炭素消火器機構放射機構:開閉式単位能力:B-2,C放射時間約18秒放射距離2~4m薬剤量(kg)3.2
二酸化炭素消火器 342482
マルヤマエクセル¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷二酸化炭素ガスによる窒息作用により消火を行います。トラスコ品番362-9967型式消第26~9号種類二酸化炭素消火器機構放射機構:開閉式単位能力:B-1,C放射時間約14秒放射距離2~4m薬剤量(kg)2.3
分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ
モリタ宮田¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷分電盤内から発生する火花や炎から放射される特定波長の紫外線のみを採点0.5秒で検出。CO2ガスによる窒息消火により放射後の消火剤による影響が少なく復旧作業も容易です。盤内に収めやすいコンパクト設計でDINレールにそのまま取付が可能。ボンベ1本あたりの防護体積は60gで0.05m3で、盤のサイズにあわせて複数本を連動動作が可能です。仕様炎センサー:紫外線検出方式 移報出力:2Cリレー接点(AC125V /0.5A,DC24V/1A)寸法(mm)全高200×全幅150×胴径90質量(g)約1100 消火剤:二酸化炭素60使用温度範囲(℃)-10~+60(結露・氷結の無い事)電源電圧(V)AC85~240/DC24
消火訓練用放射器具 テスター7
初田製作所¥16,980税込¥18,6781本欠品中水を使って消火器の正しい使用方法をマスターするものです。水と圧縮空気を入れると繰り返し使用できるため、消化訓練用としておすすめです。寸法(mm)約240×135×510質量(g)約2.8使用温度範囲(℃)約+5~+40充填量(L)水3.0
CO2加圧式粉末3kg
マルヤマエクセル¥17,980税込¥19,7781本26日以内出荷ステンレスの耐久性でサビによる破裂などを防ぎます。サビにくいので、塩害地区の工場・事業所や水回りに最適です。輝きが際立つ鏡面仕上げの美しいタイプです。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。食品工場・病院等トラスコ品番328-1523種別ガス加圧式高さ(mm)475放射時間16秒放射距離3~5m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
蓄圧式強化液3.0L
マルヤマエクセル¥16,980税込¥18,6781本26日以内出荷冷却効果、非再燃作用で完全消火します。不凍性で低温時の火災に対しても強い消火パワーを発揮します。(-20℃)。ハンドルから手を放すと止まります。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番439-9340種別蓄圧式高さ(mm)506放射時間24秒放射距離4~7m薬剤量(kg)4.1設計標準使用期限10年![ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]]) NDC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17276659-250407-02.jpg)
ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]])
NDC¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番654-8080高さ(mm)515放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
二酸化炭素消火器
NDC¥55,980税込¥61,5781本6日以内出荷設備や機器の汚損を避けたい場所におすすめです。ノズルから放出された液化二酸化炭素は瞬時に気化し気体となるので、消火薬剤による周囲への汚損リスクを低減します。適合【火災】B‐3、Cトラスコ品番576-3222高さ(mm)800放射時間23秒放射距離3~4m薬剤量(kg)4.6
ABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型
NDC¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番397-5825高さ(mm)484放射時間13秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
大型粉末ABC消火器
NDC¥359,800税込¥395,7801本6日以内出荷加圧式の大型粉末消火器です。適合【火災】A‐10、B‐20、Cトラスコ品番576-4703高さ(mm)1200放射時間70秒放射距離5~9m薬剤量(kg)40
ドライケミカル ABC粉末消火器
NDC¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷工場、オフィス、各種商店などあらゆる場所でご使用いただけます。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災用として。トラスコ品番227-1444高さ(mm)396放射時間13秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2設計標準使用期限10年![住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]]) NDC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17276616-250407-02.jpg)
住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]])
NDC¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷住宅用粉末消火器です。適合【火災】普通火災、てんぷら油火災、ストーブ火災、電気器具火災トラスコ品番576-4699高さ(mm)400放射時間15秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.5
3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性)
エスコ¥24,200税込¥26,6201本(1本)翌日出荷強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~40規格能力単位:A-1、B-1、C主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤ホース長さ(mm)310型式承認番号消第30~17号サイズ(mm)200×530(H)放射時間約30秒放射距離6~8m薬剤量(kg)3総質量(kg)約6.1
第三種移動式粉末消火設備
モリタ宮田¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g質量(kg)33、約80(全装備)種類第三種粉末消火薬剤(ABC)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分認定番号型式:C-491号特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)放射時間約64秒放射距離6~10m薬剤量(kg)33(消火薬剤)
第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル
モリタ宮田¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む)質量(kg)約0.6使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
蓄圧式粉末ABC消火器 ハイパークイーン
モリタ宮田¥549,800税込¥604,7801本6日以内出荷レバー操作が軽く扱いやすいだけでなく、ストップ機能も備えているのでレバーを放すと一時的に消化薬剤の放射をストップすることができます。不要消火器から取り出した薬剤を再生し40%以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は植物の肥料に再生。仕様●放射時間(秒):約42●能力単位:A-10・B-20・C型式番号:消第27~14号寸法(mm)全高1285×全幅625×胴径359質量(kg)70使用温度範囲(℃)-30~+40放射距離7~14m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)70.0総質量(kg)166
特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】
モリタ宮田¥52,980~税込¥58,278~1台61日以内出荷から80日以内出荷第三種の危険物に指定されている、アルキルアルミニウムは、空気中の酸素や水分によって容易に自然発火する危険物です。一般の粉末消火薬剤で一旦は消火するものの、アルキルアルミニウムが残存する限り再燃する危険があります。これを完全に消火すると共に再燃を防止し、不燃安定化させる必要があります。「アルキレックス」は消火剤、吸着反応緩衝剤より成り、迅速な消火を行うと同時に、可燃物を安全に不燃安定な物質に変えます。用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応アルキルアルミニウム火災用
特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】
モリタ宮田¥52,980~税込¥58,278~1台61日以内出荷トリクロロシラン、メチルシラン等のシリコーン製造中間体の「シラン」は空気中の水分と反応して塩化水素を発生し燃焼します。その消火は通常の消火薬剤では極めて困難です。このシラン火災用に開発された「シラネックス」は、シラン燃焼の連鎖反応を断ち切る作用と同時にシランの不燃化をはかり、安定な物質に変えて速やかに消火します。但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応シラン火災用
加圧式粉末ABC消火器 ハイパーキング 車載式消火器
モリタ宮田¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷車輪付きなので広い敷地内の移動も自由自在用途石油・化学・ガスその他工場、倉庫などの大規模火災に対応仕様(能力単位)A-10・B-20・C種別加圧式型式消第27~13号寸法(mm)全高1095×全幅485×胴径290質量(kg)(薬剤)40種類ABC粉末放射時間約60秒放射距離6~12薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):40総質量(kg)約91





























![ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]]) NDC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17276659-250407-02.jpg)




![住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]]) NDC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17276616-250407-02.jpg)