40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • タイヤレバー モノタロウ

    タイヤレバー

    モノタロウ(321件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
    用途乗用車用タイプ乗用車用販売区分業務用
  • タイヤレバーカバー モノタロウ

    タイヤレバーカバー

    モノタロウ(8件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。 出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。 裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。
    用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に適合9.5mm以下(タイヤレバー厚み)材質ナイロン+ガラスファイバー全長(mm)85質量(g)17外寸横幅(mm)38内寸(幅W×高さH)(mm)32.5×9.8固定用ツメ幅(mm)表側:18、裏側:23販売区分業務用
  • タイヤレバー リキマエダ

    タイヤレバー

    リキマエダ(28件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    タイヤ交換の必需品。 多機能レバー
    材質クロムモリブデン鋼
  • タイヤレバー SIGNET(シグネット)

    タイヤレバー

    SIGNET(シグネット)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    タイヤ交換の必需品。 薄くて強靭。 先端形状はヘラ、ストレートの2種類あるのでタイヤのリムに入りやすい。
    材質クロムバナジウム鋼
  • タイヤレバーカバー TIPTOP

    タイヤレバーカバー

    TIPTOP(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タイヤ交換のホイールの傷つけを防止します。ハゼット・ゲトレー等、各種メーカーに使用できます。
    材質樹脂全長(mm)80質量(g)11.5内寸(mm)28
  • ハゼットタイヤレバー ハゼット

    ハゼットタイヤレバー

    ハゼット(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
    材質クロームバナジウム鋼タイプ乗用車
  • タイヤレバー エーモン

    タイヤレバー

    エーモン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    2輪、4輪のタイヤ脱着工具
  • タイヤレバー BAHCO(バーコ)

    タイヤレバー

    BAHCO(バーコ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
    仕上ニッケル・クロムメッキ
  • タイヤレバー JTC

    タイヤレバー

    JTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    扁平タイヤの必需品 ビード上げ時ホイールへの接触回避のカーブ仕様
    全長(mm)500
  • レバープロテクター(アルミホイール用保護カバー) リンリンジャパン

    レバープロテクター(アルミホイール用保護カバー)

    リンリンジャパン(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質ナイロン#66全長(mm)350
  • 樹脂カバー付タイヤバー CUSTOR(クストー)

    樹脂カバー付タイヤバー

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タイヤの着脱にアルミホイールに傷をつけにくいです! ラバーの溝は、ホイール上でのタイヤバーの滑りを防止!
    材質クロムバナジウム鋼
  • スプーンレバー ケンツール

    スプーンレバー

    ケンツール(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • タイヤレバー (ドロップセンター型) エスコ

    タイヤレバー (ドロップセンター型)

    エスコ
    6,460税込7,106
    1本
    翌々日出荷
    乗用車、オートバイ、ATV、軽トラック用。
    材質鍛造鉄軸径(Φmm)17.5先端ドロップセンター型
  • タイヤレバー (ストレート型) エスコ

    タイヤレバー (ストレート型)

    エスコ
    5,570税込6,127
    1本
    翌々日出荷から72日以内出荷
    素早くタイヤ交換ができるよう設計されています
    材質鍛造鉄先端ストレート
  • タイヤレバー ハゼット

    タイヤレバー

    ハゼット
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • タイヤレバー (台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    タイヤレバー (台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    薄い先端部が特長のPBタイヤレバー。先端の厚みはわずか1mmですが、ドライバー、六角棒レンチ、タガネでその材質の強度は実証済み。なめらかなクロームメッキ仕上げの表面と、薄い先端部、そして握り易いマルチクラフトグリップがタイヤとホイールの隙間へのアクセスを容易にします。
    軸径(Φmm)9全長(mm)280質量(g)189軸長(mm)170刃先厚(mm)1刃先幅寸法(mm)16
  • タイヤレバー(ランフラットタイヤ用) エスコ

    タイヤレバー(ランフラットタイヤ用)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1本
    翌日出荷
    ビード剛性(サイド部分)が非常に高いランフラットタイヤの組込み時に使用するタイヤレバー。先端部がドーム状の形状により、入れ替え時のビード部への負担を抑制します。ランフラットタイヤに限らず、低扁平タイヤの組み換えにも最適です。ランフラットタイヤ対応タイヤレバーです。
  • ランフラットタイヤ用タイヤレバー ハゼット

    ランフラットタイヤ用タイヤレバー

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1本
    60日以内出荷
    トラスコ品番147-9335
  • タイヤレバー GROZ

    タイヤレバー

    GROZ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。 鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。 腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。
    用途乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。材質(本体)工具鋼先端厚さ(mm)2.6コーティングニッケルメッキ先端幅(mm)25.4
  • TONE パワーグリップタイヤレバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE パワーグリップタイヤレバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
    トラスコ品番249-4254軸径(Φmm)9.5全長(mm)271軸長(mm)175先端幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤレバー STAHLWILLE(スタビレー)

    タイヤレバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    高剛性なタイヤレバー
    用途普通車用幅(mm)25厚さ(mm)7.3全長(mm)400質量(g)383
  • リム&リングツール エスコ

    リム&リングツール

    エスコ
    8,710税込9,581
    1本
    翌々日出荷
    刃先は平らでテーパー状です。
    材質鍛造鉄軸径(Φmm)17.5幅(mm)両端:19全長(mm)600質量(kg)1
  • グリップ付タイヤレバー (スモールタイヤ用) エスコ

    グリップ付タイヤレバー (スモールタイヤ用)

    エスコ
    5,790税込6,369
    1本
    翌々日出荷
    先端が丸まっているのでチューブなどを傷つけません。
    軸径(Φmm)11全長(mm)410質量(kg)0.35先端厚さ(mm)2.5先幅(mm)27
  • タイヤレバー (ドロップセンター型) エスコ

    タイヤレバー (ドロップセンター型)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1本
    欠品中
    大型トラック、バス、オフロード車、トラクター用。
    材質鍛造鉄軸径(Φmm)22全長(mm)760質量(kg)2先端ドロップセンター型先幅(mm)49
  • タイヤレバー (チューブレストラックタイヤ用) エスコ

    タイヤレバー (チューブレストラックタイヤ用)

    エスコ
    18,900税込20,790
    1本
    翌々日出荷
    先端は簡単に挿入できるデザインでビードを傷つけません
    材質鍛造鉄
  • タイヤレバー (スモールタイヤ用) エスコ

    タイヤレバー (スモールタイヤ用)

    エスコ
    5,790税込6,369
    1本
    翌々日出荷
    EA519CD-3とペアで使いやすいよう設計されています。
    材質鋳造鉄軸径(Φmm)11幅(mm)両端:27全長(mm)410質量(kg)0.3
  • タイヤレバー (スモールタイヤ用) エスコ

    タイヤレバー (スモールタイヤ用)

    エスコ
    8,930税込9,823
    1本
    翌々日出荷
    EA519CD-2とペアで使いやすいよう設計されています。
    材質鋳造鉄軸径(Φmm)16幅(mm)両端:29全長(mm)420質量(kg)0.7
  • タイヤレバー (カーブ型) エスコ

    タイヤレバー (カーブ型)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1本
    翌々日出荷
    素早くタイヤ交換ができるよう設計されています
    材質鍛造鉄先端カーブ型
  • タイヤチェンジングセット エスコ

    タイヤチェンジングセット

    エスコ
    82,100税込90,310
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:EA519CJ-1(タイヤ取り外し用)・EA519CJ-2(タイヤ取り付け用)・EA519CB-10(ビードホールドツール)・EA519CZ-1(アルミホイールプロテクター)。トラック用。 ビードホルダー付き。ロードサービスに最適です。
    材質鍛造鉄
  • タイヤレバー (チューブレストラックタイヤ用) エスコ

    タイヤレバー (チューブレストラックタイヤ用)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌々日出荷
    鍛造鉄製。
    軸径(Φmm)17.5全長(mm)760質量(kg)1.4先幅(mm)40.5・42
  • タイヤレバー STAHLWILLE(スタビレー)

    タイヤレバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1丁
    翌日出荷
    高剛性なタイヤレバー。
    用途トラック用材質クロム合金鋼幅(mm)35全長(mm)600質量(g)1212先端厚さ(mm)約2.2
  • 650RF/2用プラスチックスリーブ ハゼット

    650RF/2用プラスチックスリーブ

    ハゼット
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番147-9334
  • 940mm タイヤ取り外し工具 エスコ

    940mm タイヤ取り外し工具

    エスコ
    53,700税込59,070
    1個
    当日出荷
    最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます
    用途タイヤ取り外し用仕様ロードサービスに最適適合トラック用材質鍛造鉄軸径(Φmm)19全長(mm)940質量(kg)2.5先幅(mm)29、39.5
  • チューブレスタイヤ取り外し工具 エスコ

    チューブレスタイヤ取り外し工具

    エスコ
    111,500税込122,650
    1個
    当日出荷
    ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます
    用途タイヤ取り外し用仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。適合トラック用材質スチール軸径(Φmm)33.5全長(mm)1370質量(kg)10先端幅(mm)50
  • 9.5x270mm タイヤレバー エスコ

    9.5x270mm タイヤレバー

    エスコ
    2,010税込2,211
    1本
    翌日出荷
    用途オートバイ等のタイヤの着脱に材質工具鋼軸径(Φmm)9.5全長(mm)270質量(g)225軸長(mm)175刃先厚(mm)1.5
  • 960mm タイヤマウントツール エスコ

    960mm タイヤマウントツール

    エスコ
    13,600税込14,960
    1本
    4日以内出荷
    タイヤの取り付けに最適な形状です。
    用途タイヤの取り付け用適合トラック用材質鍛造鉄軸径(Φmm)19全長(mm)960質量(kg)1.8先幅(mm)32・34
  • タイヤレバー(プラスチックプロテクター付) ハゼット

    タイヤレバー(プラスチックプロテクター付)

    ハゼット
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。 ホイールを保護する樹脂プロテクター付です。
    トラスコ品番584-4452材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)500質量(g)711
  • タイヤレバー STAHLWILLE(スタビレー)

    タイヤレバー

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    高剛性なタイヤレバー
    用途トラック用全長(mm)600
  • タイヤレバー BAHCO(バーコ)

    タイヤレバー

    BAHCO(バーコ)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0617
  • 扁平ワイドタイヤレバー(タイヤレバーウェーブ) リンリンジャパン

    扁平ワイドタイヤレバー(タイヤレバーウェーブ)

    リンリンジャパン
    7,998税込8,798
    1本
    7日以内出荷
    全長(mm)500
タイヤレバー