102件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ山修正ヤスリ JTC

    ねじ山修正ヤスリ

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    サイズ(mm)0.80・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
  • 23mm ドレンプラグ修理セット JTC

    23mm ドレンプラグ修理セット

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    損傷したオイルドレンホールに1サイズ大きなネジを切りなおし、ドレンボルトも1サイズ大きなものを使用するための商品です。タップ、ドレンボルト、ワッシャーがセットになっています。加工後はドレンホールのサイズが大きくなります。元のドレンホールサイズに修正するものではありません。
    セット内容タップ23mm×P1.5mm、ドレンボルト×2、ワッシャー×4適合車種22mmボルト用(ふそう・他)
  • タップ15mmX1.5#2 JTC

    タップ15mmX1.5#2

    JTC
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JTC2016N・JTC2029L用
  • タップのみ(M6X1.0) JTC

    タップのみ(M6X1.0)

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    JTC4781用
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    JTC3916用
  • なめた精密ネジはずし ANEX

    なめた精密ネジはずし

    ANEX
    349税込384
    1本
    当日出荷
    AK-23-0用刃先です。
    タイプ交換ブレード
  • ドレンプラグ修理セット JTC

    ドレンプラグ修理セット

    JTC
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールスレッドリペアキット JTC

    ホイールスレッドリペアキット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ホイールボルトのネジ山修正。
    用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフト用ダイスナットセット KOTO

    ドライブシャフト用ダイスナットセット

    KOTO
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
    セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2質量(kg)0.556ケース寸法(mm)200×110×35ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
  • スタッドクリーニングツール TECH

    スタッドクリーニングツール

    TECH(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    新ISO専用スタッドクリーニングツール。簡単手軽、10本のスタッドを3分以下でクリーニング。スタッドの付け根までクリーニングできます。
  • ネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズ JTC

    ネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズ

    JTC
    15,900税込17,490
    1セット
    当日出荷
    サイズ5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットタップレンチ JTC

    ラチェットタップレンチ

    JTC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラチェット式で作業効率UP!!
    使用範囲(mm)5~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • リスレッディングツールセット(普通・軽自動車・車両ハブボルト用) リンリンジャパン

    リスレッディングツールセット(普通・軽自動車・車両ハブボルト用)

    リンリンジャパン(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    リスレッディングツールはハブボルトのネジ山が損傷した場合にネジ山を切るためのツールです。
    セット内容ソケット×1、Tハンドル×1、ダイス(M10×1.5、M10×1.25、M12×1.5、M12×1.25、M14×1.5)×各1、M10用ガイド×1、M12用ガイド×2、M14用ガイド×1、専用ケースソケット差込角(mm)12.7
  • 上ツール 伊藤金属工業所

    上ツール

    伊藤金属工業所(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    バルブコアの着脱や外・内ネジの修復ができる工具です。
    全長(mm)145質量(g)90
  • 電動ねじ切機 エスコ

    電動ねじ切機

    エスコ
    518,000税込569,800
    1台
    翌日出荷
    自動切上。ブレーキ付きモータ採用、安全重視設計。自動停止カーボン採用。モーター:単相100V・600W シリースモーター(ブレーキ付き)。
    質量(kg)46ねじ切り能力1/4B~2B (8A~50A)モーター(W)単相100V・600 シリースモーター (ブレーキ付)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])42サイズ(mm)620×400×395 (H)オイルタンク容量(L)2.5
  • コレットチャック 849IG-M8~M12用 ハゼット

    コレットチャック 849IG-M8~M12用

    ハゼット
    6,098税込6,708
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番828-8488
  • タップ13mmX1.5#2 JTC

    タップ13mmX1.5#2

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    JTC2016N・JTC2029L用
  • タップハンドル JTC

    タップハンドル

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTC2016N・JTC2029L用
  • 新しいネジ山を作る道具セット JTC

    新しいネジ山を作る道具セット

    JTC
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    用途5
  • ネジ山修正機 JTC

    ネジ山修正機

    JTC
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    ふそう 日野 いすゞ SCANIA ホーシングナット等のネジ修正が簡単
    セット内容M60×P2.0:SCANIA フロント/リアアクスル、BPW 16t トレーラー ・M85×P2.0:ふそう、日野、いすゞ リアアクスル
  • ナットクラッシャー単品 JTC

    ナットクラッシャー単品

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    JTC5612・JTCK8261用
  • ホイールスレッドリペアキット JTC

    ホイールスレッドリペアキット

    JTC
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JTC5433用
    用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。仕様差込:12mm/6角全長(mm)55
  • タップのみ(M14X1.25) JTC

    タップのみ(M14X1.25)

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC4788用
  • ドリルのみ(14.2mm) JTC

    ドリルのみ(14.2mm)

    JTC
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    JTC4788用
  • パケット M14X1.25 20個入り JTC

    パケット M14X1.25 20個入り

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    JTC4788用
    長さ(mm)パケット:16.3
  • タップのみ(M12X1.75) JTC

    タップのみ(M12X1.75)

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC4787用
  • パケットM12X1.75(20個入り) JTC

    パケットM12X1.75(20個入り)

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    JTC4787用
    長さ(mm)パケット:16.3
  • タップのみ(M12X1.5) JTC

    タップのみ(M12X1.5)

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC4786用
  • パケットM12X1.5(20個入り) JTC

    パケットM12X1.5(20個入り)

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    JTC4786用
    長さ(mm)パケット:16.3
  • タップのみ(M12X1.25) JTC

    タップのみ(M12X1.25)

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC4785用
  • ドリルのみ(12.5mm) JTC

    ドリルのみ(12.5mm)

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTC4785用
  • パケットM12X1.25(20個入り) JTC

    パケットM12X1.25(20個入り)

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    JTC4785用
    長さ(mm)パケット:16.3
  • タップのみ(M10X1.5) JTC

    タップのみ(M10X1.5)

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    JTC4784用
  • パケットM10X1.5(20個入り) JTC

    パケットM10X1.5(20個入り)

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    JTC4784用
    長さ(mm)パケット:13.5
  • タップのみ(M10X1.25) JTC

    タップのみ(M10X1.25)

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    JTC4783用
  • ドリルのみ(10.5mm) JTC

    ドリルのみ(10.5mm)

    JTC
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JTC4783用
  • パケットM10X1.25(20個入り) JTC

    パケットM10X1.25(20個入り)

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    JTC4783用
    長さ(mm)パケット:13.5
  • タップのみ(M8X1.25) JTC

    タップのみ(M8X1.25)

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC4782用
  • ドリルのみ(8.3mm) JTC

    ドリルのみ(8.3mm)

    JTC
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    JTC4782用
  • パケットM8X1.25(20個入り) JTC

    パケットM8X1.25(20個入り)

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC4782用
    長さ(mm)パケット:10.8
自動車整備用ねじ山修正工具