絞り込み
質量(kg)
- 2~2.5未満(1)
内径(Φmm)
- 295
- 207(1)
- 220(2)
- 250(1)
- 253(1)
- 290(10)
- 300(3)
- 305(4)
- 310(2)
ブランド
- ブラスト興業(1)
コーンベットとは、カラーコーンの根元部分にかぶせて使用するウエイト(おもり)です。カラーコーンの上からくぐらせることで簡単に装着でき、強風や衝撃からカラーコーンを守ることができます。材質は、合成ゴムや再生ゴムが主流。中には、環境にやさしい樹脂を使った製品も販売されています。重さは、1kgから3kgのものがあり、さらに重いコーンベットが必要であれば、2個重ねて装着することも可能です。なお、変わり種として、カラーコーンに装着してから水を入れて使用するものや、車のライトが当たると反射光を放つものもおすすめです。
「質量(kg)」から絞り込む
2~2.5未満(1)

コーンベットNEW ずれ防止タイプ
ブラスト興業¥419~税込¥461~1枚ほか翌々日出荷新しい形のコーンベット。積み重ねた時、ずれて崩れないように表と裏に凸凹が、歩行者がつまずかないように角にR加工しております。用途カラーコーンのおもし質量(kg)2材質(本体)ゴム内径(Φmm)295サイズ(mm)345角