絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JTC(183)
- FPC(33)
- FUYAO(30)
- Mat Jack(29)
- BAHCO(バーコ)(23)
- 日平機器(20)
- AGCグループ(20)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(19)
- HASCO(17)
- KTC(14)
- KOTO(13)
- TECH(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- ツールプラネット(5)
- マサダ製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(136)
サービス分類
- 組立・設置・取付(26)
自動車もトラックやバスなどの大型車両となると、普通車に比べ部品の大きさも、締め付ける力も数倍大きくなります。そのため大型車両に必要な工具が、大型車・トラック専用工具です。普通車両で使う工具も部品の大きさにより使用しますが、より力の強い倍力レンチや油圧ジャッキなどが必要となります。ハンドル機構の固定部品の抜き取りに使うプーラーセットなどの工具は大型車両全般に使われています。しかし、車両メーカーや車種によって、後部車輪のナットを外すソケットなどの専用工具が必要となる点が、大型車・トラック専用工具の特徴です。

業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)
GSユアサ(11件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
バッテリー 大型車用
(21件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。用途大型トラック・建設機器用定格電圧(V)12タイプ6栓式(開放式)販売区分業務用
エアーチューブリムーバー
(18件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(4本組)当日出荷大型車など、エアー制御車で使用されているワンタッチ継手からのチューブ取り外しに便利です。用途ワンタッチ継手からのチューブ取り外しにセット内容6×8、10×12、15×16、18×1/2"材質炭素鋼全長(mm)188販売区分業務用
トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。 大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。用途外装パーツ適合サイズ(mm)33~41
ストラップレンチ トラック用
JTC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷オイルエレメントを傷付けません。 トラック用ベルト式オイルフィルターレンチ 鉄の部分が湾曲しており フィルターを潰すことなくグリップが可能です。ベルト幅(mm)48差込角(mm)12.7ベルト長さ(cm)100使用径(Φmm)280
業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS
古河電池(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適 パワフル・ハイブリッドバッテリー付属品取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール電圧(V)12フタ6凸タイプ
グラファイト替えゴム GS-L
SHIFT(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。幅(mm)10適合建機、バス用タイプ板バネ無し
ナットカバープライヤーロングタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷33~41mmナットカバーのサイズに対応。リアの深い位置にあるナットカバーにも届くロング設計。ナットカバーを挟むヘッド部とグリップ部には滑りにくい素材を採用し、ナットカバーをスムーズに脱着用途外装パーツ
エアチューブリムーバーセット
JTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷1つで2役 新旧エアーチューブ両用!用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
グラファイト替えゴム GS
SHIFT(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。幅(mm)10適合大型トラック用タイプ板バネ無し
インパクト用タイヤソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。差込角(mm)25.4寸法L(mm)80
ホイールセッティングボルト セット
(16件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(8本)当日出荷ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。用途ホイール脱着時の位置決めガイドボルセット内容M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)材質鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)全長(mm)122販売区分業務用
ナットキャッププライヤー
IZUMI(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。 樹脂製ナットカバーにも使用可能です。長さ(mm)280質量(g)400
19.0sqインパクトレンチ用インナソケット
KTC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19寸法D1(mm)40寸法D2(mm)38
トラック用ワイパーSET 三菱ふそう スーパーグレート用3本セット(550mm・550mm・500mm)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(3本)当日出荷三菱ふそう(FUSO)大型トラック スーパーグレートに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途三菱ふそう 大型トラック スーパーグレートのワイパー交換に。適合三菱ふそう スーパーグレート(H8.6~現行)セット内容550mm・550mm・500mm 3本セット形状Uフック
トラック用ワイパーSET 日野 プロフィア用3本セット(550mm・550mm・550mm)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(3本)当日出荷日野自動車(HINO)大型トラック プロフィアに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途日野自動車 大型トラック プロフィアのワイパー交換に。適合日野 プロフィア(H15.11~現行)セット内容550mm・550mm・550mm 3本セット形状Uフック
ホイールセッティングガイド(大型車ISO)
アヴァンギャルド(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)付属品サイドバー(取外し用)全長(mm)150直径(Φmm)25.5質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)
KTC(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
トラック用ワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(550mm・550mm・525mm)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(3本)当日出荷UDトラックス 大型トラック クオンに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途UDトラックス 大型トラック クオンのワイパー交換に。適合UDトラックス クオン(H17.1~R3.5)セット内容550mm・550mm・525mm 3本セット形状Uフック
トラック用ワイパーSET 日野 レンジャー(H13.11~)用2本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷日野 レンジャーに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途日野 レンジャーのワイパー交換に。適合日野 レンジャー(H13.11~)対向式ワイパー形状Uフックセット内容650mm ×2本セット
トラック用ワイパーSET 日野 デュトロ用2本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷から4日以内出荷日野 デュトロに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途日野 デュトロのワイパー交換に。形状Uフック
トラック用ワイパーSET 三菱ふそう キャンター用2本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷三菱ふそう キャンターに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途三菱ふそう キャンターのワイパー交換に。形状Uフック
25.4sqスーパースリムコンビネーションソケット
FPC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D2(mm)48
19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)
KTC(9件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。差込角(mm)19寸法D2(mm)50
トラック用ワイパーSET いすゞ フォワード(H7.2~)用セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷いすゞ フォワードに適合するワイパーSET。1台分がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途いすゞ フォワードのワイパー交換に。形状Uフック
トラック用ワイパーSET いすゞ ギガ用3本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(3本)当日出荷いすゞ自動車(ISUZU)大型トラック ギガに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途いすゞ自動車 大型トラック ギガのワイパー交換に。形状Uフック
ディーゼルインジェクターリムーバルツール
JTC(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷純正品番MH064377RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P102010年~3L ディーゼルターボ
ホイルナットコンビソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。差込角(mm)19寸法D2(mm)44
インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。差込角(mm)25.4寸法L(mm)72寸法L1(mm)21寸法D2(mm)48
ダイアグノスティックメンテナンスツール
ツールプラネット(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷特定整備認証ツール。液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.6×44.5×176.6セット内容TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル適合メーカー国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
トラック用ワイパーSET いすゞ エルフ(H5.4~)用2本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷いすゞ エルフに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途いすゞ エルフのワイパー交換に。適合いすゞ エルフ(H5.4~)標準・ワイドボディ兼用形状Uフックセット内容480mm ×2本セット
トラック用タイヤレバー
BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。トラスコ品番252-0877全長(mm)600質量(kg)1.36仕上ラッカー
...
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品