49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「能力(t)」から絞り込む
  • 12t油圧プレス BIG RED

    12t油圧プレス

    BIG RED(4件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌々日出荷
    プレスプレート2枚付属
    ストローク(mm)175質量(kg)48.5寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】530×165能力(t)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235作業面寸法(mm)0~610
  • 12トンプレス MTO

    12トンプレス

    MTO(1件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌々日出荷
    自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
    付属品プレート2枚仕様7段調整(90mm間隔)ストローク(mm)140質量(kg)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235最高圧力12t
  • 12tプレス JTC

    12tプレス

    JTC(3件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    欠品中
    認証指定工具対応
    最大荷重(t)12
  • メーター付き 12t油圧プレス MTO

    メーター付き 12t油圧プレス

    MTO(3件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    4日以内出荷
    自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。
    用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に付属品プレート2枚ストローク(mm)175質量(kg)75能力(t)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785(プレスシリンダー含)×1660×500
  • 12tプレス(メーター付き) JTC

    12tプレス(メーター付き)

    JTC
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    4日以内出荷
    グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
    仕様ブレート2枚付きストローク(mm)175寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)78最大荷重(t)12(59MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12tメーター付油圧プレス BIG RED

    12tメーター付油圧プレス

    BIG RED
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷
    ストローク175mmのメーター付油圧シリンダーと別体式のハンドポンプにより、高い作業性を誇ります。プレスプレート2枚付属
    ストローク(mm)175寸法(mm)ポンプ:全長500×幅130×高さ145質量(kg)75能力(t)12プレート数2台座寸法(mm)幅510×奥行180×高さ100プレート幅(mm)高20×幅100×奥行170作業範囲(m)0~0.92
  • 20tメーター付油圧プレス BIG RED

    20tメーター付油圧プレス

    BIG RED
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    欠品中
    ベアリングやプッシュの圧入・抜き取り作業に。手動・エアー兼用で操作が簡単。プレスプレート2枚付属
    ストローク(mm)185質量(kg)108本体寸法(mm)幅720×奥行700×高さ1790能力(t)20プレート数2台座寸法(mm)幅630作業範囲(m)0~0.91
  • 卓上プレス マサダ製作所

    卓上プレス

    マサダ製作所
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    5日以内出荷
    軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。 作業台の上で簡易的な作業が可能です。 ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
    ストローク(mm)150能力(t)10
  • 10tプレス(メーター付き) JTC

    10tプレス(メーター付き)

    JTC
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    4日以内出荷
    グリセリン入りメーター付(MPa表示)
    ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51最大荷重(t)10(49MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LOレベラーム ヤマダコーポレーション

    LOレベラーム

    ヤマダコーポレーション
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。 作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。
    用途ドラム缶用仕様下限検知トラスコ品番811-6995質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)
  • HIレベラーム ヤマダコーポレーション

    HIレベラーム

    ヤマダコーポレーション
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。 作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。
    用途ドラム缶用仕様上限検知トラスコ品番811-6996質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)
  • プレスフレーム RIKEN(理研機器)

    プレスフレーム

    RIKEN(理研機器)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    理研の70MPa使用標準シリンダを取り付けて使用できるプレスフレームです。 シリンダの取付は、プレス台のネジ部にシリンダのカラーネジをねじ込むだけで簡単です。
  • 油圧矯正プレス マサダ製作所

    油圧矯正プレス

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    3日以内出荷
    鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
    付属品Vブロック
  • メーター付12tプレス用油圧ポンプ MTO

    メーター付12tプレス用油圧ポンプ

    MTO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    適合本体TY12001
  • 圧力スイッチ 高速デジタル圧力スイッチ エヌピーエーシステム

    圧力スイッチ 高速デジタル圧力スイッチ

    エヌピーエーシステム
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    6日以内出荷
    電動油圧ポンプのモーター/バルブを制御するデジタル圧力スイッチです。
    用途フレキシブルディスプレイを採用していますので、工具なしでディスプレイを見やすい位置に調整出来ます。トラスコ品番658-7611材質センサ部:SUS316L、ケース:ABS樹脂幅(mm)80接続口径G 1/4(オス)高さ(mm)128.4使用温度範囲(℃)-10~60(温度保証範囲)奥行(mm)59電源(V)AC85~264(47~63Hz/5W)使用圧力(MPa)0~35使用流体気体および液体(SUS316Lを腐食しない媒体)設定圧力(MPa)0~35表示桁数デジタルフル4桁LCD表示耐圧力(MPa)140サンプリング速度0.01~600sec使用湿度範囲(%RH)35~85(但し結露無き事)
  • プレス機 コンパクトプレス電動式 エヌピーエーシステム

    プレス機 コンパクトプレス電動式

    エヌピーエーシステム
    1台
    欠品中
    汎用性が高い卓上プレスです。
    用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。荷重を確認しながら圧入作業・かしめ作業などを行う場合に。電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350
  • プレス機 電動式プッシュバックプレス エヌピーエーシステム

    プレス機 電動式プッシュバックプレス

    エヌピーエーシステム
    1台
    欠品中
    上下から均等な加圧が出来るNPaオリジナルプレスです。
    用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。上下両軸での加圧作業をする場合。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能消費電力(W)350
  • プレス機 ハイセットプレス電動式 エヌピーエーシステム

    プレス機 ハイセットプレス電動式

    エヌピーエーシステム
    1台
    欠品中
    ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
    用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能トラスコ品番646-6917ストローク(mm)50高さ(mm)791奥行(mm)360間口(mm)150電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350オープンハイト(mm)50~200速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):23、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):2.3能力(kN)100(t:10)
  • プレス機 ハイセットプレス手動式 エヌピーエーシステム

    プレス機 ハイセットプレス手動式

    エヌピーエーシステム
    1台
    欠品中
    ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
    用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能ストローク(mm)50幅(mm)470奥行(mm)555速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):14、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):1.4
  • CIP成形機 シンプルCIP容器 エヌピーエーシステム

    CIP成形機 シンプルCIP容器

    エヌピーエーシステム
    1台
    欠品中
    機能を絞り、よりシンプルになった粉末成形用小型卓上CIP機です。
    用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。トラスコ品番646-6932幅(mm)340高さ(mm)478奥行(mm)526内径(Φmm)容器:25最高使用圧力(MPa)200寸法(Φ×mm)作業空間:25×120有効深さ(mm)120
  • CIP成形機 超小型卓上CIP容器 エヌピーエーシステム

    CIP成形機 超小型卓上CIP容器

    エヌピーエーシステム
    1台
    欠品中
    水圧により全方位から均等に加圧出来る、粉末成形用小型卓上CIP機です。
    用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。幅(mm)300高さ(mm)427奥行(mm)505
  • 電動式矯正油圧プレス マサダ製作所

    電動式矯正油圧プレス

    マサダ製作所
    1台
    欠品中
    高出力(1000kN)の油圧プレスになります。
    トラスコ品番000-0000ストローク(mm)300寸法(mm)テーブル動幅:810奥行(mm)920電圧(V)220消費電力(W)2200内寸(mm)フレーム:890能力(t)100電源コード(m)3ベース寸法(mm)1290×920出力(kN)1000受金寸法(Φmm)Φ112能力(kN)1000
  • 手動式矯正油圧プレス マサダ製作所

    手動式矯正油圧プレス

    マサダ製作所
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動タイプです。
    用途主に自動車整備工場で使用され、ブッシュの圧入、ベアリングの脱着など簡易型矯正プレスに。トラスコ品番000-0000ストローク(mm)150寸法(mm)テーブル動幅:520高さ(mm)1320ピッチ(mm)130奥行(mm)104内寸(mm)フレーム:560能力(kN)50(5t)
  • プレス機 ハイセットプレス手動式 エヌピーエーシステム

    プレス機 ハイセットプレス手動式

    エヌピーエーシステム
    ¥919,800税込¥1,011,780
    1台
    81日以内出荷
    ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
    用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能仕様シリンダ下降速度(mm/sec) 無負荷時:6.9 負荷時→0.7、能力kN(t):100(10)トラスコ品番646-6928ストローク(mm)50幅(mm)470高さ(mm)791奥行(mm)555間口(mm)150オープンハイト(mm)50~200
  • 電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ) マサダ製作所

    電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ)

    マサダ製作所
    ¥2,098,000税込¥2,307,800
    1台
    8日以内出荷
    電動ポンプで操作できる油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。
    付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4609ストローク(mm)150タイプ押しボタンスイッチ式ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1820能力(t)60シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
  • エアー式矯正油圧プレス マサダ製作所

    エアー式矯正油圧プレス

    マサダ製作所
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1台
    8日以内出荷
    シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
    用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4366ストローク(mm)150ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1920能力(t)60使用空気圧力(MPa)0.6~1.0シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700適合コンプレッサ出力(kW)3.7能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
  • 20kNスクリュープレス マサダ製作所

    20kNスクリュープレス

    マサダ製作所
    ¥899,800税込¥989,780
    1台
    91日以内出荷
    プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。
    用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0325ストローク(mm)80電源006P型電池 9V能力(t)2オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×250×463能力(kN)20フレーム内幅(mm)130
  • 5000Nスクリュープレス マサダ製作所

    5000Nスクリュープレス

    マサダ製作所
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    91日以内出荷
    プレスの荷重が確認出来るロードセルが内蔵されています。コンパクトなことに加え、組立・分解が可能なためグローブボックス内などでもご利用できます。ネジ式のため保持が効き、加・減圧の際の微調整が容易な小型手動プレスです。
    用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0298ストローク(mm)70電源006P型電池 9V能力(t)0.5オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×250×469能力(kN)5フレーム内幅(mm)130
  • 油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON 長崎ジャッキ

    油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON

    長崎ジャッキ
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    10日以内出荷
    手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用
    仕様●能力kN:150●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0680揚程(mm)ラム:120、ねじ:109能力(t)15アズワン品番67-5626-20
  • 10tエアーポンププレス(MPaメーター付き) JTC

    10tエアーポンププレス(MPaメーター付き)

    JTC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    グリセリン入りメーター付(MPa表示)車上渡し
    用途最大荷重:10トン(49MPa) ストローク:175mm 幅:695mm 奥行:500mm、本体重量:78kg ブレート2枚付き
  • ホース JTC

    ホース

    JTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    JTC5120C用
  • ポンプ JTC

    ポンプ

    JTC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    JTC5120C用
  • ジャッキプレート JTC

    ジャッキプレート

    JTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    JTC5120C用
  • ARBOR PLATE 1枚 JTC

    ARBOR PLATE 1枚

    JTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    JTC5120C用
    厚さ(mm)16寸法(cm)14.8×14.8
  • メーター(ラム付き) JTC

    メーター(ラム付き)

    JTC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    JTC5120MJ・JTC10003CJ用
  • 35ton移動式低床油圧プレス(エア・手動兼用タイプ) 日平機器

    35ton移動式低床油圧プレス(エア・手動兼用タイプ)

    日平機器
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    4日以内出荷
    エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。 低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
    トラスコ品番491-5411ストローク(mm)105質量(kg)160奥行(mm)700内寸(mm)【フレーム】400全高1100mm(手動ハンドル除く)揚力(kN[tf])350(35)作業面寸法(mm)270~370
  • 油圧プレス トルクロッドプレス 35t 日平機器

    油圧プレス トルクロッドプレス 35t

    日平機器
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    4日以内出荷
    多目的に使えるプレス。 トルクロッドのブッシュの交換が1人で出来る。 エアーと手動の両方で使用可。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等付属品トルクロッドブッシングツール(HT-60)、トルクロッド用レベルアームトラスコ品番853-5999ストローク(mm)【ねじ】100質量(kg)160全高(mm)1100能力(t)35ラムストローク(mm)140
  • 電動式門型プレス(フートスイッチ) マサダ製作所

    電動式門型プレス(フートスイッチ)

    マサダ製作所
    ¥669,800~税込¥736,780~
    1台
    3日以内出荷
    電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
    付属品ヤゲン台仕様フットスイッチ式
  • 電動式門型プレス(押しボタンスイッチ) マサダ製作所

    電動式門型プレス(押しボタンスイッチ)

    マサダ製作所
    ¥779,800~税込¥857,780~
    1台
    3日以内出荷
    電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
    付属品ヤゲン台仕様押しボタンスイッチ式
  • エナパック ポータブルプレスセット エナパック

    エナパック ポータブルプレスセット

    エナパック
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    61日以内出荷
    簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
    用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0102ストローク(mm)177質量(kg)37高さ(mm)作業高さ:350揚力(kN)45内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)プラスチック

『機械工具・設備機器』には他にこんなカテゴリがあります

プレス工具特集
おすすめ人気ランキング
プレス関連工具