49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
12t油圧プレス BIG RED12t油圧プレスBIG RED(4件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
欠品中
プレスプレート2枚付属
能力(t)12ストローク(mm)175質量(kg)48.5寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】530×165本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235作業面寸法(mm)0~610
10tプレス(メーター付き) JTC10tプレス(メーター付き)JTC
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51RoHS指令(10物質対応)対応
メーター付き 12t油圧プレス MTOメーター付き 12t油圧プレスMTO(3件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。
用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に能力(t)12付属品プレート2枚ストローク(mm)175質量(kg)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785(プレスシリンダー含)×1660×500
ARBOR PLATE 1枚 JTCARBOR PLATE 1枚JTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC5120C用
厚さ(mm)16寸法(cm)14.8×14.8
12tプレス(メーター付き) JTC12tプレス(メーター付き)JTC
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
最大荷重(t)12(59MPa)仕様ブレート2枚付きストローク(mm)175寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)78RoHS指令(10物質対応)対応
12tプレス JTC12tプレスJTC(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
認証指定工具対応
最大荷重(t)12
油圧矯正プレス マサダ製作所油圧矯正プレスマサダ製作所(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
ポンプ JTCポンプJTC
17,980税込19,778
1個
当日出荷
JTC5120C用
ミニプレスセット RIKEN(理研機器)ミニプレスセットRIKEN(理研機器)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
圧力計AS100-100M
メーター付12tプレス用油圧ポンプ MTOメーター付12tプレス用油圧ポンプMTO
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
適合本体TY12001
圧力スイッチ 高速デジタル圧力スイッチ エヌピーエーシステム圧力スイッチ 高速デジタル圧力スイッチエヌピーエーシステム
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
電動油圧ポンプのモーター/バルブを制御するデジタル圧力スイッチです。
用途フレキシブルディスプレイを採用していますので、工具なしでディスプレイを見やすい位置に調整出来ます。トラスコ品番658-7611材質センサ部:SUS316L、ケース:ABS樹脂幅(mm)80接続口径G 1/4(オス)高さ(mm)128.4使用温度範囲(℃)-10~60(温度保証範囲)奥行(mm)59電源(V)AC85~264(47~63Hz/5W)使用圧力(MPa)0~35使用流体気体および液体(SUS316Lを腐食しない媒体)設定圧力(MPa)0~35表示桁数デジタルフル4桁LCD表示耐圧力(MPa)140サンプリング速度0.01~600sec使用湿度範囲(%RH)35~85(但し結露無き事)
プレス機 コンパクトプレス電動式 エヌピーエーシステムプレス機 コンパクトプレス電動式エヌピーエーシステム
1台
欠品中
汎用性が高い卓上プレスです。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野荷重を確認しながら圧入作業・かしめ作業などを行う場合に。電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350
プレス機 電動式プッシュバックプレス エヌピーエーシステムプレス機 電動式プッシュバックプレスエヌピーエーシステム
1台
欠品中
上下から均等な加圧が出来るNPaオリジナルプレスです。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野上下両軸での加圧作業をする場合Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能消費電力(W)350
プレス機 ハイセットプレス電動式 エヌピーエーシステムプレス機 ハイセットプレス電動式エヌピーエーシステム
1台
欠品中
ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能トラスコ品番646-6917ストローク(mm)50高さ(mm)791奥行(mm)360間口(mm)150電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350オープンハイト(mm)50~200速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):23、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):2.3能力(kN)100(t:10)
プレス機 ハイセットプレス手動式 エヌピーエーシステムプレス機 ハイセットプレス手動式エヌピーエーシステム
1台
欠品中
ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能ストローク(mm)50幅(mm)470奥行(mm)555速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):14、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):1.4
CIP成形機 シンプルCIP容器 エヌピーエーシステムCIP成形機 シンプルCIP容器エヌピーエーシステム
1台
欠品中
機能を絞り、よりシンプルになった粉末成形用小型卓上CIP機です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。トラスコ品番646-6932幅(mm)340高さ(mm)478奥行(mm)526内径(Φmm)容器:25最高使用圧力(MPa)200寸法(Φ×mm)作業空間:25×120有効深さ(mm)120
CIP成形機 超小型卓上CIP容器 エヌピーエーシステムCIP成形機 超小型卓上CIP容器エヌピーエーシステム
1台
欠品中
水圧により全方位から均等に加圧出来る、粉末成形用小型卓上CIP機です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。幅(mm)300高さ(mm)427奥行(mm)505
電動式矯正油圧プレス マサダ製作所電動式矯正油圧プレスマサダ製作所
1台
欠品中
高出力(1000kN)の油圧プレスになります。
トラスコ品番000-0000ストローク(mm)300寸法(mm)テーブル動幅:810奥行(mm)920電圧(V)220消費電力(W)2200内寸(mm)フレーム:890能力(t)100電源コード(m)3ベース寸法(mm)1290×920出力(kN)1000受金寸法(Φmm)Φ112能力(kN)1000
手動式矯正油圧プレス マサダ製作所手動式矯正油圧プレスマサダ製作所
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動タイプです。
用途主に自動車整備工場で使用され、ブッシュの圧入、ベアリングの脱着など簡易型矯正プレスに。トラスコ品番000-0000ストローク(mm)150寸法(mm)テーブル動幅:520高さ(mm)1320ピッチ(mm)130奥行(mm)104内寸(mm)フレーム:560能力(kN)50(5t)
プレス機 ハイセットプレス手動式 エヌピーエーシステムプレス機 ハイセットプレス手動式エヌピーエーシステム
919,800税込1,011,780
1台
81日以内出荷
ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能仕様シリンダ下降速度(mm/sec) 無負荷時:6.9 負荷時→0.7、能力kN(t):100(10)トラスコ品番646-6928ストローク(mm)50幅(mm)470高さ(mm)791奥行(mm)555間口(mm)150オープンハイト(mm)50~200
油圧プレス 長崎ジャッキ油圧プレス長崎ジャッキ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
ダブルピストン機構採用で作業スピードが大幅に向上。シリンダ・ポンプ一体構造なのでコンパクト。歪みの矯正やシャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュやベアリング類の脱着などの幅広い用途に使用可能。
質量(kg)61揚程(mm)ねじ:80、ラム:150全高(mm)1333能力(t)5ベース寸法(mm)699×500駆動方式手動内幅(mm)テーブル:500サイズ(mm)W37×D125×H38径(mm)受金:28フレーム内幅(mm)500
電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ) マサダ製作所電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ)マサダ製作所
2,098,000税込2,307,800
1台
8日以内出荷
電動ポンプで操作できる油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。
付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4609ストローク(mm)150タイプ押しボタンスイッチ式ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1820能力(t)60シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
エアー式矯正油圧プレス マサダ製作所エアー式矯正油圧プレスマサダ製作所
1,598,000税込1,757,800
1台
8日以内出荷
シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4366ストローク(mm)150ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1920能力(t)60使用空気圧力(MPa)0.6~1.0シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700適合コンプレッサ出力(kW)3.7能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
20kNスクリュープレス マサダ製作所20kNスクリュープレスマサダ製作所
899,800税込989,780
1台
91日以内出荷
プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。
用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0325ストローク(mm)80電源006P型電池 9V能力(t)2オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×250×463能力(kN)20フレーム内幅(mm)130
5000Nスクリュープレス マサダ製作所5000Nスクリュープレスマサダ製作所
539,800税込593,780
1台
91日以内出荷
プレスの荷重が確認出来るロードセルが内蔵されています。コンパクトなことに加え、組立・分解が可能なためグローブボックス内などでもご利用できます。ネジ式のため保持が効き、加・減圧の際の微調整が容易な小型手動プレスです。
用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0298ストローク(mm)70電源006P型電池 9V能力(t)0.5オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×250×469能力(kN)5フレーム内幅(mm)130
油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON 長崎ジャッキ油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON長崎ジャッキ
329,800税込362,780
1台
10日以内出荷
手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用
仕様●能力kN:150●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0680揚程(mm)ラム:120、ねじ:109能力(t)15アズワン品番67-5626-20
10tエアーポンププレス(MPaメーター付き) JTC10tエアーポンププレス(MPaメーター付き)JTC
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)車上渡し
用途最大荷重:10トン(49MPa) ストローク:175mm 幅:695mm 奥行:500mm、本体重量:78kg ブレート2枚付き
ホース JTCホースJTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
JTC5120C用
ジャッキプレート JTCジャッキプレートJTC
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
JTC5120C用
メーター(ラム付き) JTCメーター(ラム付き)JTC
36,980税込40,678
1個
当日出荷
JTC5120MJ・JTC10003CJ用
卓上プレス マサダ製作所卓上プレスマサダ製作所
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。 作業台の上で簡易的な作業が可能です。 ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
ストローク(mm)150能力(t)10
35ton移動式低床油圧プレス(エア・手動兼用タイプ) 日平機器35ton移動式低床油圧プレス(エア・手動兼用タイプ)日平機器
699,800税込769,780
1個
4日以内出荷
エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。 低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
揚力(kN[tf])350(35)トラスコ品番491-5411ストローク(mm)105質量(kg)160奥行(mm)700内寸(mm)【フレーム】400全高1100mm(手動ハンドル除く)作業面寸法(mm)270~370
LOレベラーム ヤマダコーポレーションLOレベラームヤマダコーポレーション
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。 作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。
用途ドラム缶用仕様下限検知トラスコ品番811-6995質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)
HIレベラーム ヤマダコーポレーションHIレベラームヤマダコーポレーション
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。 作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。
用途ドラム缶用仕様上限検知トラスコ品番811-6996質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)
油圧プレス トルクロッドプレス 35t 日平機器油圧プレス トルクロッドプレス 35t日平機器
799,800税込879,780
1個
4日以内出荷
多目的に使えるプレス。 トルクロッドのブッシュの交換が1人で出来る。 エアーと手動の両方で使用可。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等能力(t)35付属品トルクロッドブッシングツール(HT-60)、トルクロッド用レベルアームトラスコ品番853-5999ストローク(mm)【ねじ】100質量(kg)160全高(mm)1100ラムストローク(mm)140
プレスフレーム RIKEN(理研機器)プレスフレームRIKEN(理研機器)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
理研の70MPa使用標準シリンダを取り付けて使用できるプレスフレームです。 シリンダの取付は、プレス台のネジ部にシリンダのカラーネジをねじ込むだけで簡単です。
電動式門型プレス(フートスイッチ) マサダ製作所電動式門型プレス(フートスイッチ)マサダ製作所
669,800税込736,780
1台
3日以内出荷
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台仕様フットスイッチ式
電動式門型プレス(押しボタンスイッチ) マサダ製作所電動式門型プレス(押しボタンスイッチ)マサダ製作所
779,800税込857,780
1台
3日以内出荷
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台仕様押しボタンスイッチ式
エナパック ポータブルプレスセット エナパックエナパック ポータブルプレスセットエナパック
349,800税込384,780
1台
61日以内出荷
簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0102ストローク(mm)177質量(kg)37高さ(mm)作業高さ:350揚力(kN)45内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)プラスチック
エナパック ポータブルプレスセット エナパックエナパック ポータブルプレスセットエナパック
339,800税込373,780
1台
61日以内出荷
簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0099ストローク(mm)76質量(kg)36高さ(mm)作業高さ:350揚力(kN)45内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)プラスチック

機械工具・設備機器』には他にこんなカテゴリがあります

プレス関連工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら