絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(188)
  • BIGM(丸山製作所)(66,053)
  • ホンダ(36,749)
  • スバル(14,481)
  • 三菱(4,885)
  • ヤンマー(3,395)
  • 工進(2,138)
  • 永田製作所(1,794)
  • 新ダイワ(795)
  • 京セラインダストリアルツールズ(478)
  • セフティー3(464)
  • シングウ(新宮商行)(464)
  • タカギ(454)
  • マキタ(442)
  • ゼノア(426)
  • 千吉(419)
  • カクダイ(402)
  • 共立(350)
  • 麻場(330)
  • 浅香工業(328)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(706)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(107)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(14)
サービス分類
  • その他サービス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
153,549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除草剤 グリホサート41% モノタロウ

    除草剤 グリホサート41%

    モノタロウ(294件のレビュー)
    599税込659
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。 水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。 無登録除草剤(非農耕地用)
    用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤タイプ非農耕地用無登録除草剤適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ

    刈払機用チップソー 草刈用

    モノタロウ(667件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
    用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • 除草剤 MCP入り モノタロウ

    除草剤 MCP入り

    モノタロウ(416件のレビュー)
    539税込593
    1本(2.2L)ほか
    当日出荷
    薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。
    用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 除草剤 粒剤 モノタロウ

    除草剤 粒剤

    モノタロウ(91件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(3kg)
    当日出荷
    ・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。 ・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。 ・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。 ・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。 ・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。 ・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。
    用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%有効期間成分持続:約3~6ヶ月性状類白色細粒適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等農林水産省登録第(号)23283毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ剤形粒剤効果30日前後農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 散水用ノズル 前レバー モノタロウ

    散水用ノズル 前レバー

    モノタロウ(149件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
    用途屋外での散水などに。材質TPR+PP+ABS質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
  • コネクタ 散水ホース用 モノタロウ

    コネクタ 散水ホース用

    モノタロウ(61件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    用途屋外での散水などに材質ABS+PP接続方式ニップル-ホース使用流体水(常温)
  • ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ

    モノタロウ(91件のレビュー)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    藻が発生にしくい耐圧ホースです。
    用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻
  • ガーデンスプレー モノタロウ

    ガーデンスプレー

    モノタロウ(379件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
    用途庭木の散水、消毒剤の散布に。材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP型式肩掛式種類蓄圧式ノズル一頭口主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ホース長さ(mm)約1000
  • 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ

    防草シート クロス製 3年耐久

    モノタロウ(118件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
    用途農業用地の雑草対策などに。材質ポリプロピレン(UV剤入り)厚さ(mm)0.18使用目的雑草対策耐候年数(年)3
  • 刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ

    刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ

    モノタロウ(517件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
    用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約2
  • ジェニアス グリーンライフ

    ジェニアス

    グリーンライフ(20件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
    付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付仕様中黒防藻ホースカバーなしブルーキャスターなし適合蛇口外径(Φmm)16巻取形式手動
  • ノズル 散水用 モノタロウ

    ノズル 散水用

    モノタロウ(66件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。 通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
    用途屋外での散水などに材質樹脂質量(g)約144寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
  • ラウンドアップマックスロードALⅢ 日産化学

    ラウンドアップマックスロードALⅢ

    日産化学(30件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(2L)ほか
    当日出荷
    生えてる雑草にかければ、翌日には枯れ始めてやがて根まで枯らす! さらに、出てくる雑草をブロックする成分配合で メーカー従来品よりプラス約2~3ヵ月長く抑草! 新成分配合で持続性をプラス! 葉から入った成分が根まで枯らす! 葉から入った成分で翌日から枯れ始める! 土に落ちた成分が出てくる雑草もブロック!
    適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、など農林水産省登録第(号)24038毒劇区分普通物適合雑草ドクダミ、メヒシバ、たんぽぽ、イヌタデ、オオバコ、ハルジオン、スベリヒユ、セイタカアワダチソウ、ススキ剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • コネクタセット 散水用 2分岐 モノタロウ

    コネクタセット 散水用 2分岐

    モノタロウ(109件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
    用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 除草剤 農耕地用 原液 モノタロウ

    除草剤 農耕地用 原液

    モノタロウ(13件のレビュー)
    739税込813
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    農耕地用除草剤。 葉から茎へ吸収し、根まで枯らすことが出来ます。成長した雑草に速効性があります。 散布液は土壌中の微生物により分解され、土壌に残留しません。 除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。 雑草の種類に合わせ希釈してご利用ください。
    用途農耕地、樹木、空き地、駐車場等(非農耕地)の除草に。農林水産省登録第(号)18813毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等剤形液剤(原液)農耕地/非農耕地農耕地用
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • テミ モノタロウ

    テミ

    モノタロウ(286件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。 大型ちり取りとしてもお使いいただけます。 ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
    用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用材質ポリプロピレンオレンジ
  • ネコソギブロックV粒剤 レインボー薬品

    ネコソギブロックV粒剤

    レインボー薬品(13件のレビュー)
    499税込549
    1袋(100g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約6ヶ月効果持続。
    用途非農耕地用除草剤適合場所駐車場・道路・運動場・宅地等農林水産省登録第(号)24780適合雑草樹木等剤形粒剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • オートスプレー 加圧式 モノタロウ

    オートスプレー 加圧式

    モノタロウ(290件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
    用途植物の水やりに。薬品の散布に。材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮型式手持式種類蓄圧式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水
  • カダン除草王ザッソージエース 除草剤 フマキラー

    カダン除草王ザッソージエース 除草剤

    フマキラー(9件のレビュー)
    789税込868
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    しっかり付着して根まで枯らす除草剤。庭木の根元にも使えるから、家まわりにぴったり。散布しやすいシャワータイプ。[農林水産省登録第21951号]。広い範囲もしっかりカバー!適用拡大でより広くまけるようになりました。空き地や駐車場などの広いスペースもしっかりカバー。1L入で最大100m2にまくことができます。しっかり付着、根まで枯らす!独自処方で雑草への拡展性と浸透性を高めた最新の除草成分〈グリホサートカリウム塩〉が、雑草の葉茎表面にサッと広がりしっかり付着、根まで浸透してしっかり枯らします。雨に強い!除草成分がすばやく浸透するので、散布後1時間の雨でも流れてしまうことなく安定した効果を発揮します。庭木の根元に散布できます!薬剤は土壌に落ちるとすみやかに吸着・不活性化され、土壌微生物によって分解されるので、庭木の根元に生えた雑草にも使えます。
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(198件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 火ばさみ ステンレス製 モノタロウ

    火ばさみ ステンレス製

    モノタロウ(68件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    ステンレス製の火ばさみです。 ゴミ拾いや炭を掴んだりするのに便利です。 先端部ギザギザ加工で確実に掴めます。
    用途ゴミ拾いや炭掴みなど材質ステンレス幅(mm)約22厚さ(mm)約1
  • ボードン袋 穴あり モノタロウ

    ボードン袋 穴あり

    モノタロウ(18件のレビュー)
    249税込274
    1袋(100枚)
    当日出荷
    防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけています。
    用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。材質OPP厚さ(mm)0.02規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合穴数4
  • メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウ

    メタル散水用ノズル 前レバー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
    用途屋外での散水などに。材質亜鉛質量(g)308寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
  • アースガーデン アースカマイラズ草消滅 アース製薬

    アースガーデン アースカマイラズ草消滅

    アース製薬(52件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(2L)ほか
    当日出荷
    ●おうち周りのあらゆる雑草に(雑草の中には枯れにくい種類もあります。) ●ドクダミ、スギナ、ササ、ススキなどの厄介な雑草にもしっかり効く ●速効性+持続性 ●根まで枯れる、ムラなく枯れる ●薄めずそのまま使える ●そのまま使えるジョウロタイプ 【除草剤】家庭用 【アースカマイラズ】 【グリホサートイソプロピルアミン塩・ブロマシル・メコプロップPカリウム塩液剤】 【性状】淡黄色澄明水溶性液体 ・「カマイラズ」は丸和バイオケミカル株式会社の登録商標です。
    用途速効性と持続性が特長の液体除草剤。農林水産省登録第(号)22803毒劇区分普通物適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、クズ、スギナ
  • 蚊取り線香 厚太巻 屋外 室内兼用 モノタロウ

    蚊取り線香 厚太巻 屋外 室内兼用

    モノタロウ(36件のレビュー)
    699税込769
    1箱(30巻)
    当日出荷
    屋内殺虫効果・屋外忌避効果。屋外で6メートル(半径3メートル)のバリア効果があります。 専用の線香皿と共にお使いください。
    用途野外での農作業、森林作業、釣り、海水浴、園芸に最適です。成分有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系)0.03% その他の成分/デヒドロ酢酸Na、植物混合粉、その他3成分燃焼持続時間(h)約5医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名L.Tかとり線香EC太巻P
  • じょうろ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    じょうろ

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](81件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
    付属品ハスの実、こし網、ノズル材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
  • コネクター(裸) タカギ

    コネクター(裸)

    タカギ(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
    用途ホースとニップル接続用トラスコ品番818-7497材質主要部:ABS樹脂高さ(mm)62質量(g)40内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ニップルタカギ製ニップル全種類
  • 草刈用 チップソー YAMAZEN(山善)

    草刈用 チップソー

    YAMAZEN(山善)(95件のレビュー)
    799税込879
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • コネクタセット 散水用 4分岐 モノタロウ

    コネクタセット 散水用 4分岐

    モノタロウ(107件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
    用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)240接続方式ニップル-ホース(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ハイパー蓄圧式噴霧器 ダリヤ(マルハチ産業)

    ハイパー蓄圧式噴霧器

    ダリヤ(マルハチ産業)(37件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
    材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー型式肩掛式ホワイト質量(g)960種類蓄圧式タンク容量(L)4.0ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390ノズル1段1頭口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
  • 蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ

    蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み

    モノタロウ(34件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    水道蛇口とホースを接続します。
    用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
  • シート押さえ U字型 モノタロウ

    シート押さえ U字型

    モノタロウ(281件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100本)
    当日出荷
    用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。材質長さ(mm)約150幅(mm)約30種類Uピン太さ(mm)約2.8
  • 蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め モノタロウ

    蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め

    モノタロウ(62件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    水道蛇口とホースを接続します。
    用途屋外での散水などに。材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
  • ホースニップル 散水用 モノタロウ

    ホースニップル 散水用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約52質量(g)約7接続方式コネクタ-コネクタ使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)9
  • スコップ ステンレス製 モノタロウ

    スコップ ステンレス製

    モノタロウ(274件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    ステンレスなので錆びにくいスコップです。
    用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。材質ステンレス全長(mm)約320
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(281件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 押さえ板 シート押さえU字型用 モノタロウ

    押さえ板 シート押さえU字型用

    モノタロウ(219件のレビュー)
    899税込989
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。材質樹脂厚さ(mm)約2直径(Φmm)約70種類押さえ板
  • 日よけシェード 涼風シェード YAMAZEN(山善)

    日よけシェード 涼風シェード

    YAMAZEN(山善)(43件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
    用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。セット内容シェード、取付ロープ3m×2本材質ポリエチレンフックなし
...