絞り込み
ブランド
  • ネタフィム
  • モノタロウ(152)
  • セフティー3(228)
  • 千吉(213)
  • BIGM(丸山製作所)(164)
  • タカギ(130)
  • マキタ(127)
  • あかぎ園芸(113)
  • タカショー(101)
  • DAIM(91)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(89)
  • 浅香工業(88)
  • サンホープ(87)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(82)
  • 日本マタイ(81)
  • スバル(79)
  • カクダイ(71)
  • アイリスオーヤマ(70)
  • 工進(65)
  • アルス(64)
  • 三陽金属(ERBA)(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
修繕プラグ(10個付き) ネタフィム修繕プラグ(10個付き)ネタフィム(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
PEパイプにあけた穴をふさぐ修繕用のプラグです。プラグ10個/セットになっています。プラグを切り離してご使用ください。プラグの太い方(上画像・左側)は7mm穴をふさぐのに、 プラグの細い方(上画像・右側)は3mm穴をふさぐのに使用できます。
用途灌水用資材適合3mm穴・7mm穴
オスカップリング ネタフィムオスカップリングネタフィム(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ専用のカップリング(オス)です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
SSPEチューブ ネタフィムSSPEチューブネタフィム(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ポットドリッパーや潅水分岐用コネクターの接続に使用します。耐紫外線及び酸化防止加工がされているため、太陽光線からの障害を長期間防ぎます。 また、酸・アルカリにも耐性があります(高濃度のものは除く)。
用途灌水用資材1巻長さ(m)100
圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル) ネタフィム圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル)ネタフィム(3件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar吐出量(L/H)8
ストレートコネクター ネタフィムストレートコネクターネタフィム(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の点滴チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームラインタイプリング付き規格16×16mm
アングルアロードリッパー ネタフィムアングルアロードリッパーネタフィム(3件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
3x5マイクロチューブをつなげ、ポット内に差し込むことで潅水できます。水が出る場所はアロードリッパーの先端ではなく、マイクロチューブを差し込 んだところからです。
用途灌水用資材水圧適合:1bar吐出量(L/H)2.3
フラットマニフォード ネタフィムフラットマニフォードネタフィム(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
ニップルタイプのオンラインドリッパーに取り付け可能な2枝分岐マニフォールドです。マイクロチューブを接続して使用します。
用途灌水用資材適合オンラインドリッパー(ニップルタイプ)タイプ4枝
4枝マニフォールド ネタフィム4枝マニフォールドネタフィム(1件のレビュー)
60税込66
1個
欠品中
ウッドペッカーニップルタイプに取り付けることで、4つに分岐させることができるアクセサリです。
用途灌水用資材適合ウッドペッカー(ニップルタイプ)
トマトクリップ ネタフィムトマトクリップネタフィム(2件のレビュー)
539税込593
1包(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トマトなどの誘引に使用します。空気孔が空いているため取付け部からの病害発生を防ぎます。片手で作業でき、留めるときはパチッと音がします。1株当たりの使用目安は4~10個です。
用途トマト栽培用誘引具材質ポリプロピレン単重(g)0.8内径(mm)23
スピンネットグレースウィベル付きノズル ネタフィムスピンネットグレースウィベル付きノズルネタフィム(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
水流を妨げるブリッジが無いので、全面散水が可能・ボタ落ちもありません。水平起動の散水で、均一性に優れています。酸に対する耐性(耐酸性)があります。
用途灌水用資材水圧範囲:2.0~3.0bar
ストレートコネクター ネタフィムストレートコネクターネタフィム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のストレート継手です。
用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXの12mmに適合寸法(mm)12タイプリング付き
PEパイプ ネタフィムPEパイプネタフィム(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材グレード4適合温度(℃)0~60
3mmパンチユニバーサル ネタフィム3mmパンチユニバーサルネタフィム(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ(16~32mm)
ドロップスパイク ネタフィムドロップスパイクネタフィム(1件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
ウッドペッカードリッパーと3×5mmチューブと合わせてご使用いただけます。
用途灌水用資材
スタビライザー ネタフィムスタビライザーネタフィム(1件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
3×5mmマイクロチューブをしっかりくわえこみ固定させることで、ドリッパーを好みの場所に設置することができます。抜けにくい構造です。
用途灌水用資材適合ポットドリッパー
ストリームラインX80 ネタフィムストリームラインX80ネタフィム(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:0.2チューブ外径(Φmm)16.6チューブ内径(Φmm)16.2吐出量(L/H)1.05
アングルアロードリッパー ネタフィムアングルアロードリッパーネタフィム(1件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
3x5マイクロチューブをつなげ、ポット内に差し込むことで潅水できます。水が出る場所はアロードリッパーの先端ではなく、マイクロチューブを差し込 んだところからです。
用途灌水用資材グレー水圧適合:1bar吐出量(L/H)1.6
ポットドリッパー ネタフィムポットドリッパーネタフィム(1件のレビュー)
72税込79
1個
5日以内出荷
オンラインタイプのポットドリッパーです。
用途灌水用資材水圧適合:1bar
スタビライザー重り ネタフィムスタビライザー重りネタフィム(1件のレビュー)
219税込241
1個
5日以内出荷
マイクロスプリンクラーを吊り下げするときの重りです。
用途灌水用資材適合マイクロスプリンクラー