絞り込み
ブランド
- RAINBIRD
- モノタロウ(132)
- BIGM(丸山製作所)(26,191)
- あかぎ園芸(166)
- アイリスオーヤマ(163)
- アルスコーポレーション(172)
- シングウ(新宮商行)(455)
- スバル(7,069)
- セフティー3(299)
- ゼノア(262)
- タカギ(315)
- ホンダ(18,408)
- ヤンマー(1,202)
- 三菱(2,680)
- 京セラインダストリアルツールズ(274)
- 共立(300)
- 千吉(232)
- 工進(1,889)
- 新ダイワ(1,106)
- 永田製作所(748)
- 麻場(308)
- ブランドをもっと見る
価格
特価

XFドリップライン 継手
RAINBIRD¥249~税込¥274~1個3日以内出荷XFドリップライン継手はドリップ・ブランクチューブの取付けを簡単に出来る継手です。 挿入するときの力を軽減し、確実な設置を維持する独自設計です。用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品機能埋込灌漑利用:可
Easy Fit 継手
RAINBIRD¥579~税込¥637~1個3日以内出荷16mmから17mmの幅広いチューブやドリップチューブと互換性があります。 他のドリップチューブ継手と比較して、チューブや継手同士を接続するのに必要な力が50%少なくなります。アダプターは回転して簡単に取り付けられます。 3つのEasy Fit継手と5つのEasy Fit継手で、160以上の組み合わせが可能です。さまざまな設置やメンテナンスの状況に対応します。 特許取得済みの継手とアダプターは、耐UV性と耐久性に優れたABS材料から成形されています。 取り外し可能なエンドキャップは、ドリップラインの終端で水抜きを行うことが出来ます。ラインを一時的に閉塞するためにも使用できます。 地下埋設灌漑は不可です。用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品適合外径(Φmm)16~17機能埋込灌漑利用:不可耐圧(bar)0~4.1
スイングアッセンブリー
RAINBIRD¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷スプリンクラーヘッドやスプリンクラーを枝管に接続するときに使用します。 さまざまな造園緑地等に広範囲に役立つ製品です。 多機能な継手やスプレーヘッドの性能を広範囲に引き出す製品です。用途散水スプリンクラー接続備品流量(L/min)0~30.0耐圧(bar)0~15.5最高耐熱温度(℃)水温:43取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)13×13動作圧(bar)水圧:最大5.5
1800ノズル VANシリーズ
RAINBIRD¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷特別な工具を使用せずにセンターカラーをひねるだけで、散水範囲を変更できるため、異形の場所への散水にも適しています。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 12、15、18-VANは、Rain Bird MPRノズルで散水量を一致させています。 10、12、15、18-VANは0°~360°、4、6、8-VANは0°~330°の範囲で、簡単に散水範囲を調整できます。 テクスチャのあるベースとカラーで握りやすく、濡れても滑りにくいデザインです。 左端に感触で確認出来る印がついているため、左右がすぐに確認できます。 ステンレス製の調整ネジで流量を調整できます。 青いフィルタースクリーン(0.5mm×0.5mm)が付属し、正確な散水半径調整を維持し、目詰まりを防止します。 すべてのRain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターに対応しています。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
ゼリスプレー用 ポリフレックスライザー
RAINBIRD¥729税込¥8021本3日以内出荷長さ30.48cmのライザーと、17.8cmのスティック部分で構成されています。 ゼリバグエミッター、ゼリスプレーに接続することが出来ます。 非常に頑丈で信頼性の高いPolyFlexライザーは、厚壁の高密度ポリエチレンで作られています。用途ゼリバグエミッター、ゼリスプレーへの取付けに使用型番PFR-RS高さ(cm)48.3動作圧(bar)1.0~3.5
ゼリスプレー
RAINBIRD¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。 散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水流量(L/h)0~130流量(mL/min)0~2.16動作圧(bar)0.5~2.5
ゼリバグエミッター
RAINBIRD¥249税込¥2741個3日以内出荷貫通バーブを備えたエミッター点滴灌漑で、エミッター差込工具を使用して最も簡単に取り付けができます。 コンパクトで目立たないエミッターです。 1.89、3.79、7.57L/hの流量があります。 圧力調整設計により、広範囲(1.0~3.5bars)で均一な散水ができます。 貫通バーブがついているので、13mmまたは20mmのブランクチューブに簡単に取り付けることができます。 アウトレットバーブは6mmの分配チューブ(XQ)をしっかりと接続できます。 セルフフラッシュアクションにより、ゴミ詰まりを最小限に抑えます。 化学薬品に耐性のある高い不活性材料で作られた丈夫なデザインです。 耐UV性のある耐久性のあるプラスチックで作られています。 色を確認することによって散水量がすぐに分かります。用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
樹脂アダプター
RAINBIRD¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷13mm(1/2”)ねじ込みアダプター 1800シリーズスクリングフィルターとPCSシリーズスクリーンでゴミ詰まりを防止用途1800ノズルへの直接取り付け口径(Φmm)13型番PA-8S取付口NPT メスねじ