軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼金象(1件のレビュー)当日出荷
軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650質量(g)640刃長(mm)165材質(グリップ)樹脂材質(柄部)アルミパイプ刃先スチール
HSレーキ柄金象翌々日出荷から6日以内出荷
長切れで丈夫な日本製。掘り起こしや土の塊をほぐす作業に適します。頭部は熱処理済なので、丈夫です。3本爪タイプ。
材質天然木頭部寸法(mm)Φ29手元寸法(mm)Φ29
金象 販売用HSレーキ柄金象5日以内出荷
金象印 レーキ用の替柄です。
材質天然木全長(mm)1350頭部寸法(mm)Φ22手元寸法(mm)Φ27
東京ジョレン 丸 柄共金象翌日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。柄の差込ヒツが丸型です。別売部品対応:[交換柄]金象東京ジョレン柄丸(#95015))/[交換頭]金象東京ジョレン 丸 柄無し(#72185)
用途砂利等のかき寄せ作業に、側溝等の泥すくい作業に。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)900質量(kg)1.2頭部長(mm)165頭部幅(mm)235頭部板厚(mm)1.6
木柄ホーク 3本爪 3B金象3日以内出荷
先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)3本爪タイプで木柄を採用し、かき寄せ、すくい作業用として最適。頭部(爪部)はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。柄は手に馴染む天然木を採用。3本爪タイプ。別売部品対応:[交換柄]ホーク 柄のみ B(#90515)
用途干草のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。材質爪部:スチール/木柄部:天然木長さ(mm)【爪】300全長(mm)1100質量(kg)1.8爪数3本先幅(mm)【爪】200
三徳鍬 鋼付 55°柄共金象3日以内出荷
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりを良くしています。うね上げ、土寄せに最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。ヒツ角度55°。うね上げ、土寄せ、整地作業に。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 55°1350(#95152)。
材質頭部/スチール、ヒツ部/アルミ、柄部/天然木全長(mm)1365質量(kg)1.3頭部長(mm)285頭部幅(mm)先幅:125頭部板厚(mm)2
”本格派 全鋼 家庭鍬”金象翌日出荷
頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性(粘り強さ)がアップし、耐磨耗性に優れています。
用途うね上げ、土寄せ作業。トラスコ品番868-1997材質頭部 スチール 、柄部 天然木長さ(mm)鍬:300全長(mm)1050先幅(mm)120
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
鳥害用風車日動電工税込¥106,678~¥96,980~
トリせんぼん日動電工税込¥17,578¥15,980
トリケード日動電工税込¥76,978~¥69,980~