スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100
刃幅(mm)45
柄長さ(mm)600
全長(mm)695
材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
こんなお得な商品も!
スプリンクラー 散水用 置き型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
プラスチック製で耐久性に優れています。
容量(mL)1000
材質プラスチック
色ライトブルー
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
仕様コネクタ付
トラスコ品番381-3843
材質ABS樹脂
高さ(mm)コネクタ接続時/148
質量(g)88
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本鋼付です。
完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。
何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。
刃の種別鋼付
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。
刈払機に取り付けたままコード交換が可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)
適合各種2.0~3.4mmナイロンコード
材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-73
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
質量(kg)3.4
チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402]
チェーン形式80TXL-38
オイルタンク容量(mL)55
ガイドバー長さ(mm)200
1充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
ハサミでお好みの幅に調整可能。両サイドに紐がどこでもくくれるホール付き。UVカット率:約70%。通気性:約2倍(※メーカー比)。3mの取付ロープ付属:4本入り
用途日よけ・目隠し・ベランダシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン すだれ タープ 洋風 水洗い
付属品取付ロープ(3m)×4本
紫外線カット約70%
厚さ(cm)0.5
取扱説明書(0.23MB)
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 キャブレター
用途部品の交換に
適合品番BC3510DW-EZ
関連部品【部品グループ】キャブレター
根形は丸形で、根色は白・紫・赤・黄色などをミックスしたはつか大根です。歯切れが良く、サラダの彩りに最適です。
種別レインボー ラディッシュ
容量(mL)6
まきどき通年
1袋
¥299
税込¥329
欠品中
オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。
用途ハンマーナイフモア用替刃
幅(mm)28
全長(mm)105
穴径(Φmm)10
刃厚(mm)4.5
16mm・17mm径のチューブを繋ぎ合わせるコネクターです。チューブ切断時の補修や、長さが足りない時のホース延長に便利です。
用途灌水用資材
適合ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350
寸法(mm)17×17
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。
工具を使ったネジ止めも必要ありません。
取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。
質量(g)89
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×42×120
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
植木鉢でバラやつる花のオベリスクが楽しめます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、他
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。
材質LED発光部:PC 取付け部:ABS
寸法(Φ×mm)80×160
点滅連続約40時間(満充電無日照時)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オリーブやシマトネリコなどのシンボルツリーを、お庭のコンクリートやタイルの上に設置する際や、隣地との境界線や窓際に目隠しとして設置する時におすすめです。また、バラや果樹の植え付け・育成や室内の観葉植物にもおすすめです。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
縁台 アルミ製
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
ベーシックデザインのアルミ縁台ベンチ。マンションのベランダ等のガーデンベンチとして最適。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。
材質アルミ
取扱説明書(0.28MB)
分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。
質量(kg)0.3
取付穴(mm)25.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×156×45
取扱説明書(1.63MB)
Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様ガーデンアグリパイプ用自在クランプ
トラスコ品番855-1526
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。
用途園芸・洗車・清掃。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
2018年トラスコ掲載ページ9 1304
有機物で土元気!天然国産の100%腐葉土!長野県飯田市周辺から収集した、広葉樹の落葉100%原料の純国産の腐葉土です。土に混ぜて使用します。土に有機物を補充し、水はけのよい土にします。製造地は長野県。
用途花・野菜・プランター・花壇など
適合作物花、野菜、プランター、花壇
天然有機質100%!
リン酸肥料。
花・実・野菜の成長を助ける。
適合作物花・実・野菜
仕様有機の肥料・まきやすい
タイプ粒状
良質の牛フン堆肥を圧縮した粒状タイプの完熟堆肥です。水を吸うと充填時から復元時に約3倍膨らみます。野菜畑やバラの土づくりに最適です。5Lタイプはプランター使用に適しています。
適合作物野菜、バラ
名称アイリスペレット牛ふん堆肥
配合牛フン堆肥
こんなお得な商品も!
防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
黒が害鳥を刺激。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
対象動物鳥類
材質ナイロン100%
色黒
長さ(m)500
太さ(mm)約0.3
1巻(500m)
¥599
税込¥659
当日出荷
園芸のあらゆる作業に適したバケツです。本体が半透明なので液肥などの希釈にも便利です。
目盛付き。
容量(L)10.5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に!
仕事がはやい。
押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。
種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。
刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす)
色白、赤(押えワク)
4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
仕様バルブ4mmバーブ式
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。
仕様土壌浄化剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30
名称無し
登録保証無し
1袋(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
大切な花器をキズつけません。剣山と花器が滑りません。
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
【軽量コンパクト】
手軽に持ち運べて便利なハンディホースリールです。S字フックが付いているため、蛇口に引っ掛けたり、ラティスに掛けることも可能です。ホース10m付きです。水流がキリ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるアクアガンを使用しています。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
ホース長さ(m)10
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、PVC、スチール(ニッケルメッキ)
カバーなし
寸法(mm)約220×124×276
色グリーン
質量(g)1405
キャスターなし
ホース内径(Φmm)9
噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。