工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。
トラスコ品番593-5069
高さ(mm)60
適合コネクタタカギ製コネクタ
適合蛇口外径(Φmm)16~18
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。
用途草刈作業用。
仕様エアークッションパット
材質ポリエステル・鉄
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ
資材によく使われている商品の厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。
無地で使いやすく、内容物を選びません。
また大きさによってトマト、枝豆、キウイなど幅広い野菜や果物でお使いいただけます。
プラマーク入り。
材質OPP防曇
厚さ#35
穴数0
日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
材質ポリエチレン
紫外線遮断率(%)約85
さまざまな植物の元肥や追肥に、ばらまくだけでしっかり効く(3ピーク・ブレンドで2~3カ月持続)、かんたん便利な肥料です。
栄養分を効率よく吸収させるすぐれた腐植酸入り緩効性肥料として特許を取得しています。(※住友化学(株)の特許)
土に活力を与える腐植酸を配合
植物が肥料を吸収しやすくする働きや、土壌の保水性、通気性を高めるなど、土に活力を与える作用がある腐植酸をブレンドしています。
リリースコントロールテクノロジー(温度対応溶出技術)採用
マイガーデン植物全般用の肥料成分は樹脂コーディングされていて、土壌の温度変化や植物の生育にあわせて溶け出す量が調節されます。
適合作物草花(花壇)、バラなどの花木類、庭木・果樹、野菜(菜園)、球根(花壇)、芝生・グランドカバー、ハーブ類
剤形粒状
1個(1.2kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1袋(1.5L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
刈込み方式金属製8枚刃
刈込み幅(mm)200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4
連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)460
最大切断径(Φmm)18
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)2.6
付属品チップレシーバー・ブレードカバー
連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。
工具を使ったネジ止めも必要ありません。
取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)149
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載)
軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載!
とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です!
長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。
そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー!
新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。
1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。
直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。
ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。
もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。
国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。
コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)150
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050
質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440
材質樹脂、アルミ、スチール他
バッテリー電圧(V)24
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)フル:約80
稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動
ブレード搭載:日本製トリプル3D刃
ストローク数(回/分)0~2700
ストローク長(mm)20
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
電源タイプ充電式
1セット
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
散水散水作業をより快適に行えます。蛇口ニップルをワンタッチに変換します。
用途散水アタッチメント。
材質ABS ポリプロピレン
ねじ径3/4オス
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
いろいろな作物で使えます!野菜、果樹、庭木、草花など52作物のまわりで使えます。
作物まわりの雑草だけ退治!散布液がかかった雑草だけが枯れます。
また雑草を枯らした後に種まき、苗の植え付けができます。
効きめが早い!散布2~5日※5で枯れはじめ、7~14日で退治します。
アミノ酸系除草成分!土に落ちると自然物に分解します。
成分グルホシネート:0.10%
有効期限(年)5
適合場所野菜、果樹、庭木、草花などのまわり
性状淡青緑色澄明水溶性液体
適合作物かんきつ、りんご、びわ、キウイフルーツ、ぶどう、なし、おうとう、かき、もも、小粒核果類、ネクタリン、いちじく、くり、キャベツ、はくさい、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、トマト、ミニトマト、いちご、すいか、ねぎ、たまねぎ、ブロッコリー、ズッキーニ、だいこん、ほうれんそう、メロン、レタス、非結球レタス、かぼちゃ、ごぼう、にんじん、アスパラガス、さといも、やまのいも、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、豆類、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、たけのこ、茶、花き類・観葉植物、樹木類、樹木等、桑、
農林水産省登録第(号)24049
剤形シャワー剤
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(4.2L)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。
材質鉄製
再生原料を使用した、丈夫で環境にやさしいモミガラブクロです。
材質LDPE(梱包材ポリエチレン再生)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.07×700×1200
1袋(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。
高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。
バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状スターライン(星型形)
タイプドーナッツ
富士山の火山砂礫です。多孔質で保水性・通気性に優れます。
また、鉄分を多く含むみ、盆栽や山野草栽培用土に配合して使います。
質量(kg)約2.2
粒サイズ(mm)約1~3
1袋(2L)
¥269
税込¥296
当日出荷
植物性堆肥は分解が緩やかである為、長期的な土壌改良効果に優れます。
長期間にわたり堆積醗酵、熟成させてあり、介在微生物を多く含んでいますので傷んだ土壌の活性化に効果的です。
発酵促進の為の畜糞等は一切使用していませんので、臭いの心配が少なく、ベランダ等でも安心して使用可能です。
また、地元生産農家にも供給している安心安全なたい肥です。花壇や畑の土に混ぜて使用することで草花や野菜を育てるのに最適な土になります。
混ぜ込む用土全体に対して30%程度混合してお使いください。(1坪あたり約20Lが目安です。)改良土。
質量(kg)約1.4
名称アサヒ2号
登録保証栃木県第369号
1袋(5L)
¥309
税込¥340
当日出荷
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として
材質PVC
幅(mm)11
厚さ(mm)約0.12
色白
長さ(m)約30/巻
1箱(10巻)
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!
踏み台 アルミ製 2段
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
ベランダ等の段差を解消できるステップ。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。プランタースタンドとしても最適。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質アルミ
質量(kg)5
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×320
天板高さ(m)0.32
高さ内寸(mm)ステップ部:(前)140(後)300
天板寸法(長さ×幅)(mm)700×267
取扱説明書(0.26MB)
力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。
また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。
力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm)640
切断目安(Φmm)45
質量(g)998
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
巻き付き防止ハイブリットカッター。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。
質量(kg)0.03
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×10
Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプ
トラスコ品番855-1525
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
立ったままラクに除草することができます。
用途WE-700・WE-750用のハンドル
長さ(mm)本体:845~1045、装着時:1050~1250
幅(mm)85
高さ(mm)165
アズワン品番64-8900-77
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。
マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。
施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生
適合作物芝生
使用方法芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい
名称肥料が含まれていない対象外の商品
刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。
全長(mm)約810
材質(刃)刃物鋼
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約10
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ABS/PP
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34
首振角度(°)約30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
水苔が長期間堆積してできた物で、北欧・カナダなどで産出される酸性の有機質資材。
草花・観葉植物などに2割~3割配合するなどとして土壌改良できます。
ブルーベリーなど酸性を好む植物にも適しています。
適合作物ブルーベリー
仕様軽い素材・天然素材
究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型
太さ(mm)3.4
広範の病害にすぐれた効果。あぶらな科作物の根こぶ病、ばれいしょのそうか病、粉状そうか病、ねぎの白絹病、レタスのビッグベイン病等の広範の病害に有効な土壌殺菌剤です。
菌密度低下効果。根こぶ病に対しては、殺菌作用により徐々に菌密度を低下させます。
低濃度で安定した効果。有効成分が0.5%と低く、10アール当り投下有効成分量が0.15~0.2kg(全面土壌混和の場合)と少量で効果を示します。
すぐれた残効性。土壌処理後、長期間にわたり根こぶ病による被害を抑えます。
根こぶ病防除では、石灰類との併用で、より防除効果が高まります。
土壌中で適度に分解するため、水稲、野菜等の後作物には、ほとんど影響がありません。
蒸気圧が低く、空気中への揮散はほとんどありません。
適合病害虫根こぶ病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、菌核病、黄化病、亀裂褐変症(リゾクトニア菌による)、すそ枯病、ビッグベイン病、白絹病、小菌核腐敗病、白絹病、そうか病、粉状そうか病、叢根病、葉腐病、条斑病、微斑モザイク病、茎腐症(リゾープス菌による)
有効成分フルアジナム0.50%
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)17559
性状類白色粉末
適合作物キャベツ、はくさい、だいこん、メキャベツ、かぶ、カリフラワー、ブロッコリー、なばな、なばな類、(なばな、みずかけなを除く)、非結球あぶらな科葉菜類、(ただし、ケール、こまつな、みずな、みぶな、のざわなを除く)、こまつな、みずな、みぶな、のざわな、レタス、非結球レタス、ねぎ、らっかせい、ばれいしょ、てんさい、みずかけな、にら、チューリップ、ゆり
1袋(3kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヨトウムシ・アオムシなどの食害性害虫やアブラムシ・ヨコバイなどの吸汁性害虫に優れた効果を示します。
高い浸透移行性により、作物のすみずみに行き渡り、害虫をむらなく防除します。
効果の持続期間が長く、省力的な害虫防除ができます。
かき、ぶどう、たまねぎ、茶、花き類などに発生するアザミウマ類に優れた効果を示します。
適合作物キャベツ、はくさい、レタス、非結球レタス、カリフラワー、だいこん、非結球あぶらな科、葉菜類(ケール、からしな、みずな、ルッコラを除く)、しょうが、ごぼう、オクラ、ばれいしょ、てんさい、とうもろこし、あずき、だいず、えだまめ、いんげんまめ、たまねぎ、にんにく、かき、いちじく、茶、さんしょう(果実)、だいおう、みしまさいこ、薬用にんじん、ソルガム、やまのいも、葉しょうが、たばこ、つつじ類、つばき類、さくら、花き類・観葉植物、きく、ストック、宿根アスター、オンシジウム、カーネーション、ひまわり、斑入りアマドコロリアトリス、樹木類、グラジオラス、芝、もりあざみ、まめ科牧草
有効成分アセフェート50.0%
性状類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)19992
適合病害虫アブラムシ類、アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ヨトウムシ、タマナギンウワバ、アオムシ、コナガ、カブラハバチ、ダイコンシンクイムシ、アオムシ、コナガ、アワノメイガ、ミドリヨコバイ、テントウムシダマシ幼虫、ジャガイモガ、テンサイモグリハナバエ、トビハムシ類、マメハモグリバエ、フキノメイガ、マメシンクイガ、ネギアザミウマ、ネギコガ、チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、ハマキムシ類、カキクダアザミウマ、カキノヘタムシガ、カキノヒメヨコバイ、フジコナカイガラムシ、コカクモンハマキ、シャクトリムシ類、ヤノネカイガラムシ第1世代、ツノロウムシ、ルビーロウムシ、ミカンキイロアザミウマ、ゴボウノミドリヒメヨコバイ、ケシキスイ類、コアオハナムグリ、ミカントゲコナジラミ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノコカクモンハマキ、ヤマノイモコガ、ジャガイモヒゲナガアブラムシ、タバコアオムシ、ヤサイゾウムシ、ジャガイモガ若齢幼虫、ジャガイモガ中齢幼虫、ツツジグンバイ、チャドクガ、モンクロシャチホコ、アメリカシロヒトリ、ヨトウムシ類、ハイマダラノメイガ、ヨメナスジハモグリバエ、カイガラムシ類、タバコガ、シバツトガ、タマナヤガ、スジキリヨトウ、ケラ、シバオサゾウムシ成虫、アカフツヅリガ
毒劇区分普通物
剤形水和剤
ユリ科の植物に大切な苦土分を多めにブレンド、均等配合なのでチッソ・リンサン・カリをバランス良く配合しました。アミノ酸含有・有機が豊富なので、ふくよかな良いたまねぎ・にんにくが期待できます。
適合作物タマネギ・ニンニク
成分チッソN8、リン酸P8、カリK8、マグネシウムMg3
名称苦土有機入り化成特38号
登録保証生第85403号
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155
材質(柄部)ABS
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状スパイラル型
太さ(mm)2.7
端がほつれにくい両耳織タイプです。
両耳織りタイプなので、端がほつれにくく、きれいに仕上がります。
根巻きとしても、幹巻きとしても使うことができます。
植物繊維を使用しているために、通気性、保水性、保湿性があり、発芽、発根が良好です。
土にやさしい天然繊維(ジュート)100%です。
用途緑化樹用テープ。
長さ(m)20
材質ジュート麻
色ベージュ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。