175,087件中 1,761~1,800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MUH367DZ 360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 動画あり
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)360 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.5 付属品チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷

側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質充填剤:発泡ウレタン ミカゲ 寸法H(mm)70 接続Rp1/2 材質(キャップ)PVC 材質(外筒)PVC 材質(接続部)HI MWL13 材質(給水管)HIパイプ13
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷


加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

庭作業の前に草むら、庭木周り、地面などにスプレーするだけ。 効きめが広がり蚊がこない効果は約8時間※持続 植物にやさしい水性タイプ 広々使える大容量1000mL(200m2分) ※環境により持続時間は変動します。
成分メトフルトリン 使用方法蚊に対しては3回、マダニに対しては1回直接噴霧する(蚊成虫・マダニの駆除)。屋外の蚊・マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面)に約80cmの距離から1m2あたり、均等に5回噴霧する(蚊成虫の忌避・マダニの駆除)。 タイプスプレー剤 種類保証票:防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(1000mL)
999 税込1,099
当日出荷

大和プラスチックNBプランター
落ち着いた色合いで植物を引き立てます。住宅の屋根や外壁・柱等に使われているカラーとの調和をイメージしたカラーです。現代の住宅に合わせたトレンドカラー展開で、外観イメージの統一感を演出します。スノコ付きベーシックプランターです。
用途ガーデニング用プランター。 材質ポリプロピレン
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芝生の植え付けに。芝張り作業のズレ防止に。芝生の根が張るまでの固定に。天然だから、腐食後は土に還ります。
材質天然竹
1袋(10本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに 材質木製/鉄 幅(mm)木部:460 全長(mm)895 高さ(mm)木部:90
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デプスゲージの高さを調整するときに必要なデプスゲージジョインターと平ヤスリをセットにしました。平ヤスリは目立て機(品番557849J /23820-J)にも使用できます。
セット内容平ヤスリ、.025"用デプスゲージジョインター(31941E)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
1セット(5個)
599 税込659
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

追肥いらずの優れもの! 硫黄でコーティングされた窒素肥料を使用しておりますので、長く効き続け追肥が必要ありません。
適合作物野菜 寸法(mm)210×170×30 名称SHたまねぎ一発 有効成分チッソ18%・リンサン8%・カリ7%・マグネシウム1.5%
1袋(500g)ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-QA004 ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-50
1セット
639 税込703
当日出荷

ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル
SAE10W-30 API(CD/SF) ベースオイル鉱物油
1缶(1L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGS-4 楽刈片手芝生鋏 千吉 動画あり
アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。 全長(mm)330 刃長(mm)165 質量(g)250 使用目的刈り作業 機能刃先角度360度変更機能 切断対象 切刃(mm)120 硬度HRC(刃部)52±2 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)ナイロングラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SGST-2 刃物シャープナー 千吉 動画あり
切れ味復活、刃物シャープナーです。刃物の切れ味が復活します。園芸作業で使う刃物や、日常で使用するちょっとした刃物(カッター・包丁等)の研磨が行えます。溝に合わせてスライドさせるだけで初心者でも簡単に研磨が行えます。刃研ぎ後のメンテナンスとして、注油できるメンテナンスツール付です。
用途刃物メンテナンス用品。 仕様研ぎ部:超硬タングステン、仕上部:仕上用砥石1000番手、DX 材質仕上げ用砥石:超硬タングステン 使用目的メンテナンス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。 対象動物もぐら 電源単1電池4本 材質(キャップ)ABS樹脂 電池寿命約6ヶ月 使用範囲(m)約45 材質(シャフト)アルミ
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

CC-19 75cm ステンレスゴミひろい ギザ付 千吉 動画あり
立ったまま楽々ゴミ拾いが出来ます。錆びに強いステンレス製です。刃先ギザ刃付です。
用途石炭や木炭の後始末、ゴミ拾い等の清掃。 全長(mm)750 幅(mm)20 厚さ(mm)1 材質(本体)ステンレス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

竹割作業が楽に行えます。切れ味抜群の鋼刃です。切断後の竹に刃部を押し当て、竹ごと叩くと簡単・きれいに竹を割ることができます。竹の太さに合わせてサイズを選べます。全鋼刃・鉄素材のため、ハンマーなどで叩いても割れません。
用途竹割作業。 材質(本体) 材質(刃)刃物鋼
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HD-8 手動式散粒機 8L 工進 動画あり
粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 トラスコ品番775-8154 質量(kg)1.9 主な用途粒剤散布 アズワン品番64-6357-97 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

ソーブレードナイロンコード セフティー3 動画あり
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
用途刈払機用ナイロンカッター 仕様推奨刈払機/25cc以上 材質ナイロン樹脂 太さ(mm)3
1個
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

幅95cm×長さ10m厚み002mm直径45cmの穴が15cm間隔で5列並びになっています。シート1枚で約330株分になります。
長さ(m)10 幅(cm)95 厚さ(mm)0.02
1枚
409 税込450
当日出荷

1袋(800g)ほか
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(1kg)ほか
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に タンク容量(L)15 本体寸法(mm)250×370×550H 付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド 種類充電式(バッテリ別売) 電源(V)直流18 商品タイプ本体のみ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

森林香と防虫器のセット この森林香は、通常の線香と比べて効力を一層強化し煙の量が多くなるようにしています。 森林香10巻と専用の携帯防虫器とセットに致しましたので、エントリーモデルとしてご使用下さい。 広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーにお勧めです。
有効成分ディート 適合害虫害虫 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

水を止めずにパーツを交換
トラスコ品番758-2455 高さ(mm)120 質量(g)55 接続方式ニップル-ホース 主要材質樹脂 適合ホース外径(Φmm)13.5まで 適合ホース内径(Φmm)7.5~9
1個
799 税込879
当日出荷

最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明 長さ(m)100
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

適合R220TNBWP、R320TNBE、R330TNBWP、RC220NB、RC330NB、RT215TNB、RT220TNB、RT330TNB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

食害が速やかに停止します。パラパラ撒いておくだけで処理が簡単。雨、湿気に強い。
有効成分燐酸第二鉄水和物0.98% 性状淡緑色粒状 農林水産省登録第(号)21929 適合病害虫ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイ 毒劇区分普通物 剤形粒剤
1袋(1kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土中の保温効果があり植物の生育を促進します。いろいろな作物を一度に植えられます。
用途ニンジン・コカブ・ニンニク・サラダ菜・タマネギ・ホウレン草などの定植に 長さ(m)50 穴径(Φmm)45 条間距離(cm)15 厚さ(mm)0.02 株間(cm)15
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然素材を取り入れた北欧・モダンインテリアにぴったりの、シンプルでナチュラルなデザイン。陶器のような肉厚と、しっとりとした手触りの質感が特徴です。また、鉢の表面加工は傷が付きにくく、水で拭き取れば汚れが落ちやすい特性があります。
材質ポリプロピレン
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋
219 税込241
当日出荷

あらかじめまいておくだけで、物かげにひそんでいるイヤ~なナメクジ、カタツムリを誘い出し、食べさせて退治します。
用途ナメクジ、カタツムリに。 成分メタアルデヒドを含む淡褐色円筒状顆粒 備考生活害虫防除剤協議会登録
1本(150g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合病害虫ばら:うどんこ病/黒星病、花き類・観葉植物(ばらを除く):うどんこ病 有効成分ミクロブタニル 剤形液剤 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)23374 成分ミクロブタニル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×89×253
1本(950mL)
949 税込1,044
当日出荷

ナメクジが食害するすべての植物に使え、有効成分は天然の土壌中にも存在する成分なので犬、猫などに安心です。新しい製剤技術でナメクジ・カタツムリ類に優れた誘引力と殺虫力があり、雨や湿気に強く、湿った場所でも効果が持続します。JAS(日本農林規格)が定める有機農産物栽培にも使用できます。
用途ナメクジ類及びカタツムリ類の発生あるいは加害を受けた場所又は株元に配置 成分燐酸第二鉄粒剤 農林水産省登録第(号)22001 毒劇区分普通物
1袋(120g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結ぶ・外すが簡単な結束線
材質PVC被覆鉄線 幅(mm)4 長さ(m)30 長さ(cm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
459 税込505
当日出荷