ナメクジが食害するすべての植物に使え、有効成分は天然の土壌中にも存在する成分なので犬、猫などに安心です。新しい製剤技術でナメクジ・カタツムリ類に優れた誘引力と殺虫力があり、雨や湿気に強く、湿った場所でも効果が持続します。JAS(日本農林規格)が定める有機農産物栽培にも使用できます。
用途ナメクジ類及びカタツムリ類の発生あるいは加害を受けた場所又は株元に配置
成分燐酸第二鉄粒剤
農林水産省登録第(号)22001
毒劇区分普通物
こんなお得な商品も!
結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付
モノタロウ
¥209
税込¥230
結ぶ・外すが簡単な結束線
材質PVC被覆鉄線
幅(mm)4
長さ(m)30
長さ(cm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
ブリキジョーロをモチーフにしたシャワーポットの小型タイプです。ベランダなどでのちょっとした水やりに最適です。ハス口が簡単に取り外せて、水さしとジョーロの2通りの使い方ができます。ベランダや庭での水やりに便利です。
カラフルな4色も追加しました。
容量(L)約2.2
材質本体・底板/ポリプロピレン、ハス口/ポリエチレン、散水板/ステンレス
寸法(mm)約361×165×197
質量(g)329
テラコッタ風のモチーフを取り入れたプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
用途植物育成用にご使用下さい。
材質ポリプロピレン
サビに強いステンレス製です。便利な目盛付です。塗り壁材料を鏝板に載せるのに便利です。
用途建築・左官作業(センイ壁・接着・ペンキすくい等)
園芸・農作業(土・砂・肥料・農薬散布等)
幅(mm)160
高さ(mm)480
質量(g)300
奥行(mm)80
寸法・規格(mm)450
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ネキリムシ類、タネバエ、ケラ、コガネムシ類幼虫などの土壌害虫に速効的で幅広く使えます。60種以上の作物群に適用があり幅広く使えます。使用時期、使用方法のバリエーションが豊富で栽培体系や害虫の特性に合わせて使用できます。ダイズ畑への生育期散布で主要な子実害虫を同時防除できます。散布時のドリフトによる薬剤の飛散が抑えられます。
農林水産省登録第(号)第10438
1個(400g)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
トレー付。農作業時の器具や小物を収納する事が出来ます。座って前方の野菜・果実などの手入れや収穫時に楽な姿勢で出来る高さに設計されており、身体にピッタリフィットします。本体に小物を収納出来ます。
材質本体・蓋・タイヤ・トレー/ポリプロピレン、シャフト・プッシュナット/鉄
質量(kg)2.1
色ブラウン
耐荷重(kg)80
寸法(cm)51×30.5×28.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
国内産落ち葉100%。天然熟成の国内産腐葉土にこだわっております
用途一般花卉。園芸用。業務園芸用
成分窒素全量0.84%、りん酸全量0.08%、加里全量0.42%、炭素窒素比(C/N比)27.4
材質長野県飯田市・下伊那郡周辺の落葉100%※成分の含有量については自然産物のため、数直に多少変動があります。
種類たい肥
容量(L)5
番号長野県特肥449号
1袋(5L)
¥439
税込¥483
5日以内出荷
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど
長さ(m)約125
太さ(mm)2.5分(約7.5
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2800T
パイプハウスの直管同士をまっすぐに連結する部品です。
用途パイプハウス専用部材
材質スチール
PEパイプにあけた穴をふさぐ修繕用のプラグです。プラグ10個/セットになっています。プラグを切り離してご使用ください。プラグの太い方(上画像・左側)は7mm穴をふさぐのに、
プラグの細い方(上画像・右側)は3mm穴をふさぐのに使用できます。
用途灌水用資材
適合3mm穴・7mm穴
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
食品由来成分100%だからペットや子供に安心なお酢の除草剤。※乳化剤(展着剤の役割)により満遍なく液体が付着する為、除草効果が高い。※効果:茎や葉の表面から吸収され、最速約1時間で効果発現。※気温により効果の発現に差異が生じます。※スギナ・シロツメグサ等難防除雑草にも効果。※手でつぶせるエコパック。
用途お酢の除草剤
成分食酢(合成酢)・乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル)
適合作物野菜類、花き類、樹木等
適合雑草広葉雑草・スギナ・ドクダミ・ゼニゴケ・スズメノヒエ
薬品を使わずハトやカラスなどの害鳥を撃退!猫対策にも効果的です。設置したい場所に合わせて並べて、接着剤や両面テープ等で固定してご使用ください。結束バンドで連結可能
用途ベランダやエアコンの室外機付近、軒下など鳥が止まりやすい場所に設置し鳥のフン害を予防に。
材質PP
寸法(mm)430×40×高さ35
色ブラウン
対象動物ハトやカラスなどの害鳥
1セット(12枚)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
三陽金属 エルバ デルカル用部品です。
適合00736058
適合本体デルカル 0555
コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
用途草刈作業用。
タイプ差込式タイプ
材質6ナイロン
長さ(m)0.23
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
質量(kg)5.1
排気量(mL)38.2
チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
スコップ 樹脂製
モノタロウ
¥179
税込¥197
軽量・丈夫でたっぷりすくえるワイド型の樹脂製スコップです。土すくい用です。深型形状でたっぷりすくえます。
用途スコップ。
材質本体:PP+グラスファイバー
質量(g)約100
観葉植物の植え替えに最適な培養土です。
初期栄養素入りで、そのまま使える培養土です。
植物の生育に適したpHに調整済みです。
厳選された原料を使用し清潔で、玄関先、ベランダ、室内などでも安心してお使いいただけます。
軽いのでハンギングやリース、吊るして楽しむエアリアルグリーンにも適しています。
【栽培のポイント】
植物の生育状態に合わせて肥料(追肥)を与えてください。肥料の与え方や使い方は、使用する肥料の説明書を確認してください。
春から秋は直射日光を避け、風通しの良い明るい日陰で育てます。
冬は明るい室内に置き、日照不足にならない様にします。
また、暖房の効き過ぎた部屋は乾燥しやすく葉が落ちやすくなるので注意しましょう。
また、暖房機器の近くに置かないようにします。
【水やり】
土の表面が乾いてから株元にたっぷりと与えます。
時々、葉に霧吹きをすると葉がいきいきとし、ハダニの予防にもなります。
冬は土の表面が乾いてから2~3日待って水を与えます。
※植えつけや植え替えをする場合は、植物についているラベルなどをよく読んで、その植物に適した栽培管理をしてください。
適合作物観葉植物
長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料適合表
肥料やけしにくく、様々な種類の花・野菜に幅広くご使用できます。
成分窒素8%・リン酸8%・加里8%
使用量草花:1株当たり5g~7gを根から離して施してください。野菜:1m2当たり80g~150gが適量です。花木:木のまわりに80g~100gを土とよく混ぜ施してください。プランター:プランター650型で10g~15gが適量です。
チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます。鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。
全長(mm)222
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。