絞り込み
容量(L)
- 1
- 3(1)
- 5(1)
ブランド
- GLORIA(1)
「容量(L)」から絞り込む
1
3(1)
5(1)

蓄圧式泡洗浄器 FM10
GLORIA(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。最大容量(L)1付属品セーフティバルブ付トラスコ品番855-1502材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)130×200×315質量(kg)0.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様アズワン品番2-3573-01