絞り込み
モニターサイズ
- 7(1)
入力端子
- HDMI(1)
- RGB(VGA)(1)
解像度
- 1024×600(1)
パネル駆動方式
- IPS(1)
色(本体)
- ブラック(1)
コントラスト比
- 800:1(1)
800:1
ブランド
- プラネックスコミュニケーションズ
- JAPANNEXT(301)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(95)
- Philips(95)
- ASUS(エイスース)(84)
- EIZO(63)
- LG(55)
- Acer(エイサー)(43)
- プリンストン(38)
- タッチパネルシステムズ(38)
- シャープ(36)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(36)
- BenQ(ベンキュー)(35)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(35)
- iiyama(イイヤマ)(34)
- Dell Technologies(30)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
- SAMSUNG(サムスン)(24)
- AOC(22)
- アイリスオーヤマ(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「モニターサイズ」から絞り込む
7(1)

PLANEX 7インチ液晶モニター マルチタッチ対応タッチパネル搭載
プラネックスコミュニケーションズ¥32,980税込¥36,2781個欠品中画面サイズ7インチ応答速度28msセット内容MOM-7S(本製品)、ACアダプタ、VGAケーブル、タッチパネル用USBケーブル、壁掛けキット、保証書質量(g)680(壁掛けキット含む)消費電力(W)24電源DC12V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×120×25保存温度(℃)-10~55通信方式USB(タッチパネル)コントラスト比800:1解像度1024×600ドット保証期間1年間視野角170°(H) / 170°(V)入力端子VGA、HDMIVESAマウント(mm)75×50動作湿度(%)10~70(結露なきこと)保存湿度(%)10~70(結露なきこと)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式動作温度範囲(℃)0~40映像入力VGA、HDMIパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)450
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800