絞り込み
モニターサイズ
- 27(1)
入力端子
- HDMI(1)
- USB(1)
解像度
- 1920×1080(1)
パネル駆動方式
- IPS(1)
表面処理
- ノングレア(1)
アスペクト比
- 16:9(1)
16:9
色(本体)
- ホワイト(1)
ホワイト
コントラスト比
- 1300:1(1)
1300:1
ブランド
- 慶洋エンジニアリング
- JAPANNEXT(282)
- ASUS(エイスース)(80)
- Philips(80)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(79)
- LG(56)
- EIZO(54)
- プリンストン(38)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(37)
- Acer(エイサー)(33)
- タッチパネルシステムズ(32)
- BenQ(ベンキュー)(29)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(29)
- Dell Technologies(26)
- SAMSUNG(サムスン)(24)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
- アイリスオーヤマ(21)
- iiyama(イイヤマ)(21)
- シャープ(20)
- Pixio(20)
- ブランドをもっと見る
「モニターサイズ」から絞り込む
27(1)

27インチ移動式タブレット
慶洋エンジニアリング¥88,980税込¥97,8781個6日以内出荷・フルハイビジョン解像度且つ27インチIPSパネル搭載で見やすい。・キャスタースタンド付で屋内どこでも移動がらくらく。・縦でも横でも90度自由に変えれてスマートフォンみたいに使える。・大迫力ウーファー付きトータル30Wの4スピーカー搭載。・バッテリー動作が最大5時間可能(。輝度80%想定)。・HDMI入力対応でゲーム機やパソコンも出力可能付属品電源アダプター、電源ケーブル、スタンド上部支柱、スタンド下部支柱、スタンドベース、Bluetoothリモコン、リモコンホルダー、コードパックル、スタンドネジ一式、単4電池×2(動作確認用)、組立用ドライバー、保証書付き取扱説明書質量(kg)スタンド:約10消費電力(W)通常56、最大70電源19V/65W(専用電源コネクタ)表面処理ノングレア本体質量(kg)約6.3連続使用時間(時間)約5(輝度80%想定)バッテリー14.6V/7300mhメモリー6GBコントラスト比1300:1解像度1920×1080使用CPUMT8786 (8core)応答速度14ms入力端子USBTypeC×1、HDMI入力×1、専用電源×1スピーカー5W×2(ウーファー)+10W×2(メイン)色(本体)ホワイトOSandroid14Webカメラ8MP傾斜角度(°)前方-20、後方+25タッチパネル方式10点マルチタッチBluetoothVer5.0アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド含まず:628.6×376×39.9、本体+スタンドサイズ:628.6×1388.5×406(最下段H1188.5)Wi-Fi2.4GHz/5GHz内蔵マイク2チャンネルストレージ128GBモニターサイズ27パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【REGZA PCモニター】23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:なし/FullHD/144Hz/5ms/PCモニター/レグザREGZA税込¥21,978¥19,980
【REGZA PCモニター】27型/3840×1440/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/60Hz/6ms/PCモニター/レグザREGZA税込¥71,478¥64,980