絞り込み
タイプ
  • タイプデスク取り付けタイプ(3)
設置可能モニタ数
  • 1台(3)
  • 2台(3)
取付方式
取付方式
クランプ式(6)
取付方式
グロメット式(6)
対応インチサイズ
  • 32(10)
  • 35(1)
  • 49(1)
アームの可動方向
アームの可動方向
水平垂直(2)
耐荷重(kg)
  • 9(10)
  • 15(1)
  • 18(1)
9・15・18
ブランド
  • Pixio
  • モノタロウ(2)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(121)
  • LAMP(スガツネ工業)(47)
  • StarTech.com(47)
  • サンワサプライ(44)
  • サンワダイレクト(30)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](28)
  • エレコム(24)
  • グリーンハウス(18)
  • SDS(17)
  • アーキサイト(14)
  • ARCHISS(11)
  • エスコ(9)
  • モダンソリッド(9)
  • 長尾製作所(9)
  • JAPANNEXT(9)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
  • ハヤミ工産(7)
  • 内田洋行(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(3)
  • PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応 Pixio

    PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応

    Pixio
    8,164税込8,980
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    大人気モニターアームがスリムになって新登場!。。3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    用途重量1~9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。多角度調節が可能。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。組立・取付簡単。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。保証/サポート。3年保証 / 30日間の無料返品サービスタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ固定・グロメット固定耐荷重(kg)1~9(1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1対応インチサイズ17~32インチアームの可動方向水平垂直
  • PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio

    PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応

    Pixio
    10,891税込11,980
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。重量2~18kg、17-49インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービス
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式角度(°)上向き90/下向き45(チルト)、左右90VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台対応インチサイズ17~49インチ回転角度(°)360アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング
  • PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応 Pixio

    PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応

    Pixio
    18,164税込19,980
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。耐荷重15Kg×2。重量1~15kg、17~35インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービス
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)1~15(1本につき/1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100取付可能厚(mm)10~45対応インチサイズ17~35インチ設置形態2台調節方式ガススプリング角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
  • PS1S Wave Beige モニターアーム シングル Pixio

    PS1S Wave Beige モニターアーム シングル

    Pixio
    8,164税込8,980
    1個
    3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    用途動画鑑賞、事務作業、ゲーム付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)その他ケーブルガイド付質量(kg)2.84ベージュ取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
  • PS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio

    PS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル

    Pixio
    8,164税込8,980
    1個
    3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)その他ケーブルガイド付質量(kg)2.84パステルパープル取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
  • PS1S Wave Mint Green モニターアーム シングル Pixio

    PS1S Wave Mint Green モニターアーム シングル

    Pixio
    8,164税込8,980
    1個
    3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)その他ケーブルガイド付質量(kg)2.84ミントグリーン取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100液晶モニター1台適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
  • PS1D Wave White モニターアーム デュアル Pixio

    PS1D Wave White モニターアーム デュアル

    Pixio
    16,345税込17,980
    1個
    3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    用途動画鑑賞/事務作業/ゲーム付属品ネジ(M4×12)4本×2セット/ネジ(M5×12)4個×2セット/ワッシャー4本×2セット/六角レンチ4mm/六角レンチ6mmホワイト耐荷重(kg)1~9(1kg未満のモニターは使用不可 / 1本につき)本体質量(kg)4.5液晶モニター2台適合モニターサイズ17~32インチ(1本につき)調節方式ガススプリングVESA対応75×75・100×100可動範囲(°)前後:+45~-45/左右:+90~-90/回転:+180~-180
  • PS3S Wave Pink Gold モニターアーム シングル Pixio

    PS3S Wave Pink Gold モニターアーム シングル

    Pixio
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ピンクゴールド耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
  • PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio

    PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル

    Pixio
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
  • PS3S Wave Champagne Gold モニターアーム シングル Pixio

    PS3S Wave Champagne Gold モニターアーム シングル

    Pixio
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    シャンパンゴールド耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
  • PS3S Wave Beige モニターアーム シングル Pixio

    PS3S Wave Beige モニターアーム シングル

    Pixio
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ブラック耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
  • PS1D Wave Black モニターアーム デュアル Pixio

    PS1D Wave Black モニターアーム デュアル

    Pixio
    16,345税込17,980
    1個
    欠品中
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    用途動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途付属品ネジ(M4×12)4本×2セット/ネジ(M5×12)4個×2セット/ワッシャー4本×2セット/六角レンチ4mm/六角レンチ6mmブラック耐荷重(kg)1~9(1kg未満のモニターは使用不可 / 1本につき)本体質量(kg)4.5液晶モニター2台適合モニターサイズ17~32インチ(1本につき)調節方式ガススプリングVESA対応75×75・100×100可動範囲(°)前後:+45~-45/左右:+90~-90/回転:+180~-180

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム