絞り込み
モニターサイズ
- 15.6(2)
- 23.8(11)
- 27(7)
- 34(1)
解像度
- 1920×1080(13)
- 2560×1440(7)
- 3440×1440(1)
入力端子
- DisplayPort(11)
- HDMI(17)
- RGB(VGA)(4)
- USB(3)
- ステレオミニジャック(17)
パネル駆動方式
- IPS(16)
- VA(1)
アスペクト比
- 16:9(15)
- 21:9(1)
表面処理
- ノングレア(15)
ノングレア
色(本体)
- グリーン(2)
- パープル(2)
- ピンク(3)
- ブラック(5)
- ブルー(3)
- ベージュ(2)
- ホワイト(4)
グリーン・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
コントラスト比
- 1000:1(20)
- 3000:1(1)
1000:1・3000:1
ブランド
- Pixio
- モノタロウ(2)
- JAPANNEXT(311)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(140)
- EPSON(116)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(112)
- Philips(95)
- サンワサプライ(91)
- ASUS(エイスース)(86)
- EIZO(67)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
- サンワダイレクト(58)
- StarTech.com(57)
- LG(55)
- キクチ科学研究所(55)
- Acer(エイサー)(53)
- BenQ(ベンキュー)(53)
- シャープ(51)
- LAMP(スガツネ工業)(49)
- プリンストン(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- ブランドをもっと見る
特価

PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応
Pixio¥8,164税込¥8,9801個3日以内出荷から8日以内出荷大人気モニターアームがスリムになって新登場!。。3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。用途重量1~9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。多角度調節が可能。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。組立・取付簡単。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。保証/サポート。3年保証 / 30日間の無料返品サービスタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ固定・グロメット固定耐荷重(kg)1~9(1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1対応インチサイズ17~32インチアームの可動方向水平垂直
PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応
Pixio¥10,891税込¥11,9801個当日出荷から4日以内出荷3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。重量2~18kg、17-49インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービスタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式角度(°)上向き90/下向き45(チルト)、左右90VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台対応インチサイズ17~49インチ回転角度(°)360アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング
PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応
Pixio¥18,164税込¥19,9801個当日出荷から3日以内出荷3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。耐荷重15Kg×2。重量1~15kg、17~35インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービスタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)1~15(1本につき/1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100取付可能厚(mm)10~45対応インチサイズ17~35インチ設置形態2台調節方式ガススプリング角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
PS1S Wave Beige モニターアーム シングル
Pixio¥8,164税込¥8,9801個3日以内出荷3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。用途動画鑑賞、事務作業、ゲーム付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)その他ケーブルガイド付質量(kg)2.84色ベージュ取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル
Pixio¥8,164税込¥8,9801個3日以内出荷3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)その他ケーブルガイド付質量(kg)2.84色パステルパープル取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PX248 Wave Mint Green ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥24,527税込¥26,9801個3日以内出荷その他【色域】112.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)3.17タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×421.6×190.5(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ミントグリーン画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)200
PS1S Wave Mint Green モニターアーム シングル
Pixio¥8,164税込¥8,9801個3日以内出荷3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)その他ケーブルガイド付質量(kg)2.84色ミントグリーン取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100液晶モニター1台適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PX246 Wave White ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG)
Pixio¥17,255税込¥18,9811個3日以内出荷その他【色域】115.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター質量(kg)3.1タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)542×428×182(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度4ms(GTG)入力端子HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー2W×2色(本体)ホワイト画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)120
PX160 Wave Whtie ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG)
Pixio¥21,800税込¥23,9801個3日以内出荷セット内容モニター/モニターカバー(スタンド兼用)/HDMI-MiniHDMIケーブル/USB-AtoUSB-Cケーブル/USB-CtoUSB-Cケーブル/電源アダプター質量(kg)0.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356.9×224.9×10.1機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1解像度1920×1080p応答速度8ms(GTG)入力端子Type-C/Power+Signal(60Hz)×2/Mini HDMI 1.4(60Hz)/イヤホンジャックスピーカー1W×2色(本体)ホワイト画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)230パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60
PX278 Wave Beige ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥36,345税込¥39,9801個3日以内出荷その他【色域】135.76%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ベージュ画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)180
PS1D Wave White モニターアーム デュアル
Pixio¥16,345税込¥17,9801個3日以内出荷3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。用途動画鑑賞/事務作業/ゲーム付属品ネジ(M4×12)4本×2セット/ネジ(M5×12)4個×2セット/ワッシャー4本×2セット/六角レンチ4mm/六角レンチ6mm色ホワイト耐荷重(kg)1~9(1kg未満のモニターは使用不可 / 1本につき)本体質量(kg)4.5液晶モニター2台適合モニターサイズ17~32インチ(1本につき)調節方式ガススプリングVESA対応75×75・100×100可動範囲(°)前後:+45~-45/左右:+90~-90/回転:+180~-180
PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥36,345税込¥39,9801個3日以内出荷から5日以内出荷大画面×高画質のモニターも部屋に合わせたカラーでオシャレに付属品モニター/スタンド/Display Port (1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)表面処理非光沢本体質量(kg)4.4範囲色域:135.76% sRGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能HDR/Adaptive Sync最大応答速度(m/sec)1 (GTG)コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°解像度2560×1440p入力端子Display Port 1.4 (180Hz)/HDMI 2.0 (144Hz) ×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2画面サイズ27 インチ最大輝度(cd/m2)350nitsパネル駆動方式Fast IPSリフレッシュレート(Hz)180
PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥36,345税込¥39,9801個4日以内出荷PX278 WAVEは、27インチWQHD Fast IPSパネルを搭載した高画質なゲーミングモニターです。1ms(GTG)の高応答速度と180Hzという高リフレッシュレートにより、ゲームプレイも快適に。。白色のスタイリッシュでおしゃれな本体は、お部屋のインテリアを損ねることなく馴染みます。。。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!。ご購入後も安心してお使いいただけます。仕様●Adaptive Sync:Adaptive Sync●HDR:〇●スタンド有り寸法(WxHxD):614.8 mm×461.7 mm×210.9 mm●スタンド機能:Tilt(傾斜): 前 5°・後 15°●色域:135.76% sRGB表面処理非光沢本体質量(kg)4.45コントラスト比1000:1解像度2560×1440p応答速度1ms (GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSリフレッシュレート(Hz)180
PS3S Wave Pink Gold モニターアーム シングル
Pixio¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷色ピンクゴールド耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル
Pixio¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷色ホワイト耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
PS3S Wave Champagne Gold モニターアーム シングル
Pixio¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷色シャンパンゴールド耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
PS3S Wave Beige モニターアーム シングル
Pixio¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷色ブラック耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
PX278 Wave Pink Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷その他Adaptive Sync色ピンクゴールド外形寸法(mm)614.8×461.7×210.9本体質量(kg)4.4コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度350 nits (Max)解像度2560×1440p色再現性135.76% sRGB応答速度1ms (GTG)VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3Wx2画面サイズ27 inchパネルFast IPSリフレッシュレート(Hz)180HDR対応○
PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷その他Adaptive Sync色シャンパンゴールド外形寸法(mm)614.8×461.7×210.9本体質量(kg)4.4コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度350 nits (Max)解像度2560×1440p色再現性135.76% sRGB応答速度1ms (GTG)VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3Wx2画面サイズ27 inchパネルFast IPSリフレッシュレート(Hz)180HDR対応○
PX249 Wave Pink Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷その他FreeSync色ピンクゴールド外形寸法(mm)542×425×180本体質量(kg)3コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度300 nits (Max)解像度1920×1080p色再現性116.78% sRGB応答速度1ms (GTG)VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3Wx2画面サイズ23.8 inchパネルFast IPSリフレッシュレート(Hz)240HDR対応○
PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷その他FreeSync色シャンパンゴールド外形寸法(mm)542×425×180本体質量(kg)3コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度300 nits (Max)解像度1920×1080p色再現性116.78% sRGB応答速度1ms (GTG)VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3Wx2画面サイズ23.8 inchパネルFast IPSリフレッシュレート(Hz)240HDR対応○
PX160 Wave ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG)
Pixio¥21,800税込¥23,9801個4日以内出荷セット内容モニター/モニターカバー(スタンド兼用)/HDMI-MiniHDMIケーブル/USB-AtoUSB-Cケーブル/USB-CtoUSB-Cケーブル/電源アダプター質量(kg)0.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356.9×224.9×10.1機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1解像度1920×1080p応答速度8ms(GTG)入力端子Type-C/Power+Signal(60Hz)×2/Mini HDMI 1.4(60Hz)/イヤホンジャックスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)230パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60
PX246 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG)
Pixio¥17,255税込¥18,9811個3日以内出荷その他【色域】115.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター質量(kg)3.1タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)542×428×182(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度4ms(GTG)入力端子HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー2W×2色(本体)パステルブルー画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)120
PX248 Wave Pastel Purple ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥24,527税込¥26,9801個3日以内出荷その他【色域】112.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)3.17タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×421.6×190.5(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルパープル画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)200
PX246 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG)
Pixio¥17,255税込¥18,9811個3日以内出荷その他【色域】115.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター質量(kg)3.1タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)542×428×182(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度4ms(GTG)入力端子HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー2W×2色(本体)パステルピンク画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)120
PXC348C NEO ゲーミングモニター 34インチ 180Hz UWQHD Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲
Pixio¥60,891税込¥66,9801個欠品中その他【色域】115.59%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター質量(kg)6.6タイプベゼルレス/湾曲モニター(1000R)表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)797.6×525.7×286.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比3000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後20°【Swivel(回転)】左20°~右20°【Pivot(回転軸)】時計回り-5°~5°【高さ調節】0~110mm解像度3440×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(100Hz)×2/Type-C(180Hz/65W)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75スピーカー3W×2色(本体)ブラック画面サイズ34インチアスペクト比21:9最大輝度(cd/m2)400パネル駆動方式VAフリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)180
PX246 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG)
Pixio¥17,255税込¥18,9811個4日以内出荷その他【色域】115.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター質量(kg)3.1タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)542×428×182(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度4ms(GTG)入力端子HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)120
PX278 Wave Pastel Purple ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥36,345税込¥39,9801個3日以内出荷その他【色域】135.76%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルパープル画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)180
PX278 Wave Mint Green ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥36,345税込¥39,9801個3日以内出荷その他【色域】135.76%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ミントグリーン画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)180
PX248 Wave Beige ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥24,527税込¥26,9801個3日以内出荷その他【色域】112.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)3.17タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×421.6×190.5(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ベージュ画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)200
PS1D Wave Black モニターアーム デュアル
Pixio¥16,345税込¥17,9801個欠品中3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。用途動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途付属品ネジ(M4×12)4本×2セット/ネジ(M5×12)4個×2セット/ワッシャー4本×2セット/六角レンチ4mm/六角レンチ6mm色ブラック耐荷重(kg)1~9(1kg未満のモニターは使用不可 / 1本につき)本体質量(kg)4.5液晶モニター2台適合モニターサイズ17~32インチ(1本につき)調節方式ガススプリングVESA対応75×75・100×100可動範囲(°)前後:+45~-45/左右:+90~-90/回転:+180~-180
PX248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms (GTG)
Pixio¥24,527税込¥26,9801個3日以内出荷から4日以内出荷23.8インチ 200Hz FHD FastIPS。従来のスタンダードである144Hzや165Hzから一段上の、200Hzを搭載したPX248Waveは、どのようなゲームにも使えるゲーミングモニターです。1920x1080p FHD・色彩の豊かなFast IPSパネル・スリムベゼルレス設計でスッキリとしたデザインと、ゲーム用モニターとして十分なスペックを備えた、コストパフォーマンスが高いディスプレイモニターです。。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!。ご購入後も安心してお使いいただけます。仕様●Adaptive Sync:AMD FreeSync Premium●HDR:〇●Panel Type:Fast IPS●スタンド有り寸法(WxHxD):21.98'' x 16.52'' x 7.09'' (558.3×419.7×180mm)●スタンド機能:Tilt(傾斜): 前 5°・後 15°●色域:112.44% sRGBセット内容モニター・スタンド・Display Port ケーブル・電源アダプター・VESA規格変換アダプター(100×100mm)表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080p応答速度1ms (GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)200
PX248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms (GTG)
Pixio¥24,527税込¥26,9801個4日以内出荷から12日以内出荷従来のスタンダードである144Hzや165Hzから一段上の、200Hzを搭載したPX248Waveは、どのようなゲームにも使えるゲーミングモニターです。1920x1080p FHD・色彩の豊かなFast IPSパネル・スリムベゼルレス設計でスッキリとしたデザインと、ゲーム用モニターとして十分なスペックを備えた、コストパフォーマンスが高いディスプレイモニターです。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!ご購入後も安心してお使いいただけます。仕様【スタンド機能】Tilt(傾斜):前5°、後15°【HDR】〇【Panel Type】Fast IPS【Adaptive Sync】AMD FreeSync Premium【色域】112.44% sRGB寸法(mm)【VESA】75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)質量(kg)4.4表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)558.3×419.7×180コントラスト比1000:1解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックスピーカー3W×2画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)200
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800