絞り込み
タイプ
スタンドタイプ(2)
デスク取り付けタイプ(13)
壁面取り付けタイプ(5)
支柱取り付けタイプ(5)
設置可能モニタ数
- 1台(8)
- 2台(4)
- 4台(1)
取付方式

クランプ式(16)

グロメット式(10)
対応インチサイズ
- 13~32(1)
- 17~32(1)
- 17~34(1)
- 24(1)
- 32(6)
- 34(1)
- 42(1)
- 49(1)
アームの可動方向

垂直(1)

水平(10)

水平垂直(5)
耐荷重(kg)
- 1~9(1)
- 3(1)
- 6(1)
- 8(9)
- 9(6)
- 10(5)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(6)
- 18(4)
- 20(6)
- 32(1)
1~9・3・6・8・9・10・12・15・16・18・20・32
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(2)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(120)
- StarTech.com(47)
- LAMP(スガツネ工業)(45)
- THANKO(サンコー)[電子機器](28)
- グリーンハウス(18)
- アーキサイト(14)
- エレコム(13)
- Pixio(12)
- ARCHISS(11)
- 長尾製作所(9)
- モダンソリッド(8)
- JAPANNEXT(7)
- キングジム(5)
- エスコ(4)
- シャープ(4)
- TRUSCO(4)
- オーロラ(4)
- HUANUO(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「タイプ」から絞り込む

スタンドタイプ(2)

デスク取り付けタイプ(13)

壁面取り付けタイプ(5)

支柱取り付けタイプ(5)

液晶モニタアーム
サンワサプライ¥4,598税込¥5,0581台当日出荷水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。付属品アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質マウント/スチール、ABSアーム/スチール、アルミ、ABSブラケット/スチール幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ、グロメットクランプ範囲(mm)可能厚:10~50耐荷重(kg)8セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12、M6×12、ワッシャー(M6)※各4個材質(アーム)ガススプリング式VESAマウント(mm)75×75100×100梱包内容1個口/420×148×135mm・約2.35kg液晶モニター1アーム構造:ガススプリング式対応インチサイズ13~32設置形態1台アームの可動方向水平可動範囲(°)パン(画面左右):左90/右90、チルト(画面上下):上90/下45、スウィング(全体左右):360、ローテーション(画面回転):360
モニタアーム
サンワサプライ(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取り付け用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ角度(°)上下それぞれ90ずつ(チルト)耐荷重(kg)12梱包内容1個口/122×100×122mm・0.72kgアズワン品番64-0848-59
モニタアーム
サンワサプライ(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×115梱包内容1個口/122×37×122mm・0.58kgアズワン品番64-0848-58
ノートPCアーム
サンワサプライ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。付属品滑り止めパッド材質スチール(エポキシ粉体塗装)寸法(mm)ノートパソコンを載せる棚板/W286×D286(A4サイズを想定)色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式天板厚さ(mm)15~100梱包内容1個口/390×148×315.2mm・5.2kgアズワン品番64-0848-61棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定)総耐荷重(kg)8アームの可動方向水平昇降範囲(mm)80~280
支柱取付け液晶モニタアーム
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチールタイプ支柱取り付けタイプ耐荷重(kg)8梱包内容1個口/525×149×143mm・2.5kgアズワン品番64-0868-56可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、左右(スウィング):210、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):180
高耐荷重支柱取付けモニタアーム
サンワサプライ¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ブラックタイプ支柱取り付けタイプ使用工具プラスドライバー、手袋
液晶モニタアーム
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981台当日出荷水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな2画面タイプの液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、ノブボルト×2、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)×2、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80クランプ範囲(mm)可能厚:10~50耐荷重(kg)1モニター:2~8セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12、 M6×12、 ワッシャー(M6)※各8個個ディスプレイ対応サイズ:32インチ(最大)、13インチ(最小)取付け方法クランプ、 グロメットVESAマウント(mm)75×75100×100アーム構造:ガススプリング式画面仕様数:2台総耐荷重(kg)16調節方式ガススプリング可動範囲(°)パン(画面左右):左90/右90、チルト(画面上下):上90/下45、スウィング(全体左右):左135/右135、ローテーション(画面回転):360
液晶モニタアーム_ガススプリング式
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から翌々日出荷17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。 クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。 クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなって います。 ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。 目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。 2~9kgのモニターの取付けが可能です。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ、グロメット耐荷重(kg)1~9材質(アーム)スチール、アルミ、プラスチックVESAマウント(mm)75×75、100×100取付可能厚(mm)10~50液晶モニター1台材質(ブラケット)チール、アルミ、プラスチック対応インチサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング材質(マウント)スチール、アルミ、EVA
支柱取付け液晶モニタアーム
サンワサプライ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチールタイプ支柱取り付けタイプ耐荷重(kg)10梱包内容1個口/219×146×134mm・1.5kgアズワン品番64-0868-55可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):180
液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ
サンワサプライ¥9,298税込¥10,2281台3日以内出荷わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプのモニターアーム。左右2面のデュアルタイプ。2台のモニターを左右で設置できるモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。目線の高さに合わせて、位置を変更することができます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。モニター1台あたり重さ9kgまでのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚はクランプの場合が10~50mm、グロメットの場合が10~55mmです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しています。セット内容ディスプレイブラケット×2、アーム、クランプ、ケーブルホルダー、支柱、ケーブルクリップ×4、ツマミ×2、パッド×4、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、スパナ(10mm)、ボルト(M3×8mm)、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質主要材質/スチール、その他/アルミ・プラスチック・シリコーン厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~55タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各8個適合機器VESA75×75、100×100に対応する9kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)液晶モニター2台適合モニターサイズ最大32インチ支柱径(Φmm)35VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、スウィング(全体左右)/左90・右90、ローテーション(画面回転)/360
支柱取付け液晶モニタアーム
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール質量(kg)2.2タイプ支柱取り付けタイプ耐荷重(kg)8梱包内容1個口/525×149×143mm・2.5kgアズワン品番64-0871-73アームの可動方向水平可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、左右(スウィング):180、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):180
デュアルシステムアーム(ノートPC台)
サンワサプライ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。付属品アーム(ノートPC台用)、アーム(モニター用)、ベース、キーボード台、クランプ、六角レンチ(5mm)、ゴムシート×4、六角穴付きボルト(3/8"×1/2")×2、プラスボルト(M4×6)×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×4、組立説明書材質スチール色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1アーム:8天板厚さ(mm)15~100梱包内容1個口/598×325×136mm・6.3kgアズワン品番64-0858-16対応インチサイズ24型まで総耐荷重(kg)16アームの可動方向水平昇降範囲(mm)80~450可動範囲(°)パン(画面左右)/左90、右90チルト(画面上下)/上90、下90スウィング(全体左右)/左90、右90ローテーション(画面回転)/360【ノートパソコン】パン(画面左右)/左90、右90チルト(画面上下)/下30スウィング(全体左右)/左90、右90
液晶モニタアーム
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281台当日出荷上下で2面設置できるクランプ式液晶モニターアームです。モニターアームを使用することで、モニターの台座が不要になり広々とデスク上を使用できます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付きです。セット内容支柱(上)、支柱(下)、ブラケット×2、アーム×2、クランプ、ノブボルト、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×8mm)×6、組立説明書、付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M4×30, スペーサー(16mm)※各8個材質マウント:スチール、プラスチック、EVAアーム:スチールブラケット:スチール、プラスチック幅(mm)VESAブラケット:115厚さ(mm)VESAブラケット:2、グロメット可能厚:10~50取付方式クランプ、グロメットクランプ範囲(mm)可能厚:10~50耐荷重(kg)8適合機器VESA75×75100×100に対応する8以下のモニター、VESA対応金具などディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ可動範囲液晶モニター:チルト(画面上下):上15度/下15度ローテーション(画面回転):360度画面仕様数:2台総耐荷重(kg)16対応VESA規格75×75100×100
液晶モニタスタンド
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷材質支柱部・台座/スチール、アーム部/アルミ、ブラケット部/ABS樹脂タイプ据置き梱包内容1個口/765×395×90mm・4.5kgアズワン品番64-0904-71総耐荷重(kg)16
VESA変換金具
サンワサプライ¥3,698税込¥4,0681台当日出荷VESA100×100を200×100または、200×200に変換する金具です。用途VESA200×100、200×200へ変換付属品VESA100×100モニタアーム用ネジ(4本)、VESA200×200の場合に使うブラケット用ネジ(4本)、その他ディスプレイ用ネジM4×12(6本)、M4×16(6本)、M5×16(6本)、M6×16(6本)、M8×16(4本)、M8×30(4本)材質スチール質量(kg)0.55高さ(mm)240奥行(mm)40間口(mm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×240アズワン品番64-0900-41
デュアルシステムアーム(キーボード台)
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。付属品アーム(キーボード台用)、アーム(モニター用)、ベース、キーボード台、クランプ、六角レンチ(5mm)、六角穴付きボルト(3/8"×1/2")×2、プラスボルト(M4×6)×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×4、組立説明書材質スチール色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1アーム:8天板厚さ(mm)15~100梱包内容1個口/649×258×131mm・7.6kgアズワン品番64-0858-15総耐荷重(kg)16アームの可動方向水平昇降範囲(mm)80~450可動範囲(°)パン(画面左右):左90、右90チルト(画面上下):上90、下90スウィング(全体左右):左90、右90ローテーション(画面回転):360【ノートパソコン】パン(画面左右):左90、右90チルト(画面上下):下30スウィング(全体左右):左90、右90
液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ
サンワサプライ¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプタイプのシングルモニターアーム。1台のモニターを設置できるモニターアームです。アームが短く、コンパクトに設置できます。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。目線の高さに合わせて、位置を変更することができます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。重さ9kgまでのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚はクランプの場合が10~50mm、グロメットの場合が10~55mmです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しています。仕様画面数:1台適合ディスプレイ:最大32インチ、最大9kgセット内容ディスプレイブラケット、アーム、クランプ、ケーブルホルダー、支柱、パッド×4、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、スパナ(10mm)、ボルト(M6×10mm)、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質主要材質/スチール、その他/アルミ・プラスチック・シリコーン厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~55耐荷重(kg)9※湾曲モニターの場合の耐荷重は5程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各4個適合機器VESA75×75、100×100に対応する9kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、ローテーション(画面回転)/360
液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ
サンワサプライ¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプのモニターアーム。上下2面のデュアルタイプ。2台のモニターを上下で設置できるモニターアームです。アームが短く、コンパクトに設置できます。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。目線の高さに合わせて、位置を変更することができます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。モニター1台あたり重さ9kgまでのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚はクランプの場合が10~50mm、グロメットの場合が10~55mmです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しています。仕様画面数:2台適合ディスプレイ:VESA75×75、100×100に対応する9kg以下のモニター、VESA対応金具などセット内容ディスプレイブラケット×2、アーム×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、支柱(上)、支柱(下)、ジョイントパーツ、ツマミ×2、パッド×4、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、スパナ(10mm)、ボルト(M3×8mm)×2、ボルト(M6×10mm)×6、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質主要材質/スチール、その他/アルミ・プラスチック・シリコーン厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~45ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各8個適合機器75×75、100×100寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35総耐荷重(kg)18(モニター1台あたり9まで)※湾曲モニターの場合の耐荷重は1台あたり5程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、ローテーション(画面回転)・360
液晶モニタアーム
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981台当日出荷水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。バネ内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。仕様■個口数:1個口■材質:アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ, グロメット■フレームカラー:シルバー■マンセル値:該当なし■画面数:1台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最小:2kg■対応モニタ重量_最大:9kg■アーム長:540mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°mm■対応VESA:75×75, 100×100材質スチール耐荷重(kg)2~9アームの可動方向水平調節方式メカニカルスプリング
液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプタイプのシングルモニターアーム。1台のモニターを設置できるモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。目線の高さに合わせて、位置を変更することができます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。重さ9kgまでのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚はクランプの場合が10~50mm、グロメットの場合が10~55mmです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しています。仕様画面数:1台適合ディスプレイ:最大32インチ、最大9kgセット内容ディスプレイブラケット、アーム、クランプ、ケーブルホルダー、支柱、ケーブルクリップ×2、パッド×4、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、スパナ(10mm)、ボルト(M6×10mm)、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質主要材質/スチール、その他/アルミ・プラスチック・シリコーン厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~55耐荷重(kg)9※湾曲モニターの場合の耐荷重は5程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各4個適合機器VESA75×75、100×100に対応する9kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、スウィング(全体左右)/左90・右90、ローテーション(画面回転)/360
水平垂直多関節液晶モニターアーム
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べるモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニターアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 対応するディスプレイ重量は2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。付属品アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、クランプ、固定用プレート、六角レンチ(6mm)、六角レンチ(4mm)、ボルト(M8×160)、ディスプレイ取付用ボルト(M4×14)×4、組立説明書材質クランプ/アルミ・スチール、アーム・ブラケット/アルミタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)10アーム長さ(mm)635梱包内容1個口/475×195×140mm・4.0kg液晶モニター1対応インチサイズ17~34設置形態1台アームの可動方向水平垂直可動範囲(°)パン(画面左右):左90、右90チルト(画面上下):上75、下30スウィング(全体左右):360ローテーション(画面回転):左90、右90
液晶モニタアーム 壁掛け式
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781台3日以内出荷壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。上下左右の位置調節が簡単に行えます。メカニカルスプリング内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。付属品ディスプレイ取付用ボルトセットM4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、キャップ、ボルト(M8×30mm)、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、水準器、タッピングボルト(6.3×55mm)×2、アンカー×2、ワッシャー×2、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質壁面マウント:アルミアーム、スチール、プラスチックブラケット使用工具プラスドライバー,スパナ(10mm),スパナ(13mm),水準器,電動ドリル,プラスチックハンマー,手袋,鉛筆,毛布など耐荷重(kg)9※湾曲モニター時6kg程度形態ノックダウン組立式取付け方法壁面VESAマウント(mm)114適合モニターサイズ17~32インチアームメカニカルスプリング式登録可能画面数1台可動範囲パン(画面左右)左90度/右90度チルト(画面上下)上90度/下90度スウィング(全体左右)アーム(上)/左180度、右180度、アーム(下)/左90度、右90度ローテーション(画面回転)360度適正荷重(kg)最小2,最大9六角レンチ(mm)4・5対応VESA規格75×75,100×100
液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプタイプのモニターアーム。支柱タイプで幅広い高さ調節が可能。ガススプリング式。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなっています。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。支柱にガススプリング式アームを取り付けるタイプなので、高さ調整の自由度が高く、通常のガススプリング式モニターアームに比べ、より高い位置にモニターを設置できます。ノートPCやモバイルモニターとの上下での設置のような使い方にも便利です。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚はクランプ式の場合が10~50mm、グロメット式の場合が10~45mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。仕様画面数:1台適合ディスプレイ:最小17インチ/最大32インチ、最小1kg/最大9kg(※17インチ、32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下、32インチ以上のサイズのモニターにも対応可能です。)セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、支柱、アームブラケット、ディスプレイブラケット、ケーブルホルダー、固定用プレート、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130mm)、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質クランプ/アルミ・スチール・EVA、支柱/スチール・ポリエチレン、アーム/アルミ・プラスチック、ブラケット/スチール厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~45耐荷重(kg)1~9※湾曲モニターの場合の耐荷重は6程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各4個適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、スウィング(全体左右)/左135・右135、ローテーション(画面回転)/360
液晶モニタアーム ガススプリング式
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷高耐荷重のガススプリング式モニターアームです。ガススプリング機構により、スムーズな高さ調整や角度変更が簡単に行えます。長時間の作業でも姿勢を崩さず快適です。最大20kgまで対応する高耐荷重設計で、大型モニターにも安心して使用できます。デスク面をしっかり守る補強プレート付きで、ぐらつきを防ぎ、安定感のある設置が可能です。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。8~20kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚はクランプ式の場合は15~70mm、グロメット式の場合は20~85mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。セット内容アームA、アームB、ブラケット、ディスプレイブラケット、ベース、クランプ、補強プレート(大)、補強プレート(小)、クッション(大)、クッション(小)、ホルダー、パッド、ノブボルト、ワッシャー(小)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ベース固定用ボルト(M6×12mm×4個、M10×100)、ブラケット取付ボルト(M6×16mm、ワッシャー(大)、キャップ)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書、【付属ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×12、M4×30、スペーサー(16mm) ※各4個材質マウント:アルミ、ABS、スチールアーム:アルミ、ABS、PPブラケット:スチールタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ、グロメット耐荷重(kg)20 ※湾曲モニターの場合の耐荷重は14kg程度です。 湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、 耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。ブラケットVESAブラケット:幅/115mm、厚/2mm適合機器VESA75×75、100×100に対応する8~20kgのモニター取付可能厚(mm)クランプ:15~70、グロメット:20~50液晶モニター1台適合モニターサイズ最大49インチ/最小32インチアームガススプリング式可動範囲パン(画面左右)左90度/右90度チルト(画面上下)上90度/下85度スウィング(全体左右)左180度/右180度ローテーション(画面回転)360度アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75、100×100
液晶モニタスタンド
サンワサプライ¥7,298税込¥8,0281台翌々日出荷工具を使わずに10段階の高さ調整ができるクランプ式のモニタースタンドです。最大8kgまでのモニターに対応しており、安定した設置が可能です。画面の角度は左右各30度、上に50度、下に20度まで調整でき、快適な視野角を確保します。姿勢に合わせてモニター位置を変えられるため、長時間作業による肩こりや目の疲れを軽減します。デスクの天板にしっかり固定できるクランプ式なので、省スペースで設置でき作業エリアが広がります。高さと角度の調整が簡単にできるため、複数人で共有するモニターにも最適です。仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,電動ドリル,手袋,毛布など※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。、クランプ可能厚:10~85mm、グロメット可能厚:10~40mm、画面数:1台、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ、対応ディスプレイ重量_最大:8kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する8kg以下のモニター、VESA対応金具など、対応VESA:75×75,100×100,、VESAブラケット幅:116mm、VESAブラケット厚:1.8、パン(画面左右):左30度/右30度チルト(画面上下)、上50度/下20度ローテーション(画面回転):360度、スチールその他:プラスチック、シリコーンその他付属ディスプレイ取付用ボルトセット、M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個セット内容支柱、クランプ、ブラケット、ケーブルホルダー、ノブボルト、ボルト(M6×16mm)×2、台座、シート、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質主要材質取付方式クランプ耐荷重8kg天板厚さ(mm)クランプ可能厚:10~85、グロメット可能厚:10~40取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75,100×100対応インチサイズ最大32インチ設置形態1回転角度(°)360角度調節上に50度、下に20度
高耐荷重水平アーム
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 大型ディスプレイや医療用ディスプレイなど重量のあるものに対応したアームです。 耐荷重は20kgです。 ※デスクなどへの設置の際はディスプレイの重量、アームの重量に耐えることのできる箇所へ取り付けてください。 VESA規格の取り付けに対応しています。(75×75mm、100×100mm) ※75mmの場合、取り付け箇所に凹みがあると取り付けができません。 各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アームのケーブル受けへ通すことができます。付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×10・4本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ブラック使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)20アームの可動方向水平
水平多関節液晶モニターアーム
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 15kgまでのディスプレイに対応しています。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶TVの設置などにも使用できます。 アームにケーブルを通すことができます。 水平可動で、アーム関節が2か所のタイプです。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。付属品アーム、ブラケット、カバー、ベース金具、タッピングボルト×2、インサート×2、六角レンチ、ディスプレイ取付用ボルト(M4×12)、組立説明書材質ベース金具/アルミ、スチールアーム/アルミ、プラスチックブラケット/アルミ、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.5タイプ壁面取り付けタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×300×500梱包内容1個口/130×167×290mm・2kgアズワン品番64-0887-94設置形態1台アームの可動方向水平可動範囲(°)パン(画面左右):左100、右100チルト(画面上下):上90、下15スウィング(全体左右):左90、右90ローテーション(画面回転):360
支柱取付け液晶モニタアーム
サンワサプライ(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W120×D183~203×H115質量(kg)1.3タイプ支柱取り付けタイプ耐荷重(kg)10アズワン品番64-0871-72可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
液晶モニタアーム 壁掛け式
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。メカニカルスプリング内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。セット内容アーム、キャップ、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、水準器、タッピングボルト(6.3×55mm)×2、アンカー×2、ワッシャー×2、ディスプレイ取付用ボルトセット(M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)各4個)、組立説明書材質壁面マウント:アルミアーム、スチール、ABS、PAブラケット使用工具プラスドライバー,スパナ(10mm),電動ドリル,プラスチックハンマー,手袋,鉛筆,毛布など耐荷重(kg)9※湾曲モニター時6kg程度形態ノックダウン組立式取付け方法壁面VESAマウント(mm)117適合モニターサイズ17~32インチアームメカニカルスプリング式登録可能画面数1台可動範囲パン(画面左右)左90度/右90度チルト(画面上下)上90度/下45度スウィング(全体左右)左90度、右90度ローテーション(画面回転)360度適正荷重(kg)最小2,最大9六角レンチ(mm)5対応VESA規格75×75,100×100
液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプタイプのデュアルモニターアーム。支柱タイプで幅広い高さ調節が可能。ガススプリング式。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。支柱にガススプリング式アームを取り付けるタイプなので、高さ調整の自由度が高く、通常のガススプリング式モニターアームに比べ、より高い位置にモニターを設置できたり、2画面を上下左右に自由に位置調整できたりします。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚は10~50mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。仕様画面数:2台適合ディスプレイ:最小17インチ/最大32インチ、最小1kg/最大9kg(※17インチ、32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下、32インチ以上のサイズのモニターにも対応可能です。)セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、支柱、アームブラケット×2、ディスプレイブラケット×2、ケーブルホルダー、固定用プレート、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質クランプ/アルミ・スチール・EVA、支柱/スチール・ポリエチレン、アーム/アルミ・プラスチック、ブラケット/スチール厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~45ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各8個適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35アームガススプリング式総耐荷重(kg)18(アーム1本につき1~9※湾曲モニターの場合の耐荷重は1台当たり6程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、スウィング(全体左右)/左135・右135、ローテーション(画面回転)/360
液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ
サンワサプライ¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなっています。アームの左右への回転は180度で止まるので、デスクの背後への干渉などの影響がなく安全です。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚は10~50mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,手袋,毛布など、クランプ可能厚:10~50mm、グロメット可能厚:10~45mm、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ(※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。)、対応ディスプレイサイズ_最小:17インチ(※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。)、対応ディスプレイ重量_最大:9kg、対応ディスプレイ重量_最小:1kg、総耐荷重:18kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター、対応VESA:75×75,100×100、VESAブラケット幅:117mm、VESAブラケット厚:1.8、アーム構造:ガススプリング式、可動範囲/液晶モニター:パン(画面左右)、左90度/右90度チルト(画面上下):上45度/下45度スウィング(全体左右)、左90度/右90度、左180度/右180度ローテーション(画面回転):360度、スチール、アルミ、EVAアーム・ブラケット:スチール、アルミ、付属ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、固定用プレート、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質クランプ:スチール、アルミ、EVA、アーム・ブラケット:スチール、アルミタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ、グロメット液晶モニター2台対応インチサイズ17~32総耐荷重(kg)18(湾曲モニターの場合は1台当たり6kg程度)アームの可動方向水平垂直
補強プレート
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための 補強プレートです。モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。天板表面に触れる部分を傷から保護し、滑りを防止する天板保護シート付きです。セット内容プレート大、プレート小、天板保護シート、取扱説明書材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具手袋
液晶モニタアーム
サンワサプライ¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から翌々日出荷水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
垂直液晶モニターアーム
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応しています。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあるので、ケーブルを引っ掛けることができます。 垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 アームの高さを机上面から110~421mmの範囲で調節できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。用途オフィス付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)適合デスク/eデスク、MEデスク材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂質量(kg)2.7タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下天板厚さ(mm)20~60アズワン品番64-0887-95可動範囲角度(アングル)/100°、画面回転(ローテーション)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/360°総耐荷重(kg)2~10アームの可動方向垂直昇降範囲(mm)110~421
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
モニターアーム の新着商品
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~