絞り込み
タイプ
デスク取り付けタイプ(1)
設置可能モニタ数
- 1台(1)
- 2台(1)
取付方式

クランプ式(1)

グロメット式(1)
対応インチサイズ
- 27(1)
アームの可動方向

水平垂直(1)
耐荷重(kg)
- 0.6~9(1)
- 9(1)
0.6~9・9
ブランド
- ブロードウォッチ
- モノタロウ(2)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(121)
- StarTech.com(49)
- サンワサプライ(43)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- THANKO(サンコー)[電子機器](28)
- グリーンハウス(17)
- エレコム(14)
- アーキサイト(14)
- Pixio(12)
- ARCHISS(11)
- 長尾製作所(9)
- モダンソリッド(8)
- JAPANNEXT(7)
- キングジム(5)
- エスコ(4)
- シャープ(4)
- TRUSCO(4)
- オーロラ(4)
- HUANUO(4)
- ブランドをもっと見る
「タイプ」から絞り込む

デスク取り付けタイプ(1)

デスクモニターアームスタンド(シングルアーム)
ブロードウォッチ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷16~27インチモニターに取り付け可能 各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能 軽い力で動かせるガススプリング式 クランプ式とグロメット式の両方に対応付属品アーム、クランプ、グロメット、台座、台座パッド、ワッシャー×4 個、モニター取り付けネジ(M4×4、M5×4)、固定ネジ(M4×2)、六角レンチ(大・中・小 各1 個材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック質量(kg)約1.7タイプデスク取付取付方式クランプ、グロメット穴径(Φmm)グロメット式:8~60耐荷重(kg)0.6~9天板厚さ(mm)取付可能:90までVESAマウント(mm)75または100液晶モニター1アームタイプ:ガス圧縮式対応インチサイズ16~27インチアームの可動方向水平/垂直可動範囲(°)パン(左右):180℃、チルト(上下):105℃、回転360
デスク モニターアームスタンド (デュアルアーム)
ブロードウォッチ¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷16~27インチモニターに取り付け可能。各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能。軽い力で動かせるガススプリング式。クランプ式とグロメット式の両方に対応用途・液晶モニターアーム 16~27インチ対応。・VESA75、100に対応。・各アーム2~9kgセット内容アーム、クランプ、グロメット、ワッシャー×8 個、固定ネジ(M6×3)、穴埋めキャップ×4、モニター取り付けネジ(M4×8、M5×8)、六角レンチ(小・中・大 各1 個)材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック質量(kg)約2.8穴径(Φmm)グロメット式:8~60耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×650 ※クランプ、グロメット部分を除く取付可能厚(mm)天板:90 まで液晶モニター2台アームガス圧縮式適合サイズ(inch)LCD:16~27対応VESA規格75mm または 100mm可動範囲(°)パン(左右):180、チルト(上下):105、回転360
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
モニターアーム の新着商品
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com税込¥19,778¥17,980