絞り込み
電圧(V)
- 12(3)
色
シルバー(1)
ブラック(2)
ブランド
- カーメイト
- カシムラ(16)
- 槌屋ヤック(13)
- プロキオン(11)
- SEIWA(セイワ)(7)
- 星光産業(5)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- BRAITH(ブレイス)(2)
- ジョイフル(2)
- AXS(アークス)(2)
- BESTEK(2)
- BRIDGE[溶接用品](2)
- エスコ(1)
- カーク産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「電圧(V)」から絞り込む
12(3)

増設ソケット 2連ダイレクト 2USB
カーメイト(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵用途自動車用増設ソケット質量(g)100電源電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット2連 フラットコード付 2USB
カーメイト¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷1mのフラットコード付なので、センターコンソール内やフタ付きソケットから電源を取り出すのに最適。周囲を照らす間接照明付き。最大2.4AのUSB付き。色カーボン調ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
増設電源ユニット エブリイ用
カーメイト¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。使用温度範囲(℃)0~45電源電圧(V)DC12出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W)ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能適合車種エブリィ:DA17W、DA17V(H27.2~R8.5)適合メーカースズキ定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
増設電源ユニット セレナ用
カーメイト¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷セレナ専用なので内装にマッチするデザインの増設電源。 カーソケット×2口(合計5A)+USB×2ポート(合計2.4A)の本製品全体で合計5Aまで出力が可能。 純正ソケットにプラグを差込み、本体を粘着テープで貼付けるだけの簡単取付。使用温度範囲(℃)0~45電源電圧(V)DC12出力容量DC12V(ソケット5Aまで(2口合計)/DC5V USB2.4Aまで(2口合計))、本製品全体で合計5Aまでヒューズ7A(交換可能)適合車種セレナC27系(H28.8~R4.12)、右ハンドル車専用適合メーカー日産