絞り込み
電圧(V)
- 12/24(5)
色
クリア(3)
シルバー(1)
ブラック(7)
ブルー(1)
ブランド
- プロキオン
- カシムラ(16)
- 槌屋ヤック(13)
- SEIWA(セイワ)(7)
- カーメイト(5)
- 星光産業(5)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- BRAITH(ブレイス)(2)
- ジョイフル(2)
- AXS(アークス)(2)
- BESTEK(2)
- BRIDGE[溶接用品](2)
- エスコ(1)
- カーク産業(1)
特価
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(5)

USB付ダイレクト3連ソケット 12/24V兼用 2.4A
プロキオン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷12V/24V車兼用の3ソケット+1USBポート付きのダイレクトソケットで角度を90°まで調整出来ます。 2.4A出力のUSBポート付きですのでスマートフォン・携帯電話に安定的に充電できます。電圧(V)12/24出力USB最大2.4A許容電流(A)5
1USB+スイッチ付ダイレクト2連ソケット 12/24V兼用 2.4A
プロキオン(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ダイレクトタイプにON/OFFスイッチを搭載・スイッチの無い機器も楽々・12V/24V車兼用の2連ソケット+1USBポート付で角度調整出来ます。2.4A出力のUSBポート付ですのでスマートフォンは勿論タブレットにも充電できます。色ブラック電圧(V)DC12/24許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)2.4
1USB+スイッチ付ダイレクト3連ソケット 12/24V兼用 2.4A
プロキオン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ダイレクトタイプにON/OFFスイッチを搭載・スイッチの無い機器も楽々・12V/24V車兼用の3連ソケット+1USBポート付で角度調整出来ます。2.4A出力のUSBポート付ですのでスマートフォンは勿論タブレットにも充電できます。色ブラック電圧(V)DC12/24許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)2.4
2USB+3USBフック付ソケット
プロキオン¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。2USBポート側は1口MAX1.2A/2口合計MAX2.4Aの出力。3USBポート側は1口MAX2.4A/3口合計MAX7.2Aでシートバックポケットに掛けられる取外し可能なフック付仕様。USB5台同時充電可能です。色ブラック
USB付クリアダイレクト3連ソケットレインボー
プロキオン¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがレインボーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/3穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ色クリアー/レインボー
リバーシブル2USBソケット 12/24V兼用 3.1A
プロキオン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷12V/24V車兼用のリバーシブル2USBソケットです。 2口共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.1AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。色ブラック/シルバー電圧(V)12/24許容電流(A)3.1
1ソケット+2USBポート 12/24V兼用 4.8A
プロキオン¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷スリムな縦型ソケット!。便利な首振りタイプ。1USBポート最大出力2.4A。2USBポート合わせて最大4.8A!。・12/24Vのソケットと5VのUSBに分配されたソケットです。・4.8AのUSBで、ipad,タブレット,iPhone、スマートフォンに安定的に電源供給・充電が可能です。・国産、外国車の使用が可能です。(マイナスアース車に限る)。シガーソケットの内径がΦ21~22.5mmまでの車種に可能です。お車のソケット寸法、形状をよくご確認ください。
2USB+セパレート2連ソケット
プロキオン¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。2USBポートと2DCソケット部がセパレートになるコード長80cmタイプ。USBは1口MAX2.4A/2口合計MAX3.1Aの出力。DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様色ブラック
USB付クリアダイレクト2連ソケットレインボー
プロキオン¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがレインボーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ色クリアー/レインボー
USB付クリアダイレクト2連ソケットブルー発光
プロキオン¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがブルーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ色クリアー/ブルー
リバーシブル2USB+2連バックソケット 12/24V兼用 3.6A
プロキオン¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷12V/24V車兼用の2連バックソケット+リバーシブル2USBソケット付です。 2USB共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.6AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。色ブラック電圧(V)DC12/24許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)3.6