絞り込み
無線通信方式
- Bluetooth(3)
- 無線2.4GHz(3)
キー方式
- パンタグラフ(4)
接続方式
- 有線(1)
- 無線(11)
色
ブラック(2)
ホワイト(2)
キー配列
- 日本語キーその他(10)
- 英語キーその他(3)
キーピッチ(mm)
- 15.5(1)
- 17(2)
- 18(3)
- 19(6)
15.5・17・18・19
キーストローク(mm)
- 1.6(4)
- 1.8(1)
- 1.9(3)
- 2(2)
- 2.1(1)
- 3(1)
1.6・1.8・1.9・2・2.1・3
ブランド
- サンワダイレクト
- サンワサプライ(27)
- エレコム(23)
- Lofree(15)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- ロジクール(13)
- WOBKEY(12)
- REALFORCE(12)
- iClever(8)
- CORSAIR(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- プリンストン(4)
- Dell Technologies(4)
- SmackApe(4)
- Epomaker(4)
- エアリア(3)
- スリーアールソリューション(2)
- HIDISC(1)
- uniq(ユニーク)(1)
- ブランドをもっと見る
「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(3)
無線2.4GHz(3)

キーボード Bluetooth 折りたたみ
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデル。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大2 台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載。キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。。付属品USBケーブル(約80cm)質量(g)約350対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Android 8~14※有線接続は非対応。iOS 11~18※有線接続は非対応。iPadOS 13~18※有線接続は非対応。対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ動作力60±20gキー数104キーキー配列日本語充電時間2時間使用電池リチウムイオン電池送信出力Class 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×12×1.3(広げた時)、約20.6×12×1.6(畳んだ時)キーストローク(mm)1.6±0.2ワイヤレス通信Bluetooth Ver 5.1 Class2キーボードパンタグラフキーピッチ(mm)19プロファイルHID通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)バッテリー寿命連続使用時間約50時間
キーボード
サンワダイレクト¥4,198税込¥4,6181個当日出荷IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。 iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。付属品スタンド仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし適合機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズセット内容キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書タイプスリム電源充電式適合規格BluetoothVer3.0対応OSiOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13連続使用時間(時間)25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません消費電流(mA)8以下動作力60gインターフェースBluetoothVer.3.0キー数81キー使用電池リチウムイオン電池内蔵送信出力Class2充電時間(時間)約2印刷方式シルク印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)プロファイルHID通信距離(m)約10※使用環境により異なるキーの有無テンキー:なしマルチペアリングなし角度調節なし
キーボード
サンワダイレクト¥9,598税込¥10,5581個当日出荷iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード 持ち運びに便利な折りたたみタイプ キーボード本体は剛性の強いアルミ素材を採用 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 キーボード本体にiPadやiPhoneを立てかけられるスタンドを内蔵。 スタンドを使わない時は閉じて収納できるので邪魔になりません。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵 PCのように操作できるタッチパッド機能を搭載。 iPadをノートパソコンのように使用できます。仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションなし/タッチパッドあり/スリムタイプ/抗菌加工なし/電源スイッチなしセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm)適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2接続方式Bluetooth対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ動作力60±20gキー数64キーキー配列英語充電時間2時間使用電池充電池防塵防水性能なしキーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式シルク印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)連続動作時間35時間キーピッチ(mm)15.5プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なります。マルチペアリングなし角度調節なし
キーボード
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したBluetoothキーボード 折り畳みができ軽量なので持ち運びに最適 キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプ 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵 使わない時は電源をオフにできる、オンオフスイッチ付き仕様タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)セット内容充電用USBケーブル(約80cm)適合規格Bluetooth Ver3.0対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ動作力60±20gインターフェースBluetooth Ver.3.0角度調整範囲なしキー数67キー充電時間2時間使用電池リチウムイオン電池内蔵送信出力Class 2連続動作時間36時間消費電流3mA以下通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)マルチペアリングあり
キーボード
サンワダイレクト¥4,198税込¥4,6181個当日出荷静かなクリック音とホイール回転音 の静音マウスを付属したワイヤレスキーボードセット クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値) キーボードは標準的な日本語109キーボード 超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※キーボードは静音仕様ではありません仕様静音:なし スリムタイプ:標準 アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) 最大トラッキングスピード:1600IPS 横スクロール機能:なし テンキー:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン マウスセット品:あり レシーバーサイズ:W14.5×D19×H6.5mm レシーバー重量:2g タッチパッド:なし対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XPコネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン分解能800・1200・1600カウント/インチ動作力60±15gインターフェースUSB HID1.1準拠角度調整範囲なしキー数83キー※日本語109A配列準拠ボタン数5ボタン連続待機時間28000時間通信距離(m)最大約10※使用環境により異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
キーボード
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481個当日出荷パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。 Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計 キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付き 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載 Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き仕様●テンキー:あり●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:スタンダート●抗菌加工:なし●電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル幅(mm)365色ホワイトサイズスタンダード電源充電式適合規格Bluetooth Ver3.0 Class 2対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13接続方式Bluetooth対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ動作力67g角度調整範囲ありキー数103キーキー配列日本語使用電池充電池防塵防水性能規格なしキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.9±0.2充電時間(時間)2印刷方式シルク印刷連続動作時間56時間キーピッチ(mm)18無線通信方式Bluetooth接続台数3プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なります。使用可能日数60日(約2ヶ月)マルチペアリングあり
キーボード Bluetooth/ワイヤレス
サンワダイレクト¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷Bluetoothと2.4GHzの両方に対応し、使用環境に応じて接続が選べます。指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減します。3台のデバイスと同時に接続可能で、ワンタッチで簡単に切り替えられます。Windows、Mac、iOS、iPadOSと幅広いOSに対応しており、マルチ環境でも使用できます。ノートパソコンのようなパンタグラフ構造で、静かで軽快なキー入力が可能です。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。キー表面に特殊塗装を施し、なめらかで心地よいタッチを実現しています。高さは2段階で調整可能で、姿勢や使用スタイルに合わせた快適な入力ができます。専用ホットキーにより音量調整や検索操作などをワンタッチで素早く行えます。AI操作をサポートするコパイロットキーを搭載し、作業効率が向上します。キーボード内部に金属プレートを内蔵し、しっかりとした打鍵感と高い耐久性を備えています。USB充電式で電池交換の手間がなく、繰り返し使えて経済的です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。付属品日本語取扱説明書ありセット内容充電用USBケーブル質量(g)600スイッチキースイッチ:パンタグラフ式適合規格Bluetooth 5.1 Class2コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種対応機種:Android搭載スマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ※iOS/iPadOSは「かな入力」非対応です。※CopilotキーはWindows 11のみ対応です。動作力53±5gキー数112キーキー配列日本語配列充電時間約4時間使用電池内蔵バッテリー保証期間ご購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.4×12.6×1.95キーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式レーザー刻印連続動作時間約240時間(NumLock/CapsLockのLEDがオフの場合)キーピッチ(mm)19連続待機時間約26000時間通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)使用可能日数約450日(理論値)マルチペアリング3台対応プロファイルHID
キーボード
サンワダイレクト¥6,298税込¥6,9281個当日出荷従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が約1/3(音響パワー換算)になりました。 深夜のPC作業や、公共施設などに最適です 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。 幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン 軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード 繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保 キーボードカーブ採用 邪魔な時は立てて収納可能 2段階調節が可能なスタンド付き仕様静音:あり、レシーバー収納:あり、テンキー:あり、タッチパッド:なし、アイソレーション:なしセット内容USB充電ケーブルタイプタイプ:スリム対応OSWindows10,8.1,8,7,Vista,XPコネクタ形状Aコネクタ オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバーサイズ:15×19×7対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力50±20gインターフェースUSB角度調整範囲ありキー数102キー※日本語109A配列充電時間3時間キーボードキーボード:コンパクト連続動作時間180時間消費電流最大2.5mA通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
キーボード
サンワダイレクト¥6,398税込¥7,0381個当日出荷電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付きマウス特長。持ち運びに便利な1.8cmの超薄型マウス。専用USBケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800。1200。1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON。OFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。材質ABSキー数103キー充電時間2時間使用電池充電池防塵防水性能なしボタン数3ボタン印刷方式シルク印刷連続動作時間約48時間連続待機時間約1500時間読取方式光学センサー方式(IR LED)使用可能日数約150日
キーボード Bluetooth ソーラー充電
サンワダイレクト¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ソーラーパネルを搭載したBluetoothキーボード。室内の照明でも充電できるので、電池交換や充電作業は不要です※1。蓄電用に電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を使用。繰り返し充電に強くリチウムイオン電池に比べ長寿命です。暗い環境でソーラーパネルに十分な光が当たらない場合でも動作する予備用ボタン電池を内蔵。ソーラー充電が完了すると自動的に電源が切り替わる設計です。キーストロークが浅く軽いタッチで入力できるパンタグラフキーを採用。オフィスでも家庭でも使いやすいテンキー内蔵の標準配列。剛性が高く、キーの沈み込みが少なく心地よいタイピングが可能。マルチOSに対応。Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。※1 充電には200lux以上の明るさが必要です。。。仕様テンキーありセット内容本体、取扱説明書、ボタン電池(テスト用/キーボード本体に内蔵)質量(g)680スイッチ電源スイッチあり適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、Android 9~14、iOS 11~18、iPadOS 13~18対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ動作力67gキー数113キーキー配列日本語充電時間ソーラー:6時間使用電池充電池、ソーラー蓄電用/スーパーキャパシタ、補助用/CR2032(ボタン電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×14.08×1.917キーストローク(mm)2.1±0.2印刷方式シルク印刷キーボードパンタグラフ連続動作時間7時間(暗闇で一切充電されない場合)、ボタン電池での動作は47日キーピッチ(mm)19連続待機時間72時間(暗闇で一切充電されない場合)、ボタン電池での待機時間は約2年プロファイルHID(Human Interface Device Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なります。マルチペアリング3台角度調節あり
キーボード
サンワダイレクト¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボード 従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様 アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン 剛性の高いアルミボディ(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。 ゲーミングキーボードに最適なNキーロールオーバー機能搭載 バックライトを搭載し、暗い場所でもはっきり文字が見えます。 光るパターンを変更することが出来ます ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。赤軸特長:クリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です青軸特長:クリック感の有る軽快なキータッチのメカニカルキーボード。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」という音が出るので、リズミカルに確実なタイピングが可能です対応OSWindows10,8.1,8,7コネクタ形状Aコネクタ オス接続方式有線対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種インターフェースUSB角度調整範囲ありキー配列日本語キーストローク(mm)3.0±0.5キーピッチ(mm)19消費電流100mA以下
キーボード
サンワダイレクト¥4,298税込¥4,7281個当日出荷パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。 Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計 キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付き 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載仕様●テンキー:なし●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)●抗菌加工:なし●電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ動作力67g角度調整範囲ありキー数86キー使用電池充電池防塵防水性能規格なし充電時間(時間)2印刷方式シルク印刷連続動作時間56時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なります。使用可能日数60日(約2ヶ月)マルチペアリングあり
キーボード&マウス
サンワダイレクト¥5,198税込¥5,7181個当日出荷キーボード・ジャイロ機能付きのTVリモコンです。 マウスを持ち上げて左右方向に90度回転させればエアモードに切り替わり、空中で操作できます。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。仕様●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:ありセット内容リモコン、レシーバー、単四乾電池×2対応OSWindows:11、10Android:11、 10コネクタ形状USB Aコネクタ分解能800、 1000、 1200、 1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池単4乾電池連続動作時間約864時間
キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用
サンワダイレクト¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷iPad A16・10.9インチiPad(第10世代)専用ケースとBluetoothキーボードがセットになったモデルです。タッチパッドを搭載しており指先だけでカーソル操作ができるため資料作成やブラウジングがスムーズになります。日本語JIS配列を採用しているため普段のPCと同じ感覚で入力でき初心者でも迷わず使えます。パンタグラフ構造とアイソレーション設計のキーにより軽快な打鍵と誤入力の少ない快適なタイピングを実現します。iPadにペンを装着したままケース部分に収納可能。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載セット内容取扱説明書、キーボード、IPAD専用ケース、充電用ケーブル(USB Aコネクタ-TypeCコネクタ)ストロークキー:1.1プラスマイナス0.5ピッチキー:17.5スイッチキー:パンタグラフ適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OSiPadOS 16~26※かな入力非対応接続方式Bluetooth対応機種iPad A16、2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)※専用モデルです対応タッチパッド:あり、アイソレーション:あり、防水防塵規格:なし機能静音:なし動作力55プラスマイナス5キー数81キーキー配列日本語充電時間約2時間使用電池充電池印刷方式シルク印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります。連続動作時間約40時間連続待機時間約2400時間プロファイルHID (Huan Interface Device Profile)マルチペアリングなし
『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- タブレットキーボード
- ワイヤレスキーボード
- 有線キーボード
- キーボードケーブル